クロダルマ
長袖アンダーレイヤー
天然珈琲炭配合による遠赤外線が、発熱保温効果を発揮します。さらに裏微起毛で、保温性と肌触りの良さがアップしています。制電性や消臭性、ストレッチ性にも優れた冬の必須アイテムです。
色
ブラック
素材
ポリエステル 87%、ポリウレタン 13%(裏起毛)
内容量
1着
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
胸囲(cm)
選択してください
80~88
88~96
96~104
104~112
112~120
120~128
128~136
身長(cm)
155~165
165~175
175~185
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04101908
47427
S
80~88
155~165
¥
4,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
04102976
47427
4L
120~128
175~185
¥
4,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
04103141
47427
3L
112~120
175~185
¥
4,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
04103588
47427
L
96~104
175~185
¥
4,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
04104148
47427
LL
104~112
175~185
¥
4,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
04104830
47427
5L
128~136
175~185
¥
4,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
04105636
47427
M
88~96
165~175
¥
4,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください