83105 TS DELTAコーデュラロングスリーブシャツ

83105 TS DELTAコーデュラロングスリーブシャツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)83105 TS DELTAコーデュラロングスリーブシャツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)83105 TS DELTAコーデュラロングスリーブシャツ - TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)

薄手コーデュラナイロン糸によるしなやかさと強度・接触冷感性を併せ持つ「DELTAナイロンライト」を使用したインナーシャツ。背中と脇部分がメッシュになっており、通気性が高く蒸れにくい。左袖マルチスリーブ部分にはTS DESIGNロゴの反射プリント、後ろ襟にはドットプリント入り。

質量(g)
145(Lサイズ)
混率(%)
ナイロン80%・ポリウレタン20% (メッシュ部分)ナイロン92%・ポリウレタン8%
収納数
左袖マルチスリーブポケット
対応シーズン
春夏
素材
DELTAナイロンライト
UV遮蔽率(%)
0.98
消臭・抗菌機能
脇下消臭テープ
内容量
1着
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0703055083105チャコールグレーL
¥6,400
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
0703061183105ブラックS
¥6,400
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
0703642183105ブラックM
¥6,400
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
0703788283105ブラックLL
¥6,400
¥3,298
¥3,628(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする