曜日別特売

高圧ホース 6M

高圧ホース 6M - 京セラインダストリアルツールズ高圧ホース 6M - 京セラインダストリアルツールズ高圧ホース 6M - 京セラインダストリアルツールズ高圧ホース 6M - 京セラインダストリアルツールズ
(1件のレビュー)

・柔らかいので高圧洗浄時のホースの取り回しが楽になります
・高圧洗浄機本体とガンの間に接続して使用します

用途
高圧洗浄機本体とガンをつないで高圧洗浄機本体からガンへ高圧水の供給
適合
AJP-1420A・AJP-1420ASP・AJP-1520A・AJP-1520ASP・AJP-1420AN・AJP-1625N
適合機種
AJP-1420A・AJP-1420ASP・AJP-1520A・AJP-1520ASP・AJP-1420AN・AJP-1625N
適合本体
AJP-1420A・AJP-1420ASP・AJP-1520A・AJP-1520ASP・AJP-1420AN・AJP-1625N
質量(g)
720
品名
高圧ホース 6M
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
205×255×45
対応機種
AJP-1420A・AJP-1420ASP・AJP-1520A・AJP-1520ASP・AJP-1420AN・AJP-1625N
ホース長さ(m)
6
内容量
1本
注意
※作業前に取り付ける機器本体の取扱説明書または適合機種を十分にご確認の上、正しくお使いください
※指定された用途以外では使用しないで下さい
※高圧ホースを踏みつけたり地面に引きずったまま使用しないでください
※損傷や変形した場合は使用しないでください
※使用後は内部に残った水を除去してください
※ゴミやチリなどがホース内に入らないように保管してください
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896797216077257
¥6,700
¥5,898
¥6,488(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89679721
2023-04-01
用途: 水稲作業の苗箱洗いに使用
農・林・水産業

まだ6月になってから使用です。 今まで使用をしていて穴が開いたためのこうかんしたのです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする