RAVENOL REP 5W-30 4L
REPは、スポーツ走行での性能と、日常使用に向けた正式承認を備える製品です。車両の指定粘度と要求規格に合わせてお選びください。
USVO(R)により、油温上昇とせん断が続く条件下でも粘度低下を抑制。指定粘度と要求規格が一致する車両では、スポーツ走行と日常使用の双方に対応します。
ACEA C3規格のため、高温高せん断粘度(HTHS)は3.5mPa・s以上。省燃費規格の5W-30(ILSAC GF-7A:2.9mPa・s以上)より厚い油膜を、5W-30という粘度表記のまま確保します。スイフトスポーツやWRX STIなど、5W-30を指定する国産スポーツのスポーツ走行にも。
API SN取得。取扱説明書が「API SN/RC」「ILSAC GF-5以上」と省燃費規格まで指定する5W-30のガソリン車には、その要求規格に対応するSMO/DXGをお選びください。Nurburgring Testedは試験表記であり、車両メーカーの承認や個別車両への純正採用を意味するものではありません。
ILSAC/Resource Conservingを要求する5W-30のガソリン車にはSMO/DXGを。5W-40の指定粘度と要求規格が合う場合はRUPを。RRS 5W-50は、エンジン製作者・チューナーがその粘度を指定する競技用途でお選びください。
- 内容量
- 1個(4L)
自動車用オイル・ケミカル の新着商品
カテゴリ