(1/2”DR)[首振型]ラチェットハンドル

(1/2”DR)[首振型]ラチェットハンドル - エスコ(1/2”DR)[首振型]ラチェットハンドル - エスコ

左右切替式。
ロッキング式。

エスコ品番
EA618CA-3
幅(mm)
ヘッド部:38
厚さ(mm)
【ヘッド部全体(差込部込)】36.2 【ヘッド部(本体)】21.6
全長(mm)
330
送り角度(°)
15
差込角(inch)
1/2
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03541693EA618CA-3
オープン
¥10,100
¥11,110(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする