エスコ
(3/8”DR)[首振型]ラチェットハンドル
左右切替式。
ロッキング式。
エスコ品番
EA618BA-3
幅(mm)
ヘッド部:30.5
厚さ(mm)
【ヘッド部全体(差込部込)】26.4 【ヘッド部(本体)】15.7
全長(mm)
265
質量(g)
378
送り角度(°)
15
差込角(inch)
3/8
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03540275
EA618BA-3
オープン
¥
7,670
¥
8,437
(税込)
翌日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください