曜日別特売

レビアパネル 30×30cm 11枚セット 直線タイプ/市松タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可5日以内出荷とは
この商品は6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(11枚)
注文コード
07406170
品番
GN-303XT50SXDAB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

自由に組み合わせできる簡単施工のジョイント式デッキパネル。置くだけの簡単ジョイント。ベランダをDIYで手軽にリニューアル。LIXILの新しい循環型素材「レビア」を使用。
再資源化が困難であった廃プラスチックを粉砕し、廃木材との組み合わせで再資源化を実現。設置が容易で優れたメンテナンス性。
床を傷めず、設置後も部分的に外すことが可能なので交換やお掃除が簡単。自然と調和する木彫デザイン。
デザインパターンを自由に組み合わせることが可能。
順目、市松、馬目地など色々な張り方や、違う色味のパネルを組み合わせてアレンジ可能。時間とともに馴染む色合い。

用途
お庭やテラスなどに。ウッドタイル ジョイントタイル ジョイントパネル ベランダタイル ジョイントマット ジョイント式 デッキパネル ウッドデッキ フロアデッキ ガーデンタイル リフォームマット ガーデニング用品 ガーデン ガーデニング エクステリア ベランダ テラス バルコニー お庭 エントランス 玄関
注意
※こちらの商品は戸建低層階用専用です。また、屋上や高層階など強風にさらされるおそれがある場所では、製品が風により飛散することがありますので施工しないでください。
※モルタル等で仕上げた平滑な面に施工してください。下地がへこむと製品への影響があります。平らでない床面の場合や、芝・土等の上での使用は浮きや反りの原因になる場合があります。
※ベランダやバルコニーに設置する場合は、必ず三角框を建物側以外の3辺に取り付けてください。風で飛びケガをする恐れがあります。
※周囲に5mmほど余裕を持たせてください。気温変化により多少伸縮する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする