ストレッチ ダブルニーカーゴパンツ
XS~3XLまで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。
ヨコ伸び約31%のストレッチなのでストレスなくハードな動きが可能。
着こむほどに風合いが深まるコットンダック素材にストレッチ性を備えて動きやすさをプラス。
動きやすく調節が楽なウエストゴム仕様。
丈夫で太めの3cmベルトループ。
ウエスト内側のドローコードによりベルトなしで着用可能。
丈夫で壊れにくいYKK製3YGファスナー使用。
両側にミリタリー仕様の大きめカーゴポケット。
膝部分は丈夫な二重仕様(ダブルニー)。
- 用途
- 現場作業全般/DIY/カジュアル
- 混率(%)
- 綿 98%・ポリウレタン 2%
- 股下(cm)
- 75
- 素材
- ストレッチダック
- 内容量
- 1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。オールシーズン ボトムス の新着商品
カテゴリ












