明和グラビア
断熱カーテンライナー
特長
付属品
Sカン:14個入
材質
本体:塩化ビニル樹脂・Sカン:ポリアセタール
色
(W)ホワイト
品番
採光タイプ
寸法(cm)
100x200x2枚セット
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03459579
-
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください