曜日別特売

DLPプロジェクター 4K/6000ANSI/短焦点/レーザー

DLPプロジェクター 4K/6000ANSI/短焦点/レーザー - BenQ(ベンキュー)

解像度 4K UHD(3840x2160)
明るさ 6000ANSIルーメン
単板DLP方式
光源:メンテナンスフリーの長寿命レーザー光源を採用(光源寿命 最大30000時間:ECOモード時)
短焦点設計 (4.3mで約240インチの大画面投写可能)
スイングカメラ自動同期用のSync Out(VESA ミニDIN-3)端子搭載
光学レンズシフト機能 (垂直 ±60%、水平 ±23%)
曲面スクリーン自動補正対応
最大30度までの自動垂直・水平台形補正
画像リサイズ機能搭載:デジタル縮小とシフト
AI GOLFモード搭載
1.2倍光学電動ズーム&オートフォーカス搭載
埃に強いIP5Xの防塵設計

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07463482AK900ST
¥1,060,317
¥1,166,349(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする