曜日別特売

DLPプロジェクター 4K/6000ANSI/短焦点/レーザーAK900ST

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
07463482
品番
AK900ST
販売価格(税込)¥1,166,349
販売価格(税別)
¥1,060,317

解像度 4K UHD(3840x2160)
明るさ 6000ANSIルーメン
単板DLP方式
光源:メンテナンスフリーの長寿命レーザー光源を採用(光源寿命 最大30000時間:ECOモード時)
短焦点設計 (4.3mで約240インチの大画面投写可能)
スイングカメラ自動同期用のSync Out(VESA ミニDIN-3)端子搭載
光学レンズシフト機能 (垂直 ±60%、水平 ±23%)
曲面スクリーン自動補正対応
最大30度までの自動垂直・水平台形補正
画像リサイズ機能搭載:デジタル縮小とシフト
AI GOLFモード搭載
1.2倍光学電動ズーム&オートフォーカス搭載
埃に強いIP5Xの防塵設計

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする