曜日別特売

DLPプロジェクター WXGA/3500ANSI/レーザー

DLPプロジェクター WXGA/3500ANSI/レーザー - BenQ(ベンキュー)

解像度:WXGA(1280×800)
明るさ:3500 ANSI ルーメン(明るい会議室でも鮮明な映像表示が可能)
投写方式:単板DLP
光源:メンテナンスフリーの長寿命レーザー光源を採用(光源寿命 最大30000時間:ECOモード時)
投写距離:標準焦点設計(約3.34m ~ 3.66mで100インチ以上の大画面投写が可能)
防塵設計:高水準のIP6X防塵性能
業界向けカラーモード搭載:ビデオ会議、プレゼンテーションなど用途に応じた色調設定が可能
補正機能:縦横台形補正(垂直・水平±40度)および自動垂直補正機能搭載
コントラスト比:3000000:1
スピーカー:15W
大音量スピーカー内蔵。外部スピーカーなしで会議室利用に対応
設置性:1.1倍光学ズーム搭載により、柔軟な設置が可能
接続端子:HDMI端子×1搭載
重量:高輝度レーザー機ながら約3.0kgと優れた携帯性を実現

内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07461506LW555C
¥185,065
¥203,572(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする