解像度:WXGA(1280×800)
明るさ:3500 ANSI ルーメン(明るい会議室でも鮮明な映像表示が可能)
投写方式:単板DLP
光源:メンテナンスフリーの長寿命レーザー光源を採用(光源寿命 最大30000時間:ECOモード時)
投写距離:標準焦点設計(約3.34m ~ 3.66mで100インチ以上の大画面投写が可能)
防塵設計:高水準のIP6X防塵性能
業界向けカラーモード搭載:ビデオ会議、プレゼンテーションなど用途に応じた色調設定が可能
補正機能:縦横台形補正(垂直・水平±40度)および自動垂直補正機能搭載
コントラスト比:3000000:1
スピーカー:15W
大音量スピーカー内蔵。外部スピーカーなしで会議室利用に対応
設置性:1.1倍光学ズーム搭載により、柔軟な設置が可能
接続端子:HDMI端子×1搭載
重量:高輝度レーザー機ながら約3.0kgと優れた携帯性を実現