スマホホルダー 車載磁石360°

スマホホルダー 車載磁石360° - SELECTED BY MARINTEC

【「磁力不足・落下頻発」完全解決!N55二重磁環×真空ゲル吸盤】 車載スマホホルダーの弱点を革新!従来の携帯ホルダーで起きた「磁力不足による落下」「吸盤の耐久性不足」を、N55ネオジム磁石×二重リング構造で完全解決。業界最高峰の18N吸着力(6kg耐荷重・iPhone15ProMax約6台分)を実現し、時速80km急ブレーキテストでもスマホズレはわずか3mm。MagSafe対応機種はケース付きで直接吸着、その他機種も同梱の磁気シートで即対応可能なスマホスタンドです。さらに、接触面積50%拡大の3cm真空ゲル吸盤を採用。-0.08MPaの強力真空ロックでダッシュボード/フロントガラスに密着し、悪路走行中も「ガタつきゼロ」。粘着剤不使用だから車内を傷つけず、携帯ホルダーとして繰り返し使える永続性が最大の強みです。

内容量
1式
注意
※仕様および外観は改良のため予告なく変更する場合があります。
※写真の色は実際の色と異なる場合がございます。予めご了承下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07468077T28
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする