【「磁力不足・落下頻発」完全解決!N55二重磁環×真空ゲル吸盤】 車載スマホホルダーの弱点を革新!従来の携帯ホルダーで起きた「磁力不足による落下」「吸盤の耐久性不足」を、N55ネオジム磁石×二重リング構造で完全解決。業界最高峰の18N吸着力(6kg耐荷重・iPhone15ProMax約6台分)を実現し、時速80km急ブレーキテストでもスマホズレはわずか3mm。MagSafe対応機種はケース付きで直接吸着、その他機種も同梱の磁気シートで即対応可能なスマホスタンドです。さらに、接触面積50%拡大の3cm真空ゲル吸盤を採用。-0.08MPaの強力真空ロックでダッシュボード/フロントガラスに密着し、悪路走行中も「ガタつきゼロ」。粘着剤不使用だから車内を傷つけず、携帯ホルダーとして繰り返し使える永続性が最大の強みです。