- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- φ0.1のおすすめ人気ランキング
φ0.1のおすすめ人気ランキング
2026/02/27更新1,552件の「φ0.1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「0.1mm」、「ピアノ線 0.1」、「ドリル φ1」などの商品も取り扱っております。
NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現!
ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
溝長10Dのスタンダードタイプ
全長L(mm)
40
材質
極超微粒子超硬合金
刃数
2
シャンク径d(Φmm)
4
首角γ(°)
15
ねじれ角(°)
30
精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(CARBIDE)
公差
0~-0.01
表面処理
WXコーティング(TiAIN系コーティング)
ねじれ角(°)
26~32
回転工具に取付け穴あけ加工をする商品です。
用途プリント基盤、模型、金属、木材等に穴をあけます。
軸径(Φmm)
2.34
材質
HSS
許容回転数(min-1[r.p.m])
最大30000
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット
全長(mm)
38.1
シャンク径(Φmm)
3.175
RoHS指令(10物質対応)
対応
MDシリーズは高生産性に適したストレートタイプドリルです。切刃は耐摩耗性に優れ、送り速度が速い場合にも対応できる構造です。また、優れた穴品質も持ち合わせた設計になっております。
非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット
材質
超硬+ステンレス
先端角(°)
130
RoHS指令(10物質対応)
対応
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。
刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工
材質
超微粒子
表面処理
ノンコート
小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能!
ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現!
Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質
超微粒子超硬合金
表面処理
無限コーティングプレミアム
刃数
2
首角γ(°)
15
加工可能硬度
~65HRCまで加工可能
ねじれ角(°)
20
ノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質
ステンレス
寸法(mm)
Φ0.1×60、Φ0.4×90、Φ0.7×90
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(3本)
¥369
税込¥406
当日出荷
用途鉄、非鉄金属などの穴あけ
適合本体
ミニルーター(No.26800、No.26700、No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
材質
ハイス
シャフト径(Φmm)
2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途基板、真珠、貴金属、装飾品、プラモデル、精密機器などの精密穴あけ作業に
VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質
ステンレス
サイズ(mm)
Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90
アズワン品番
64-5105-15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6本)
¥569
税込¥626
当日出荷
マイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。
先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.025以上)
材質
極超微粒子超硬合金
刃数
2
全長L(mm)
40
シャンク径d(Φmm)
4
首角γ(°)
15
ねじれ角(°)
30
セット内容
0.5×2本、0.6×2本、0.8×1本、1.0×1本、1.2×1本、1.4×1本 (1組 8本)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
適合
474・475・701・484・808
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
仕様
(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現!
精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm
全長L(mm)
38
材質
超微粒子超硬合金
刃数
2
表面処理
無限コーティング
シャンク径d(Φmm)
3
首角γ(°)
15
ねじれ角(°)
30
用途貴金属・装飾品・精密機器・模型・プラモデルなどの穴あけに
セット内容
(mm)0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.55/0.6/0.65/0.7/0.75/0.8/0.85/0.9/0.95/1.0/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6
1セット(20本)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。
材質
超硬合金
被削材
焼入れ鋼
先端角(°)
140
表面処理
アクア(TiAlN)コート
ねじれ角
標準
ドリルのシンニング形状
ツーレーキ研削でX型のシンニング
公差(mm)
0~-0.09