φ2.1のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
1,573件の「φ2.1」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リーマ 止まり穴」、「dcコードプラグ φ2.1」、「ロング リーマ」などの商品も取り扱っております。

DCケーブルを延長するケーブルです
定格 DC12V/2A程度 コネクタ形状 内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


シャンク ストレートシャンク 刃形 ストレート 材質 超硬 コーティング ノンコート 関連資料 技術情報はこちら(75MB)
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1276種類の商品があります)

刃形 ストレート シャンク ストレートシャンク ねじれ角(°) 直刃
1本
特価
979 税込1,077
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)


PL2Cカ:メラのDCジャックに電源コード (2芯線など)を接続する場合などに使用します。JC2C:ACアダプタに電源コード(OP線など)を接続する場合などに使用します。 DCプラグ(PL2C側)サイズ Φ5.5(Φ2.1)×12(L)mmDCジャック(JC2C側)サイズ:Φ5.5(Φ2.1)×10(L)mm
1個
500 税込550
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (1348種類の商品があります)

被削材 軟鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、樹脂系(複合材を除く) 刃形 ストレート シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質 MCO材(コバルト高速度鋼) シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート 刃形 ストレート 略号 HR ねじれ角 直刃 食付角(°) 1
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄 材質 SKH51
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

材質 超硬 コーティング VCS(VCR)コーティング シャンク径公差 h7 適合被削材種 アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブル。
ケーブル長(cm) 15 オス形状 1.4mmΦDCジャック(外形3.4mmΦ) メス形状 2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
1本
429 税込472
当日出荷

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

最も汎用的に使用できるように開発されたシリーズ。 従来のハイス・ハンドリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持でき、切削速度及び送り速度をアップして使用可能なため、高張力の被削材に対して経済的な切削加工が可能。
刃数 4 全長(mm) 50 刃径公差(mm) 0~+0.005
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
タイプ ボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。) 対応機種 SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズ チップ高さ(mm) 8
1本
21,980 税込24,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


材質 K10 刃形 ストレート シャンク ストレートシャンク コーティング ノンコート
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

材質 超微粒子 刃形 ストレート シャンク ストレートシャンク コーティング TiCN2コーティング
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

抜群の食いつき!。マルチレイヤー(多層)構造チップ(ボンドMのΦ52以上のサイズのみです。特許出願中。)がブレや蛇行を軽減。レーザ溶接(Φ27、Φ310、Φ360はレーザー溶接ではなくロウ付け品となります。ダイヤモンドチップは、溶接部にベース層(ダイヤモンドの入っていない層)があるためベース層が残った状態でライフアウトします。サイズによりベース層の高さが異なります。)仕様でチップとびも軽減。切れ味と寿命のバランスを整えたスマートONEレーザAねじボンドM 好評発売中!。マルチレイヤー構造チップにより、穿孔の過程で溝が形成される(新品時は溝がなく平面形状です。)ため一般的なコアビットと比較して余分な切削が行われない事に加え振動・ビビリ・セリが発生しにくいので切削効率が向上します。
タイプ ボンドM(標準:切れ味と寿命のバランスに優れた標準的な刃先で、中型から大型コアドリルで使用できます。) 有効長(mm) 370 対応機種 SPN・SPZ・SPM・SPOシリーズ チップ高さ(mm) 8
1本
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)