カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ(9)
        • 結束バンド/結束工具/固定具(1)
        • ケーブル収納・配線(30)
        • 電線/ケーブル(25)
        • 検査・測定(1)
        • 電気部品(2)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

電気材料 :「φ2.1」の検索結果

電気材料とは、電気機器に用いられる部品のことです。例えばコードは、電子パーツの絶縁保護や配線の整理、分岐も自由に設定できます。その他、加工や接続、保護、結束、固定など、電気機器を安全に使用し、作業するためのなくてはならない部品です。電気を使用する際には、安全の為、より安定性が求められます。用途に応じて様々な部品が作られています。近年では、誰でも簡単に扱えるような部品もたくさん発売されています。値段も安価なものが多いので、手に入れやすいです。
68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCプラグ ELPA

    DCプラグ

    ELPA(9件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    外径5.5mm、内径2.1mm用
  • 収縮チューブ オーム電機

    収縮チューブ

    オーム電機(22件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    ドライヤーなどの熱で収縮、電線の接続部分を絶縁・保護します。 RoHS適合/ハロゲンフリー/難燃性
    長さ(m)2材質ポリオレフィン収縮開始温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI

    フエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
    909税込1,000
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
    スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
  • 差込形ピン端子 (PC形) ニチフ

    差込形ピン端子 (PC形)

    ニチフ(31件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(100個)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2材質(絶縁体)ナイロン種類差込型接続端子端子形状差込形特性難燃
  • 銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業

    銅線用裸圧着端子(R型)

    冨士端子工業(22件のレビュー)
    599税込659
    1パック(100個)
    当日出荷から63日以内出荷
  • 裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用 モノタロウ

    裸圧着スリーブ P形 重ね合せ用 銅線用

    モノタロウ(44件のレビュー)
    329税込362
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
  • 熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ

    住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(20本)
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブA

    住友電気工業(スミチューブ(R))(30件のレビュー)
    589税込648
    1パック(5m)
    当日出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 各種パイプ類の防食、電食防止材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)5仕様【燃焼性】可燃適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200%以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115難燃性可燃引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • 熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))

    熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ

    住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(20本)
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1透明使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • 先開型圧着端子 冨士端子工業

    先開型圧着端子

    冨士端子工業(11件のレビュー)
    919税込1,011
    1パック(100個)
    当日出荷
    端子形状先開形種類裸圧着端子材質(端子)/処理無酸素銅/錫めっき
  • 通信機器用ビニル電線 KV KHD

    通信機器用ビニル電線 KV

    KHD(14件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻(200m)
    当日出荷から16日以内出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅線
  • 絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト

    絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)

    フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(100個)
    当日出荷
    フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
    種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
  • KPPV-SW細径シールド線 協和ハーモネット

    KPPV-SW細径シールド線

    協和ハーモネット(14件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
    用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種類産業機械用ケーブルツヤ消黒シールド有(横巻)材質シールド:すずめっき軟銅線種別より線材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ビニル
  • スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブA

    住友電気工業(スミチューブ(R))(10件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。 電線の色識別、結束。 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂仕様【燃焼性】非難燃適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率1.5:1特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • スミチューブC 協和ハーモネット

    スミチューブC

    協和ハーモネット
    759税込835
    1パック(3本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    比較的低温で収縮するので作業が容易です。 環境に優しい架橋軟質ポリオレフィン樹脂を使用しています。 RoHS認定品です。
    用途電線の端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 ケーブルラベルの固定、保護 抵抗、コンデンサー等の保護、絶縁特性絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
  • ぴたっとチューブ JAPPY

    ぴたっとチューブ

    JAPPY(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1巻(200m)
    当日出荷から翌々日出荷
    電線への挿入後、自然にズレ落ちない。 挿入後、電線の間をスムーズに指で移動できる。 挿入時に挿入障害が起きない。 スプリング端子台に有効。
    材質軟質PVC長さ(m)200肉厚(mm)0.4
  • スミチューブC 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブC

    住友電気工業(スミチューブ(R))(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻(200m)
    当日出荷から14日以内出荷
    低温で収縮(90℃) 柔軟
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・ケーブルラベルの固定、保護・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
  • KV 通信機器用ビニル電線 田中電線

    KV 通信機器用ビニル電線

    田中電線
    13,980税込15,378
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル全長(m)200絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • Versafir V2 1mカット販売品 ユーボン

    Versafir V2 1mカット販売品

    ユーボン
    199税込219
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    特定臭素系難燃剤を使用せず、高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。
    材質放射線架橋ポリオレフィン特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性定格125℃ 600V(-F)連続使用温度(℃)-30~125収縮温度90℃以上収縮率(縦方向)+1、-5%(ASTMD2671)/±3%(UL-224)収縮比2:1
  • 熱収縮チューブ 黒 JAPPY

    熱収縮チューブ 黒

    JAPPY
    399税込439
    1パック(20本)
    当日出荷
    電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。 従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。 ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。
    材質架橋ポリオレフィン特性絶縁長さ(mm)250ブラック
  • KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁 協和ハーモネット

    KRTFスリムロボットケーブル フッ素樹脂絶縁

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(3m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    極細導体に無酸素銅ベースの合金を使用した高屈曲ケーブルです。 絶縁体にふっ素樹脂(ETFE)を使用し耐熱性、屈曲性にすぐれています。 スリムかつソフトで多用途にご使用いただくことができます。 耐油、耐熱性にすぐれたシース材料を使用しています。環境に配慮した非鉛を使用しています(RoHS対応)。
    用途屈曲特性が要求されるセンサー、OA機器内の配線、ホビー等産業用ロボット、工作機器等種類FA用ケーブル連続使用温度(℃)80材質(シース)耐熱耐油性ビニル材質(絶縁体)ふっ素樹脂シース厚(mm)0.4定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)1000
  • スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R))

    スミチューブA

    住友電気工業(スミチューブ(R))(2件のレビュー)
    339税込373
    1パック(1本)
    当日出荷から10日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる
    用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂長さ(m)1仕様【燃焼性】可燃適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200%以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115難燃性可燃引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率2:1長さ変化率(%)-15以上特性耐油性、耐薬品性、絶縁
  • 同軸ケーブル1.5C-2VS 関西通信電線

    同軸ケーブル1.5C-2VS

    関西通信電線
    2,598税込2,858
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性にすぐれています。
    用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。導体外径(Φmm)内部:0.27、外部:2.10シース色ケーブル1.5C-2VS耐電圧(V)AC 1000/分材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)静電容量(nF/km)約69概算質量(kg/km)14導体抵抗(Ω/km)(20℃)419以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上導体構成(本/mm)7/0.09絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3.0±0.3標準減衰量(dB/km)106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下)特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 高伸縮性スプリングケーブル 倉茂電工

    高伸縮性スプリングケーブル

    倉茂電工(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    高伸縮性/耐屈曲性/耐摩耗性/耐油性
    用途産業用ロボット・NC機械等の伸縮旋回部分への配線。種類電力ケーブル
  • ULチューブ600V イワセ

    ULチューブ600V

    イワセ(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻(300m)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
    材質塩化ビニール定格温度(℃)105
  • 機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE) 潤工社

    機器配線用ジュンフロン電線 600V 撚り線(PTFE)

    潤工社
    92,980税込102,278
    1巻
    当日出荷から75日以内出荷
    広い連続使用温度範囲を備えています。 耐燃性で低発煙性です。 ほとんどの化学薬品や溶剤に侵されません。 電気特性は、広い温度範囲、周波数範囲で安定しています。 細線軽量化ができます。 摩擦係数が低く、配線が容易です。 非粘着性で、汚れを簡単に落とすことができます。 耐候性が良好です。 特性の経年変化が少なく、長期使用が可能です。
    用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。 放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。 耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。 小型軽量化を要求される電子機器の配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)100材質(絶縁体)PTFE材質(導体)SA使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260試験電圧(V/1分)AC2000
  • ハーネスボードネール PANDUIT(パンドウイット)

    ハーネスボードネール

    PANDUIT(パンドウイット)
    29,980税込32,978
    1セット(200個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ハーネスボードの配線の組み立てを素早くできます。 ストッパーが付いているので、釘の打ち込みの深さが一定になります。
    用途ハーネスボードの組み立て材質ニッケルメッキ銅シルバー深さ(mm)(最大打込み)15.7固定方法打ち込み
  • ロボットケーブル 単純線 潤工社

    ロボットケーブル 単純線

    潤工社
    85,980税込94,578
    1巻(100m)
    当日出荷から56日以内出荷
    高度な技術(要素技術:導体・ポリマー、成形技術:コーティング・ケーブリング)によって、優れた屈曲寿命をもちます。 細線軽量化が可能です。 電気制御・空圧制御の両ラインをひとつにまとめ、コンパクト化が可能です。 平型・丸型・カール形状等各種形状に対応可能です。 耐アウトガス特性、耐油性、耐薬品性等苛酷な使用環境にも影響されません。 ほとんどの製品が個別仕様のため、迅速なカスタム対応を行っています。
    用途半導体製造装置やFAロボットなど長さ(m)100定格電圧250V材質(絶縁体)ETFE
  • 300VUL規格対応シールド付可動用ケーブル 倉茂電工

    300VUL規格対応シールド付可動用ケーブル

    倉茂電工
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    種類FA用ケーブル導体外径(Φmm)2.1公称断面積(mm2)2
  • Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ エスコ

    Φ2mm バナナプラグ EA940DPシリーズ

    エスコ(1件のレビュー)
    260税込286
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
  • SUNLIGHT SX-E LF 【ツイストペアシールド 100V ポリエチレン絶縁 耐油 耐熱75℃ 耐環境 難燃】 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    SUNLIGHT SX-E LF 【ツイストペアシールド 100V ポリエチレン絶縁 耐油 耐熱75℃ 耐環境 難燃】

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    1,698税込1,868
    1巻(2m)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    絶縁体に電気特性に優れたPEを使用。シースに耐油耐熱難燃柔軟性PVCを使用。シース材料はABS,PS樹脂に対して非移行性。シースに耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐寒性PVCを使用。UL VW-1の難燃対応。ドレンワイヤ入り
    種類FAケーブル定格電圧(V)100耐熱温度(℃)60絶縁体厚さ(mm)1.5導体抵抗(Ω/km)(20℃)26.6以下シース厚(mm)1.5シース色導体構成(本/mm)30/0.18導体外径(Φmm)2.1絶縁体外径(mm)2.1導体公称断面積(mm2)0.75グリーン購入法適合
  • 圧着端子 Hスリーブ ワイドミュラー

    圧着端子 Hスリーブ

    ワイドミュラー
    11,980税込13,178
    1セット(1000個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ材質/仕上銅/スズメッキ
  • ピンプラグ エスコ

    ピンプラグ

    エスコ
    140税込154
    1個
    翌日出荷
    はんだ接続。テストリード組立用。
    材質表面処理:Au 基材:CuZn定格電圧AC30V DC60V定格電流(A)10適合ケーブル最大Φ2.1mm 0.5mm2サイズ(mm)4.5×27プラグ径(Φmm)適合:2
  • 2.1mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒) エスコ

    2.1mmx250mm 熱収縮チューブ(20本/黒)

    エスコ
    600税込660
    1個
    翌日出荷
    テープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで、簡単に施工できます。耐候性あり。RoHS対応品。
    用途電子機器・家電・自動車内で使用されるケーブルの接続部や端末の保護や絶縁にエスコ品番EA944BK-1.5材質架橋ポリオレフィン形状円形全長(mm)250質量(g)約19温度(℃)【収縮】90以上収縮前内径(Φmm)2.1±0.3連続使用温度(℃)-55~105収縮率(%)【熱】50(2:1)適合電線サイズΦ0.9~1.3mm絶縁耐力25kV/mm収縮後内径(Φmm)0.75
  • KV機器用ビニル電線 KHD

    KV機器用ビニル電線

    KHD
    12,980税込14,278
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電子・通信機器用の内部配線に。長さ(m)200定格電圧(V)300全長(m)200芯数1
  • テープ付オプトモール マサル工業

    テープ付オプトモール

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10本)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ●鉄道・運輸機構仕様(B08-1)●屋内の光ファイバ配線保護に最適です。●配線時にケーブルが飛び出しにくい形状です。●テープ付とテープ無の2種類があります。●取付け用のねじ穴が3穴あります。(1号:Φ2、2号:Φ4)●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmです。【推奨ねじサイズ】・1号:皿タッピングねじ(呼び2.0)、木ねじ(呼び2.1)・2号:皿タッピングねじ(呼び3.0)、木ねじ(呼び3.1)
    用途屋内の光ファイバ配線保護に最適です。底面に両面テープが付いているので、簡単に素早く施工できます。配線時にケーブルが飛出しにくい形状です。取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。鉄道・運輸機構仕様(B08-1)材質PVC寸法L(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱収縮チューブ(透明) JAPPY

    熱収縮チューブ(透明)

    JAPPY
    339税込373
    1袋(20本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    スリーブ、端子・コネクタ、小さな基板のなどの保護や絶縁にご使用いただけます。従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで簡単に施工が可能。従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり!
    材質架橋ポリオレフィン長さ(mm)250透明
  • 機器用ビニルコード KHD

    機器用ビニルコード

    KHD
    12,980税込14,278
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    規格JCS 3368定格電圧(V)300全長(m)200材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60度傾斜難燃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧接形中継コネクタ 8個入 オーム電機

    圧接形中継コネクタ 8個入

    オーム電機
    229税込252
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    電線接続用圧接形中継コネクターです。 コネクタを連結して多極としても使用可能。 電線被覆むき不要。プライヤにて簡単接続。 電線接続後の再利用は出来ません。 屋外での使用は出来ません。 単一コネクタでオス・メス接続可能
    材質ハウジング・カバー : ポリカーボネイド、コンタクト:りん青銅(すずメッキ)使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100本体質量(g)(約)1定格電流(A)WG24-WG22(2、WG20(3接続方法電線被ふくむきは不要です適合電線軟銅電線、軟質塩化ビニル被ふく電線より線0.2mm2~0.5mm2 AWG24-AWG20単線 Φ0.65mm最大被覆外径 Φ2.1mm作業温度範囲(℃)0~40
  • マークバンド ニックス

    マークバンド

    ニックス
    1,398税込1,538
    1袋(300個)
    3日以内出荷から65日以内出荷
    信頼性の高い恒久性マーカ。特殊工具により容易に装着。特殊インクによる鮮明な文字。電力等安定した高品質要求分野に最適。マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)
    材質66ナイロン

空調・照明・電設資材/電気材料』には他にこんなカテゴリがあります

φ2.1特集
おすすめ人気ランキング
電気材料