φ250のおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
6,258件の「φ250」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フレキシブル ダクト φ250」、「エレファントホース」、「ダクトカフス異径」などの商品も取り扱っております。
挿入型防虫網 AMI シルファーランキング1位
ダクト挿入型の網です。ダクトに挿入するだけで取り付けることが可能です。
用途ダクト挿入型網として材質SUS304表面処理脱脂関連資料(0.05MB) (0.14MB)取扱説明書(0.14MB) (0.14MB)
1個
1,198税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

鋼板製風量調整ダンパー 中間取付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)ランキング2位
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)鋼板製風量調整ダンパー 中間取付
ダクト中間取付形。垂直取付可。
用途ダンパー材質鋼板色調グレー(カチオン電着塗装)
1個
4,598税込5,058
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

AC100V/250W/Φ230mm ダクトファン エスコランキング3位
1個
34,100税込37,510
翌日出荷

ベルト式無段変速機 PK-□ PK-250-28N-224 三木プーリランキング4位
・幅広変速ベルト使用。・変速比大。・伝達容量大。
質量(kg)13変速比0.04375全幅(mm)210ベルト2926Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2伝達容量(kW)【中速】5.2【低速】1.1【高速】8軸穴径(Φmm)250
1個
134,058税込147,464
29日以内出荷

エクステリア用部材 薄形給排気グリル 消音タイプ Panasonic(パナソニック)ランキング5位
建材取付可能 フラット形ルーバー
材質本体:鋼板製、ルーバー:樹脂製マンセル値3.2Y8.9/0.6仕様消音タイプ
1台
12,980税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
1個
259税込285
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト仕様国土交通省認定(不燃材料)NM-5633長さ(m)7.6材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム瞬間使用温度(℃)-30~120材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム最大風速(m/s)通過:30最小曲半径R=1/2Dia関連資料(4.75MB) (0.11MB)
1本
9,698税込10,668
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。
材質(車輪)アルミホイール、ゴムトラスコ品番858-0567材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイール、ゴム質量(kg)8.555ストッパーなし2018年トラスコ掲載ページ2 0658
1個
16,980税込18,678
当日出荷

1個
289税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

・幅広変速ベルト使用。・両開き型。・取付け簡単。・ベルト走行線は常に一定に保たれ、ベルト寿命は抜群です。・変速機、ベルトともに余裕のある設計で耐久性が優れています。
質量(kg)19変速比1:2.4全幅(mm)252ベルト2926Vモーター極数(P)4モーター容量(kW)2.2/3.7伝達容量(kW)【中速】6.2【低速】2【高速】8軸穴径(Φmm)250
1個
268,115税込294,927
29日以内出荷

1個
2,620税込2,882
当日出荷

補修用 トラックサイドミラー。視界を確保して安全性を向上!
用途破損時の補修やスペアに!
1個ほか
1,398税込1,538
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。 コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。
用途各種配管、配線スリーブをはじめ、ダストシュート、配管渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途に。長さ(m)2
1セット(2本)
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

懐かしのアイテムがリバイバル!実用的にも介護の現場等イロイロな所にお使い頂けます。
用途乗車降車時の補助に、アクセサリーとしても材質強化プラスティック内径(Φmm)74.5外径(Φ)×全長(mm)105×250RoHS指令(10物質対応)対応
1個
988税込1,087
当日出荷

1台
21,980税込24,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ふた付きで直径9mmまでの南京錠で施錠することができます。
用途廃油や薬品の廃棄に口径(Φmm)250材質本体:高密度ポリエチレン、ねじ部:亜鉛ダイカスト適合ドラム缶用エスコ品番EA992B-250高さ(mm)210質量(g)575ねじサイズG(PF)2”オス
1個
7,310税込8,041
当日出荷

タブレットやスマートフォンを車内に設置できる、車載ホルダーです。 真空ゲル吸盤でしっかりと固定できます。 長短2種のアームを付属しており、ダッシュボードの形状や設備に合わせて付け替えることができます。 ボールジョイント構造により、タブレットやスマートフォンをお好みの角度で使用することができます。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取り付けることができます。 レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。 接着シート付きの吸盤取り付けプレートを付属しているので、吸盤が取り付けられない場所でも取り付けられます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。その場合は付属の吸盤取り付けプレートをご使用ください。 吸盤式の車載用タブレットホルダー。2関節で角度調整可能。長短2種類のアームを付属。
仕様●対応サイズ:7~11インチ程度のタブレット厚さ約15mm以下のスマートフォン●サイズ:短アーム装着時:78×195×113(H)mm長アーム装着時:78×250×113(H)mm吸盤:約Φ78mm●重量:短アーム装着時:約180g長アーム装着時:約188g●耐荷重:0.5kg●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:EVAホルダー上下の滑り止め:シリコン●付属品:吸盤マウント、長アーム、短アーム、吸盤取り付けプレート●サイズ(W×D×H)mm:短アーム装着時/約W78×D195×H113mm、長アーム装着時/約W78×D250×H113mm、吸盤/直径約78mm●重量(g):短アーム装着時/約180g、長アーム装着時/約188g●適用スマートフォン/タブレットサイズ:7~11インチ程度のタブレット、厚さ約15mm以下のスマートフォンアズワン品番65-2198-27
1個
2,770税込3,047
翌日出荷

テールパイプサイズに合わせて選べる、豊富なバリエーション。お車の性能に手を加える事無くドレスアップ!
用途サウンドパーツ
1個
3,898税込4,288
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)