- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル
- φ6.2のおすすめ人気ランキング
φ6.2のおすすめ人気ランキング
2026/01/30更新1,950件の「φ6.2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6φ」、「φ6.5」、「限外ろ過(UF)」などの商品も取り扱っております。
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。
材質
超硬合金
被削材
構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金
先端角(°)
145
ドリルのシンニング形状
フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)
刃径公差
h8
シャンク径公差
h6
ねじれ角(°)
25
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
緩い食い付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが、最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、アルミニウム合金。
材質
高速度鋼(HSS)
刃形
ストレート
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。
従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)
30
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。
材質
ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ドリルのシンニング形状
-
適合被削材種
炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状
ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ!
1本からご購入頂けます。
先端特殊加工で高寿命を実現!
用途穴あけ作業に。
材質
ハイス鋼(M2)
先端角(°)
118
表面処理
ブライト仕上げ
ドリルのシンニング形状
無
適合被削材種
一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇
シャンク形状
ストレートシャンク
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
食付性が抜群で幅広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
公差
h8
先端角(°)
118
ねじれ角
標準
規格品
JIS規格品
ドリルのシンニング形状
X形シンニング
寸法H(mm)
3.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
MCO材を使用しています。
刃径公差
m5
材質
MCO(コバルト高速度鋼)
PRCシリーズは迅速かつ確実な着脱操作が可能で、振動、衝撃に対し緩みを生ずることはありません。着脱時の回転の操作を行わないので狭い場所での操作及び高密度配列が可能です。PRC03シリーズは日本非破壊検査協会の規格品(NDIS 4102-69)として制定されております。
コネクタ形状
プラグ
形状
ストレート
タイプ
プッシュプル丸形コネクタ
種類
丸型
使用温度範囲(℃)
-25~+85
材質(コンタクト)/処理
銅合金/金(ニッケル下地)
材質(絶縁体)
合成樹脂
絶縁抵抗(MΩ)
2000以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
5以下
結合方式
ワンタッチ
材質(シェル)/処理
亜鉛合金/梨地ニッケル
結線方法
はんだ
耐摩耗性、耐油性に優れています。
熱溶着によりジョイントが簡単です。
高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。
食品衛生法合格
タイプ
丸ベルト
材質(ベルト)
ポリウレタン
最大速度(m/sec)
10以下
最も手軽な中空糸膜フィルターです。
ケース不要の一体型UF膜フィルター(中空糸膜フィルター)です。通水出入口はΦ1/4インチ(Φ6.2mm)のピンタイプでワンタッチジョイント式の為、脱着が簡単です。
糸膜が約1500~1800本封入、膜面積合計は平均0.5m2。
平均メッシュ0.1μの公称ろ過能力(細菌がほとんど取れます)。
標準流量(L/min)
0~0.5(常時)
最大流量(L/min)
1(一時的、詰まりやすい)
最高使用圧力(MPa)
0.15
外寸(mm)
Φ63(±2mm)×320(±20mm)
使用温度範囲(℃)
2~40
接続口
1/4インチピンタイプ
適合チューブ外径(Φmm)
(受水や出水のチューブ)Φ1/4インチ、(ワンタッチジョイント用)約Φ6.13mm
材質
ケース/ポリプロピレン(PP)、中空糸/PS(Polye Sulfone)
本数
[中空糸膜]約1000~300(素線)
外径(Φmm)
[中空糸]約0.5(素線)
内径(Φmm)
[中空糸]約0.25(素線)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
高速・長寿命・高信頼性・低コスト。
溶解ハイスでありながら、粉末ハイスをはるかに超えた長寿命。
ハイスでは安定加工が難しかった硬度HB300を超える材料でも高速、長寿命。
切りくずの排出性と分断性に優れ、硬いものから軟らかいものまで被削材を選びません。
超硬では安定加工が難しい旋盤や低剛性の加工機械にも対応。
用途各種金属製工具材料の穴開けに
材質
高合金ハイス
被削材
一般鋼
先端角(°)
135
表面処理
AG(TiAIN)コーティング
ねじれ角
溝のねじれ角が強いねじれ
ドリルのシンニング形状
ツーレーキ研削でX形のシンニングが施されています。
刃径公差
h7
深穴加工に最適なロングドリルです。
ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。
用途深穴加工に。
材質
ハイス(高速度鋼)HSS
先端角(°)
118
ドリルのシンニング形状
なし
刃径公差(mm)
h8
シャンク形状
ストレートシャンク
50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
材質
超硬合金
公差
h7
先端角(°)
140
表面処理
アクア(TiAlN)コート
ねじれ角
弱ねじれ
ドリルのシンニング形状
ツーレーキ研削でXR型のシンニング
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。
材質
ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)
118
表面処理
ホモ処理
ドリルのシンニング形状
-
適合被削材種
炭素鋼、鉄、アルミ合金
シャンク形状
ストレートシャンク