あおり止め金物のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「あおり止め金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア あおり止め」、「開き止め金物」、「くの字金具」などの商品も取り扱っております。
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

末広金具(SUEHIRO)あおり止め
付属品 皿ビス M4×8 6本 材質 SUS304 仕上 電解研磨
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真鍮製の簡易式の鍵、あおり止め(アオリ止め)です。サイズは全3サイズあります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品 取付ビス(3.1×16 4P) 材質 真鍮 金色 仕上 真鍮磨き仕上げ
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(2個)
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒色焼き付け塗装のカントリー金具。 開け閉めが楽にできるフック式の留め金具です。
用途扉用止め金 材質/仕上 スチール/焼き付け塗装
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 7739H0S・7739U0S・7739Z0S 材質 鉄、ユニクロメッキ、(座板)SSt4.5、(受け・フック)SS磨きΦ9丸棒
1組ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,984 税込2,182
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付が簡単な構造です。
用途機器の筐体。 家具等。 立て看板等。 材質/仕上 冷間圧延鋼板(SPCC)/ニッケルメッキ 厚さ(mm) 2 穴数 4(平座) 穴径(mm) 3.2(平座)
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取り付けと操作が簡単な安価タイプ。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに 材質(本体) 真鍮
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。太めくぎZN-40の4本止めでZマークひねり金物ST-15と同等品です。桁等に接して取り付ける金物です。たる木の両面に使用可能です。
材質 SGHCまたはSGCC(JIS・G3302) 付属品 太めくぎ(ZN-40)×4本 寸法(mm) 22.5×22.5×118 規格 同等認定(D12F07-08) 表面処理 Z27 板厚(mm) 1.6
1個
65 税込72
当日出荷

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,450 税込3,795
当日出荷

ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。 材質 NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 付属品 太め釘(ZN-40)×4本 使用方法 (1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。 厚さ(mm) 0.6 寸法(mm) 28.6×112 規格 財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理 Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応) 対応 短期許容引張耐力(kN) 1.6
1個ほか
52 税込57
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体に仮止め用の爪を設けることで高所作業に適応しております。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。 材質 JIS G 3302 SGCC 付属品 太めくぎ ZN40×6本 規格 (財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品 D11H01-05 表面処理 溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
81 税込89
6日以内出荷

枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
用途垂木、トラスおよび天井根太と外壁の緊結に使用します。 材質 表面処理 溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
549 税込604
3日以内出荷

取り付けと操作が簡単な安価タイプ。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに 材質(本体)
1個
209 税込230
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,010 税込1,111
当日出荷

材質 本体・受け:亜鉛ダイキャスト、ゴム:EPDMゴム 仕上 本体・受け:焼付塗装(シルバー)、ゴム:生地(グレー) ビスの呼び 本体:【M8×25トラスト小ネジ】+SUS:3本付、M8グリップアンカー3本、受側:【M5×D8×12サラ小ネジ】+SUS:4本付
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷