- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 料理道具
- うづくり 道具のおすすめ人気ランキング
うづくり 道具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「うづくり 道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シュロ」、「型枠 ケレン」、「シュロ ほうき」などの商品も取り扱っております。
刈萱(かるかや)のひげ根を綿糸で束ねて作られた扱いやすく、手軽に使用できる掃除用具。
高級桐たんすなどの仕上げにも使用される『うづくり』は、木製建具などのアク洗いや磨き作業にも最適。
用途うづくり加工や木製建具などのアク洗い磨き作業、フライパン等の汚れ落としにも。
全長(mm)
180
材質
刈萱(かるかや)・綿糸巻き
径(Φmm)
(穂先)約40
質量(g)
約100
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
全長(mm)
125
直径(Φmm)
30~55
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
付属品
ワイヤブラシホイール(A-23341)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱
全長(mm)
310
質量(kg)
4.2
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
回転数(min-1[r.p.m])
3500
コード長さ(m)
5
ホイール直径(Φmm)
100
カーボンブラシ呼び番号
124
振動3軸合成値(m/s2)
3.0(木工)、5.5(金工)
研磨能力(mm)
(幅)120
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
外径(Φ)×全長(mm)
48×280
TKG品番
9-0419-0501
TKG品番(2017)
6-0383-2101
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])
3500
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
124
研磨能力(mm)
(幅)120
ホイール直径(Φmm)
100
振動3軸合成値(m/s2)
3.0(木工)、5.5(金工)
全長(mm)
310
仕様
二重絶縁、ブレーキ付、集じんに接続可能
付属品
ナイロンブラシホイール(A-23313)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱
質量(kg)
4.2
1台
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
フライパンや、鍋等の油汚れ等の掃除、メンテナンスに。
用途フライパンや鍋等の掃除に
66ナイロンに320番の砥材の入ったブラシホイールです。
粒度
400
トラスコ品番
156-8981
質量(g)
120
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。
小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。
パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。
安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去
管の内外面のクリーニングや磨き
狭い箇所のクリーニング
ゴム、プラスチック製品のバリ取り
押出し型、金型のクリーニング
軸径(Φmm)
6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3000
軸長(mm)
35
RoHS指令(10物質対応)
対応
中華鍋のつき易い焦げ付きに対し、効果を発揮します。
材質
天然竹
質量(g)
約100
寸法(縦×横)(mm)
約240×33
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
アズワン品番
64-7532-32
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
120×12×50
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質
石油系炭化水素、添加剤
寸法(mm)
約155×65×40
質量(g)
約334g
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
天然繊維をホイル状にしたバフの一種です。布バフでは磨けない細かい凹凸になじみます。
用途各種ワーク材の汚れ落としに使用します。
厚さ(mm)
10
軸径(Φmm)
6
材質
タンピコ
適合材
各種ワーク材
全長(mm)
175
刃幅(mm)
32
エスコ品番
EA588GE-1
刃部硬度
RC59-61
材質(刃)
クロムバナジウム鋼
材質(ハンドル)
木
1個
¥8,490
税込¥9,339
当日出荷
ホール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。
厚さ(mm)
12
六角対辺(mm)
6.35
全長(mm)
40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4500
軸長(mm)
28
細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上!
穴開きゴムコンタクトで振動軽減!
モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4400
使用電源(V)
単相交流100(50/60Hz)
定格電流(A)
7.6
コード長さ(m)
2.5
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
390×170×120
使用砥石
95×50w/TRBローラー砥石
砥石寸法(mm)
外径95×内径74×幅50
電動機
単相交流直巻整流子電動機
付属品
TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1
質量(kg)
4.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥84,980
税込¥93,478
当日出荷