うづくり仕上げのおすすめ人気ランキング

2025/12/13更新
93件の「うづくり仕上げ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「うづくり」、「型枠 ケレン」、「ホイールサンダー」などの商品も取り扱っております。
大塚刷毛製造宇造り
刈萱(かるかや)のひげ根を綿糸で束ねて作られた扱いやすく、手軽に使用できる掃除用具。 高級桐たんすなどの仕上げにも使用される『うづくり』は、木製建具などのアク洗いや磨き作業にも最適。
用途うづくり加工や木製建具などのアク洗い磨き作業、フライパン等の汚れ落としにも。 全長(mm) 180 材質 刈萱(かるかや)・綿糸巻き 径(Φmm) (穂先)約40 質量(g) 約100
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

付属品 ワイヤブラシホイール(A-23341)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱 全長(mm) 310 質量(kg) 4.2 電流(A) 11 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 回転数(min-1[r.p.m]) 3500 コード長さ(m) 5 ホイール直径(Φmm) 100 カーボンブラシ呼び番号 124 振動3軸合成値(m/s2) 3.0(木工)、5.5(金工) 研磨能力(mm) (幅)120
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

66ナイロンに320番の砥材の入ったブラシホイールです。
粒度 400 トラスコ品番 156-8981 質量(g) 120
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

回転数(min-1[r.p.m]) 3500 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 124 研磨能力(mm) (幅)120 ホイール直径(Φmm) 100 振動3軸合成値(m/s2) 3.0(木工)、5.5(金工) 全長(mm) 310 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じんに接続可能 付属品 ナイロンブラシホイール(A-23313)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱 質量(kg) 4.2
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷

陳枝記は1920年創業より香港で代々伝わる老舗ブランドです。高い技術を持った職人が一本一本手作業で作り上げております。頑丈で扱いやすく、長持ちする道具として香港の料理人に使用されており今では世界中の中華料理人に愛用される中華料理道具です。陳枝記シリーズは手作りの為、サイズ、重量は多少異なります。
外径(Φ)×全長(mm) 48×280 TKG品番 9-0419-0501 TKG品番(2017) 6-0383-2101
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷

1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4400 使用電源(V) 単相交流100(50/60Hz) 定格電流(A) 7.6 コード長さ(m) 2.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 390×170×120 使用砥石 95×50w/TRBローラー砥石 砥石寸法(mm) 外径95×内径74×幅50 電動機 単相交流直巻整流子電動機 付属品 TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1 質量(kg) 4.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

スティックタイプで持ちやすくて使い勝手が良いです。トラックやワゴン車等の荷台へ軽く擦りぬりするだけで荷物のすべりが良くなって奥への移動が簡単になります。また敷居のすべりやガレージのシャッター等のすべりも良くなります。
材質 石油系炭化水素、添加剤 寸法(mm) 約155×65×40 質量(g) 約334g 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本
999 税込1,099
当日出荷

運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
切削材厚さ(mm) (材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4。(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7 最大切削幅(mm) 303(1尺) 回転数(min-1[r.p.m]) 8000 電流(A) 12 切削材高さ(mm) 最大:115(3寸8分)。最小:5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 595×660×480 質量(kg) 34.5
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

真鍮線はやわらかいので艶出し作業等に向いています。
用途艶出し作業用・研磨用 材質(ブラシ部) 真鍮 全長C(mm) 124 寸法A(mm) 15 植付(mm) 110 タイプ 小判型 寸法B(mm) 110 寸法C(mm) 124
1本
299 税込329
当日出荷

フライパンや、鍋等の油汚れ等の掃除、メンテナンスに。
用途フライパンや鍋等の掃除に
1本
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

うづくり仕上げを採用することで木の立体感と豊かな質感を表現しました。 和の風格を演出する腰壁です。
長さ(mm) 745 幅(mm) 454.5 厚さ(mm) 12.5 基材 MDF 加工 長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し 表面 天然木スギ単板張り、塗装仕上げ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1箱(2枚)
33,980 税込37,378
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装前のサビ取り・溶接ビート削り・金属・木材の研磨に最適です。金属全般、木材の木目出しなど様々な素材に対応できます。 平面・曲面・凸凹面ともに研磨面にベストフィットし、強力研磨を実現しました。直径95mmベベル形状により、一度に大きな面積を研磨可能です。 ステンレス材研磨後のもらいサビを防止できます。黒皮けずり、バリ取りにも驚異的な能力を発揮します。
用途サビ取り、溶接ビート削り、金属、木材の研磨作業。 適合材 金属、木材 ねじ径 M10×P1.5 外径(Φmm) 95 材質 線材:ナイロン タイプ 平面・曲面・凸凹面用 最高回転数(min-1[r.p.m]) 12000
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。 仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。 ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。 木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
用途金属にも木工にもOK 厚さ(mm) 15 研磨材の構造 ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12000 最高使用周速度(m/s[m/min]) 64[3800] RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン線で狭い箇所や凹凸の汚れを落とします。 研磨剤との併用で微研磨も可能です。
用途金属研磨や各種汚れ落としに使用します。 厚さ(mm) 10 軸径(Φmm) 6 適合材 金属
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

砥粒入ナイロン毛材により、デリケートな仕上げが行えます。 小径ながら毛材密度が高く狭い場所での作業性や耐久性に優れています。 パイプの内面研磨やバリ取り等に威力を発揮します。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品のバリ取り、錆、スケール除去 管の内外面のクリーニングや磨き 狭い箇所のクリーニング ゴム、プラスチック製品のバリ取り 押出し型、金型のクリーニング 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 軸長(mm) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,498 税込2,748
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)