- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 刷毛(ハケ)
- うるし 刷毛のおすすめ人気ランキング
うるし 刷毛のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新105件の「うるし 刷毛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漆刷毛」、「うるし」、「塗料 うるし」などの商品も取り扱っております。
厳選された原毛を使用し、独特の手法で製作。
伝統工芸の必需品です。
用途カシュー塗料の配り塗り
毛丈(mm)
22
毛厚(mm)
8
形状
立型
種類
刷毛
材質(毛)
黒豚、馬の天尾
主な用途
塗装用
毛色
黒色
きれいに塗れて乾きの早いカブレない『うるし塗料』です。
用途釣具全般、家具、家庭用品等の製作、補修等
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.00015L
危険物の性状
非水溶性
馬毛の短い軟質の毛を使用しています。
毛玉の細いものから、太いものまであらゆるサイズを用意。
染料を反物にたたき込む場合、毛先が馴染みやすく便利です。
用途方刷り込み、ローケツ染め
形状
立型
毛色
赤色
種類
刷毛
材質(毛)
馬毛、ロバ毛(尾毛)
主な用途
方刷り込み、ローケツ染め
RoHS指令(10物質対応)
対応
染色用刷毛は古くから染色産地で好評を博したロングセラーです。●柔らかな毛質のスリ込刷毛です。●広い範囲のすり込みやぼかしに適します。●型染めなどの模様の刷り込みなどにも使用します。●腰が強く、しなやかで、毛の密度が詰まっています。
用途染色専用に。
種類
刷毛
寿司ネタ用のタレを塗るのに便利です。
幅W×全長×毛丈(mm)
10×150×13
材質(柄部)
竹
材質(毛)
馬毛
TKG品番
9-0782-0701
TKG品番(2017)
6-0694-0501
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。
用途うるし用
形状
平
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
工芸用
毛色
黒色
玉厚(mm)
7
自然乾燥型の油性うるし塗料
用途屋内木部全般(テーブル・襖枠・木製品など)
主な用途
屋内木部全般
使用場所
屋内用
塗り面積(m2)
0.8
主成分
油性うるし
希釈剤
カシューうすめ液
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.08L
危険物の性状
非水溶性
塗回数
2
主原料は、熱帯植物中の漆科植物から採取した特殊うるしです。優美で弾力性に富んだ仕上がり、塗膜・密着力が強いのが特徴です。
用途ウキのボディーや竿などにご使用いただけます。耐久性も抜群です。仕上げにコンパウンドで磨くと、しっとりとした光沢がえられ、より優美に仕上がります。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
自然乾燥型の油性うるし塗料(カシュー)専用うすめ液(刷毛塗り用)
用途カシュー塗料の希釈・用具の洗浄に。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.3L
危険物の性状
非水溶性
1缶(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
・日本の伝統工芸であるうるし風の塗装を、手軽に体験していただくために開発しました。・安全かつ簡単にうるし風の作品作りを楽しむことができます。・屋根のある屋外で使う作品にも使用できます。・水性工芸うるし匠 同士を混ぜて、好みの色を作ることもできます。・F☆☆☆☆
用途・屋内の木彫、木工作品。・屋内木部(什器、額縁、ふすま縁など)
成分
合成樹脂(アクリル)、顔料(つやあり透明を除く)、水、有機溶剤
使用方法
・塗る面のゴミ、油分、サビ、カビ、ワックス等を取り、サンドペーパー(240~320番)で木目に沿って研磨します。・使用前に容器のままよく振って中身を均一にします。・ハケで薄く均一に塗り広げます。厚塗りすると乾燥不良を起こす場合があるので、一度に厚さをつけないように注意してください。・直射日光を避けて自然乾燥させます。・2~3回塗り重ねて仕上げます。塗り重ねは塗料が充分に乾いた後、サンドペーパー(400~600番)で軽く研磨し、表面を平らにしてから行います。
乾燥時間(分)
約120(20℃)
液性
水性
希釈剤
水
使用後の手入方法
水
危険物の類別
非危険物
塗回数
3
カシュー塗料に適した刷毛です
形状
平
玉厚(mm)
7
種類
刷毛
材質(毛)
シマ毛
主な用途
塗装用
毛色
茶色
木質及び金属素地の凹み、巣穴等の穴埋め及び平滑化。
適度な厚付けが可能で研摩が比較的容易です。
カシュー樹脂下地(パテ)の標準品です。
用途漆器・工芸・パテ
仕様
【経過日数】(10℃)1日:<6B、2日:2B、3日:HB、7日:H、14日:2H、(25℃)1日:4B、2日:H、3日:H、7日:2H、(35℃)1日:F、2日:2H、3日:2H、7日:2H/測定条件:下地2号/カシュー吹付用シンナー=100/5、0.5mmアプリケーター(乾燥膜厚約100μm)、0.3mmブリキ板上、【素地調整】木質素地の場合、素地の状態により異物の除去、研磨、シーラーの塗布等適切な処理を行う事。、【研磨】塗り重ねする時は必ず研磨工程を入れて下さい。
温度(℃)
【乾燥】10、25、35
使用温度(℃)
10以下
湿度(%RH)
85以下
配合
専用シンナーにて均一になるまで十分撹拌の事
比重
【塗料】1.62、【塗膜】2.56
引火点(℃)
53
塗装
ヘラ付け、ウェスによる拭取り等
発火点(℃)
280
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
性状
茶褐色粘稠体
加熱残分(%)
75以上
カシュー塗料は一般塗料にくらべると「ねばり」が強く、腰の弱い刷毛や毛の柔らか過ぎる刷毛、含みの多過ぎる刷毛は適さないので専用のカシュー刷毛のご使用をお薦めします。
用途うるし用
毛色
黒色
形状
筋違
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(ヤンオ)
主な用途
工芸用
高級うるしに最も適した専用のうすめ液で高級うるしの粘度調整、希釈、使用後の筆用品、用具等の洗浄に使用して下さい。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.025L
危険物の性状
非水溶性
1本(25mL)
¥439
税込¥483
当日出荷
ホビー、水彩画、タッチアップなどに便利なナイロン繊維製毛材の便利な筆4本セットです。
水彩絵具、油絵具に使用できます。
用途ホビー、水彩画、タッチアップなど
毛幅(mm)
丸筆#6 約6.1mm。平筆#6 約11.1mm。平筆#8 約13.2mm。平筆#12 約21.5mm
毛丈(mm)
丸筆#6 約24mm。平筆#6 約21mm。平筆#8 約23mm。平筆#12 約25mm
セット内容
丸筆#6。平筆#6。平筆#8。平筆#12
種別
化繊
全長(mm)
丸筆#6 246mm 。平筆#6 238mm。平筆#8 247mm。平筆#12 260mm
毛材
ナイロン
適合塗料
水彩絵具、油絵具
1セット(4本)
¥299
税込¥329
当日出荷
切って、練って、埋めるだけ!。プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなどの補修・成型に。破損・穴うめ・水廻り・ひび割に。カラーパウダーで着色。(付属しておりません。)。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなど
成分
エポキシ樹脂、顔料、充填剤
色
砂色
危険物の類別
非危険物
1個(40g)
¥689
税込¥758
当日出荷