- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- お湯タンクのおすすめ人気ランキング
お湯タンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新123件の「お湯タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポリタンク 保温」、「貯湯タンク」、「ステンレスタンク」などの商品も取り扱っております。
業界初!お湯専用容器です。レジャーや介護・避難用具・温泉汲にお勧めします。(水も使用可)。熱湯100℃を入れても変形しません。呼吸するキャップを搭載することにより、お湯が冷めても空気圧を調整して、変形を防ぐ安全設計!空気穴からお湯や水は漏れません。100℃の熱湯でも6時間後、約40℃をキープ(室温環境10℃時)。温泉水も使用可能です。
材質
ポリエチレン
色
ベージュ
容量(L)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×245×340
アズワン品番
64-9288-91
TKG品番
9-0254-1101
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ
本体
持ち運びに便利でレバー式コックなので必要な量だけ注ぐ事が出来ます。手を入れて内部を洗浄出来ますので清潔に保つことが出来ます。食品衛生法適合品です。
用途水の補給作業、 飲料水の運搬
口径(Φmm)
大口:内径100/外径113、コック側:内径38/外径50
材質
本体/ポリエチレン、ふた/ポリプロピレン、コック/ポリプロピレン・ポリエチレン
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取手
あり
内容物を排出できるように蛇口を取り付けております。
仕様
フタ付
材質
タンク・フタ:ステンレス(SUS304)。蛇口:黄銅+メッキ。Oリング:ニトリルゴム(NBR)
板厚(mm)
1.2
取手
あり
必要な量だけ注げる便利なレバー式コック付きです。内部洗浄が出来るのでいつでも清潔。大型給水口の採用により、タンク内部に手を入れて洗えるので、いつでも清潔に使えます。大キャップの裏側に小キャップとコックが収納出来るので、紛失の心配がありません。残量が見やすい半透明タイプ。
用途作業現場やスポーツ時の水分補給に。
材質
ポリエチレン
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
あり
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
材質
ポリエチレン(PE)
色
オレンジ
商品タイプ
本体
タンクを縦向きに置いたまま、ラクラク水を出すことができます。蛇口の汚れやほこり等の侵入を防止するキャップ付。取っ手付で持ち運びに便利です。広口キャップで内部の洗浄がラクラク。
材質
ポリエチレン
容量(L)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×145×295
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
高さ(mm)
(蛇口までの高さ)120
瓶の底部が傾斜構造になっており、液が残留しません。
50、100、200Lはキャスター付きで移動が容易に行えます。
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体・フタ/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。
発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。
オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品
受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質
本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール
商品タイプ
本体
材質は、高密度ポリエチレンですから、耐衝撃性、耐薬品性、耐寒性に非常に優れています。
材質
高密度ポリエチレン
色
イエロー
商品タイプ
本体
多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。
セット内容
エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割
直径(Φmm)
(煙突)120
両口パッキン付。食品にも使用できます。オプションでノズルの取付が可能です。
用途液体の保存・保管、廃液回収 等
ノズル
なし
仕様
パッキン付
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
ポリエチレン(PE)
口数
両口
耐熱温度(℃)
80
コック
なし
基準規格
ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A1(Φmm)
44
寸法A'(mm)
44
取手
あり
汎用性の高いベーシックモデル。住宅から施設物件まで、水栓を選ばない先止め式。
30~60℃の沸き上げ温度調整機能。
既存の温水器の取替えや、住宅にも対応できる100V電源対応。
視認性と操作性抜群のダイヤル操作部。
用途手洗い・給湯室(飲用不可)
接続口径
(給水・出湯)G1/2
質量(kg)
11.9(本体のみ)、34.6(運転時)
電圧(V)
単相100(50/60Hz)
定格電流(A)
9
表示部
通電表示ランプ付
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
385×463×380
時間
沸き上がり(約80分)※水温15℃条件
材質(タンク)
スチール(グラスライニング処理)
有効貯水量(L)
22.7
設置方式
壁掛け取付方式(金具付)
ヒーター容量(W)
900
水圧
(給水側)最大1MPa
配管接続方式
先止め式
沸上げ温度(℃)
30~60
漏電ブレーカ
15A
1台
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質
本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
レバーを手前に引くだけで注水OK。レバーを倒す角度により少量注水と連続注水が可能。スポーツドリンクも使用できます。
内容器は耐久性バツグンのステンレス製なので丈夫で長持ち。しかもメモリが付いていますから容量が一目で確認できます。
保冷専用。
コップ・内ぶた抗菌加工。
容量メモリ付。
材質
(胴部・内容器)ステンレス
保冷温度
9度以下(6時間)
汎用性の高いベーシックモデル。
住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。
先止め貯湯式のコンパクトモデル
30~60℃の沸き上げ温度調整機能
100V電源仕様
使い勝手の良いダイヤル式
インテリア性の高い曲面デザイン設計
故障率低減を突き詰めたシンプル設計
放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
用途手洗い、給湯室(飲用不可)
接続口径
(給水・出湯)G1/2
電圧(V)
単相100
定格電流(A)
9
表示部
通電表示ランプ付
材質(タンク)
スチール(グラスライニング処理)
設置方式
壁掛け取付方式(壁掛け金具付属)
ヒーター容量(W)
900
沸上げ温度(℃)
30~60
漏電ブレーカ
15A
大きなキャップで中が洗いやすく、エアー抜きがなくても水が注げるコックです。水専用ですが、材質レベルでの耐熱温度はおよそ50℃です。
口内径(Φmm)
約17
その他
水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質
本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)
口数
両口
ノズル
なし
コック
あり
取手
なし
小さく可愛いながらしっかり暖かい鋳物製薪ストーブ
趣味のお部屋などで気軽にお使いいただけるリーズナブルな一品
用途薪ストーブ、暖房器具として。鋳物/薪/ストーブ/冬/おしゃれ/趣き/飲食店/別荘/かわいい/小型
仕様
(煙突位置)上部
付属品
ストーブ温度計、中挿しアダプター
材質
鋳鉄
長さ(mm)
(最大:薪)400
質量(kg)
57
径(Φmm)
(煙突)106
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×300×485
使用燃料
乾燥薪
燃焼方式
輻射式
熱出力(kw)
(最大)約3.7
暖房の目安
10~15坪
1台
¥72,900
税込¥80,190
5日以内出荷
材質
煙突トップ:耐熱鋼板(溶融アルミメッキ鋼板)。タンク:PP樹脂
タンク容量(L)
4
使用の目安
約10坪(33m2)/1台
点火方式
マッチ点火
発熱量(kcal/h)
660
燃焼持続時間(h)
50~60
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷