- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- かき氷 ディスペンサーのおすすめ人気ランキング
かき氷 ディスペンサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新94件の「かき氷 ディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ティーパックホルダー」、「かき氷 シロップディスペンサー」、「ディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
容器にシャワーがついて、楽にカップに蜜をかけることができます。
サイズ(mm)
Φ86×H266
1セット
¥449
税込¥494
当日出荷
お客様への喜ばしいセルフサービス、ミツかけ放題!!受皿サイズ:550×100×H20材質:アクリル製。4種類のシロップに分けられます。補充に便利なそそぎ口がついています。
材質
アクリル
ケチャップ・マスタード等定番品。食洗器非対応。
用途調味料入れに。
材質
ポリエチレン
お好み焼き等にマヨネーズをかける際に 簡単に格子模様ができます。蓋が付いていますので、とても衛生的です。
材質
(キャップ)PP、(ボトル)PE
氷みつの紙パック容器の口に直接取り付け、
そのままシャワータイプとして利用できます。
材質
注ぎ口/PE、ストリー部分/PP、接続部/シリコンゴム
全長(mm)
255
1袋(3本)
¥469
税込¥516
当日出荷
容量(L)
3.5
材質
蓋・容器/AS樹脂、スタンド/ABS樹脂、羽・パッキン/シリコン、ハンドル/ABS樹脂(クロムメッキ)
質量(g)
800
寸法(cm)
19×41.5×16.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体を押せばシャワー状に噴射する特殊な洗浄瓶です。ビーカーやトレーなど面積の大きな器具の純水置換洗浄が一気に手軽に実現します。保管時はオーバーキャップを装着することにより、埃付着やコンタミを防止します。
材質(本体)
LDPE
材質(キャップ)
(キャップ)LDPE、(オーバーキャップ)ポリプロピレン
かき氷屋さんののぼりを再現しています。
規格
旗:3.5×3.5cm、ピック:8cm
寸法(cm)
旗:3.5×3.5、ピック:8
1袋(1袋)
¥229
税込¥252
4日以内出荷
選べる3タイプ
容量(mL)
200
材質(本体)
ポリエチレン
最大外径(mm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
Φ110mmの穴にディスペンサーを押し込むと板バネによって固定されます。
上向き、斜め上向き、下向きに設置可能です。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
145×500
TKG品番
9-0982-0801
TKG品番(2017)
6-0867-0901
1個
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
液垂れ防止タイプの洗浄瓶です。揮発性薬液の保存時の液垂れを防止します。エタノールやアセトンなどの揮発性薬液は保存時に容器内圧が上がり薬液が垂れますが、洗浄瓶キャップに装着している栓を緩めることにより圧力が逃げます。それにより、保存時の液垂れを防止することができます。先端ノズルを取り外しすることにより、薬液注入量を大きくできます。先端ノズルは自由に取り外し可能になっており、取り外した先端ノズルは、洗浄瓶キャップの側面に装着しているノズルポケットに収納することができますので、紛失の恐れがありません。
目盛
付き
材質(本体)
LDPE
口内径(Φmm)
Φ40
材質(キャップ)
LDPE
材質(ノズル)
HDPE
SAN JAMAR サンジャマー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
362×133×165
仕切り
3Pcs
TKG品番
9-0984-1601
TKG品番(2017)
6-0868-2401
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
材質
SAN
かき氷用。断熱効果に優れ、軽くて持ちやすい氷カップです。 冷たい物を入れた時の結露を抑えます。
材質
PS
コンパクトながら高級感を演出!
高級感のあるガラスベースと容器は透明度の高いトライタン素材を採用。仲古付。
容量(L)
2.6×2個
間口W×奥行D×高さH(mm)
359×366×715
TKG品番
9-0937-0401
TKG品番(2017)
6-0827-0201
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
材質
18-8ステンレス
材質:ディスペンサー/アクリル 本体/18-10ステンレス