- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 食品・飲料
- 食品
- かき氷シロップのおすすめ人気ランキング
かき氷シロップのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新101件の「かき氷シロップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シロップ」、「コンデンスミルク」、「かき氷 シロップディスペンサー」などの商品も取り扱っております。
糖度が高く蜜ののりが良く、色もしずみにくい、開封後もくさりにくい。
はちみつ入、味がなめらかで風味が良い。
ロングライフの紙パック入、すべて口栓付でかるくてじょうぶ、取扱いが簡単、開け易く保存も便利。
定番のかき氷用シロップです。 見た目にも楽しめる充実のラインナップとなっています。 甘さが後に引かずさっぱりとかき氷を作ることができます。
容量(mL)
1800
容器
紙パック
名称
清涼飲料水(5倍希釈用)
保存方法
高音多湿、直射日光を避けて保存してください。
本数
1
栄養成分
(100ml当り)熱量262kcal、たんぱく質・脂質0g、炭水化物65.4g、食塩相当量0.3g(推定値)
夏の海と空をイメージさせる爽快なサイダー風味のシロップ。かけやすくて楽しい3穴シャワーキャップ使用。炭酸水で割ってサイダーにも使えます。
用途直射日光、高温多湿を避けて保管し早めにお召し上がりください。
氷みつの紙パック容器の口に直接取り付け、
そのままシャワータイプとして利用できます。
材質
注ぎ口/PE、ストリー部分/PP、接続部/シリコンゴム
全長(mm)
255
1袋(3本)
¥469
税込¥516
当日出荷
さびにくいステンレス製のカンロ杓子です。
用途かき氷のシロップをすくうときに
材質
18-8ステンレス
容器にシャワーがついて、楽にカップに蜜をかけることができます。
サイズ(mm)
Φ86×H266
1セット
¥449
税込¥494
当日出荷
かき氷用。断熱効果に優れ、軽くて持ちやすい氷カップです。 冷たい物を入れた時の結露を抑えます。
材質
PS
容量(mL)
230
材質
PSP
色
白
耐熱温度(℃)
80
直径×深さ(mm)
115×40
商品タイプ
本体
定番のかき氷用シロップです。 見た目にも楽しめる充実のラインナップとなっています。 甘さが後に引かずさっぱりとかき氷を作ることができます。
容量(mL)
1800
種類
メロン(無果汁)
容器
紙パック
名称
清涼飲料水(5倍希釈用)
保存方法
高音多湿、直射日光を避けて保存してください。
本数
1
原材料
果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、精製蜂蜜、食塩/香料、酸味料、メタリン酸Na、保存料(安息香酸Na、パラオキシ安息香酸)、着色料(黄4、青1)
栄養成分
熱量262kcal、たんぱく質・脂質0g、炭水化物65.4g、食塩相当量0.3g(推定値)
1本(1800mL)
¥999
税込¥1,079
6日以内出荷
かき氷用におすすめです。
商品タイプ
本体
材質
CF
スプーンタイプのストローです。かき氷やフラッペにおすすめです。バラ200本入り。
材質
ポリプロピレン
全長(mm)
210
直径(Φmm)
6
入数(個)
200
商品タイプ
スプーンストロー
電 源:単相100V 50/60Hz 消費電力:17W氷削能力:約0.6kg/分角氷入数:約8個(3cm角)定格時間:5分質 量:約2.7kg
材質
SBS樹脂
質量(kg)
2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×203×293
TKG品番
9-0953-1101
TKG品番(2017)
6-0842-1101
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
しゃりしゃりひんやり、手動かき氷器。バラ氷OK。製氷カップ付。
材質
本体・ふた・つまみ:ポリプロピレン、氷押さえシャフト:ポリアセタール、ハンドル:ABS樹脂、中容器・製氷カップ:ポリエチレン、削り刃(13-0):バネ(18-8)ステンレス鋼
質量(g)
製氷カップ無し:約471
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約195×180×300
カップ容量(mL)
製氷カップ容量:250
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
寸法(mm)
Φ92.7×H91.5(403cc)
EBM品番
3688110
1セット(1500個)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
透明なプラスチックカップ(プラスチックコップ)です。
材質
PS
カラーはホワイト
キューブアイス専用で氷の収容個数は約80個と大容量
氷投入フタが大きく氷の投入がしやすい
上部のフタが透明で氷の内容量が一目でわかる
氷削能力は2kg/min
粗さの調整も簡単ダイヤル式
水受皿の排水口は左右どちらでも選択が可能で便利
氷投入口のフタが開いている時は運転しない安全装置付き
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
色
ホワイト
電圧(V)
100
電流(A)
2.8/3.5
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)(50/60Hz)
280/350
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×415×445
能力
【氷削】2kg/min、【氷収容】約80個(30×30×30mm)
質量(kg)
13
付属品
排水ホース
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ワイヤー製の柄は、使いやすいように曲げられます。
口の狭い容器や、縦長容器からのサンプリングに便利です。
柄長さ(mm)
190
材質
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。