かしめリベットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
295件の「かしめリベット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「叩きリベット」、「リベット カシメ機」、「たたきリベット」などの商品も取り扱っております。
多品種が少量ずつ入った、たたきリベットセットです。
セット内容 【リベット径3Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウム。PH3×5A/A かしめ幅(3.0~3.5mm)、PH3×6A/A かしめ幅(4.0~4.5mm)、PH3×8A/A かしめ幅(5.5~6.5mm)、PH3×10A/A かしめ幅(7.5~8.5mm)。【リベット径4Φ】各30個、材質(本体・ピン)アルミニウム。PH4×5A/A かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH4×6A/A かしめ幅(3.5~4.0mm)、PH4×8A/A かしめ幅(5.0~6.0mm)、PH4×10A/A かしめ幅(7.0~8.0mm)。【リベット径5Φ】各20個、材質(本体・ピン)アルミニウム・鉄。PH5×6A/S かしめ幅(2.5~3.0mm)、PH5×8A/S かしめ幅(4.0~5.0mm)、PH5×10A/S かしめ幅(6.0~7.0mm)、PH5×12A/S かしめ幅(8.0~9.0mm) ケース寸法(mm) 122×140×35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

ハンドリベッターと使用頻度の高いブラインドリベットのセットです。
用途鉄板・アルミ・樹脂の角パイプやL型材や板材の結合。ねじが切れない薄い材料も接合可能。 使用可能リベット(Φmm) 2.4/3.2/4.0/4.8(アルミ製) セット内容 リベッター本体、各サイズノーズピース(4種類)、六角スパナ、ブラインドリベット4種(2.4、3.2、4.0、4.8mm×各25本) 材質 ブラインドリベット:ピン/スチール製、フランジ/アルミ製 全長(mm) 260 材質(本体) アルミ合金、炭素鋼 質量(g) 440(本体のみ) 材質(グリップ) PVC
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1パック(9個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

皮や布などの貼り合せ部や縫い合せ部に使用することで、補強することができます。
用途革製品や布製品の補修や補強に。 頭径(Φmm) 9
1セット(30組)
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(100個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

1パック(50個)ほか
特価
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

用途大型車ブレーキライニングのかしめ トラスコ品番 814-7935 適合機種 A-302 部品番号 1026
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。 材質 スチール製+ニッケルメッキ 仕様 下穴ポンチ3mm、下敷き 頭径(Φmm) 9 足長(mm) 8.5、11.5 使用厚さ(mm) (厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

1パック(5個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(34個)ほか
特価
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター5本セット
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど トラスコ品番 766-3366 セット内容 プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm 材質 クロムバナジウム鋼 質量(g) 485
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

1パック(34個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


1パック
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

中型・大型車のリベット交換が手軽にできます。本体をバイスに取り付けるだけです。 シューアジャスターによる角度調整で、しっかり固定できます。 ショック装置付です。
ケース寸法(mm) 310×180×60 質量(kg/セット) 4.6 適合車種 中型・大型トラック・バス
1個
89,980 税込98,978
3日以内出荷

小径のカシメ、作業用工具です。
用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。 使用空気圧力(MPa) 0.6
1台
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質 ボディ:アルミニウム(A5154)、マンドレル:スティール(炭素鋼) タイプ 丸頭
1パック(80本)ほか
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

RENNSTEIG(レンシュタイグ)リベットセッター
高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。
用途鉄板の穴の仮止めなど。 材質 クロムバナジウム鋼
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
特価
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

エアー式ですので多くのリベットを簡単にかしめることができます。
用途※用途以外の使用は避けてください。 付属品 1/4カプラー×1、エアーホースジョイント(1/4 5/16各1)、オイラー×1、リベット(3/16 5/32 1/8 3/32各1)、ノーズピース頭径(2.4×1 3.2×2 4.0×2 4.8×1)、ジョーケース×1、ジョーケースジョイント×1、ジョー×1、ジョープッシャー×1、ジョープッシャースプリング×1、フレームOリング×2、フレームバックアップOリング×1、オイルポジションOリング×1、オイルバックアップOリング×1、リターンスプリング×2、安全キャップ×1、フレームキャップナット×1、フレームジョイントバックアップリング×1、フレームジョイントOリング×2、バルブプッシャOリング×1、バルブプッシャスプリング×2、バルブ×1、バルブキャップOリング×1、エアーピストンリング×1、エアーシリンダーOリング×1、スパナ×1、スパナゲージ×1、ブローケース×1、ジョイントナット×1 対応材質 鉄・アルミ・ステンレス用 本体質量(kg) 1.46 使用空気圧力(MPa) 0.62 リベット径使用範囲(Φmm) 2.4/3.2/4.0/4.8 空気接続口 PT1/4 空気消費量(L/本) 1.1 取扱説明書 取扱説明書
1台
15,980 税込17,578
当日出荷