かつらむきのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「かつらむき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「かつらむき器」、「つま一番」、「刺身のつま」などの商品も取り扱っております。
思いのままにかつらむきができます。 ハンドルを回すと左右にスライドする刃物は、包丁でむいたようなみずみずしいツヤを生み出します。 ツマを作る場合はピールS用ツマ切アダプターをセットします。(別売)。
材質 ABS、PS、POM 質量(kg) 1.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×240×165 仕様 刃物スライド機構 寸法(mm) 最大直径/100、最大幅/120、かつらむき厚さ/約0.5(厚み調整シートを敷かない状態)、厚み調整シート厚さ/0.3 (厚み調整シートは2枚まで)、つまサイズ/約0.8 TKG品番 9-0675-0501 TKG品番(2017) 6-0597-0501
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。 限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。 クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品 平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付 材質 ABS POM 質量(kg) 0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×115×160 取付可能寸法(mm) (最大径)130、(最大長さ)120 TKG品番 9-0676-0601 TKG品番(2017) 6-0598-0601
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

かつらむき幅:180・最大取付幅180mmの幅広かつらむき器登場! 効率よくかつらをむきたいお客様にお勧めです。
材質 ABS PS POM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×360×H210 TKG品番 9-0675-0301 TKG品番(2017) 6-0597-0301
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

〈しらが使用方法〉1.スタート:手の平の付け根を大根に 90度に当て、庖丁の先をレールに当てがう。2.手の平で大根をおさえてころがす と同時に、庖丁を先におくる。3.大根を指先までころがした時、庖丁 を根本までおくってくる。以上1.2.3.を繰返す。
材質 高圧ポリエチレン 質量(kg) 0.3 タイプ 広幅 内寸法(mm) 130×500(レール部) TKG品番 9-0675-1001 TKG品番(2017) 6-0597-1001
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

標準セット :クシ刃0.8かつらむき幅 :85かつらむき厚さ調整:4段階(0.2~0.8)。ピールSのコンパクト型、かつらむき、 ツマ切りがワンタッチで切替えできます。 かつらむき幅8cm位までです。
材質 ABS PS POM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×240×165 TKG品番 9-0675-0701 TKG品番(2017) 6-0597-0701
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

千葉工業所つま太郎
かつらむき幅:120。ピールSに、ツマ切り、網切り、 おどり網機能が付いた1台4役の機械です。1台4役、かつらむき、つまきり、あみきり
材質 ABS PS POM 質量(kg) 2.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×250×170 TKG品番 9-0675-0401 TKG品番(2017) 6-0597-0401
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

つま太郎(CTM-05)、かつらむきピールS(CKT-01)でツマを作る場合に必要なアダプターセットです。
適合本体 つま太郎(CTM-05)、かつらむきピールS(CKT-01) 材質 SUS PS PA 質量(kg) 0.5 TKG品番 9-0675-0601 TKG品番(2017) 6-0597-0601
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:90W定格時間 :30分標準セット :クシ刃1.0・かつらむき幅110別売クシ刃 :1.5・2.0・3.0mmがあります。〈使用方法〉大根を輪切りにし真ん中を受け軸に差し込みます。あとはスイッチを入れるだけ。切り終えると自動的に止まります。クシ刃をはずせば板前さんが作るのと同じやり方で「かつらむき」が思いのまま。
材質 樹脂 SUS アルミ 質量(kg) 5.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×339×237 TKG品番 9-0675-0201 TKG品番(2017) 6-0597-0201
1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷

千切り・ツマ切り・スライス・ラセン切りが簡単に、素早くできる回転式調理器です。 クシ歯細目(1.3mm) クシ歯中目(2.7mm) クシ歯荒目(3.9mm)スライス用スぺーサーでお好みのサイズに調理できます。 クシ歯の幅に合わせた厚みに切れるようにそれぞれのクシ歯の高さを設計しました。
セット内容 本体、スライス刃、クシ歯細目1.3mm、中目2.7mm、荒目3.9mm、スライス用スペーサー 材質 ABS樹脂、ステンレス鋼、亜鉛ダイキャスト、シリコンゴム 寸法(mm) 243×117×高さ168 質量(g) 約700
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

付属品:カセット式刃物台(平刃、クシ刃付) 1.0・2.5mmの2種類 厚み調整シート(同じクシ刃で太いツマが切れます。)別売 :クシ刃1.0・2.5・4.0mmがあります。材料をセットしてハンドルを回すだけで、ツマが簡単に できる新自動送り装置付。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。<CTM19><CTM17>つまきり君共通交換部品平刃(10枚入)クシ刃1.0mmクシ刃2.5mm
材質 SUS ABS PC 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×135×210 TKG品番 9-0676-0501 TKG品番(2017) 6-0598-0501
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

千葉工業所電動つまきり君
「つまきり君」に電動タイプが登場しました。手間を省いて・すばやく・カンタンに…!電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:80W定格時間 :30分処理能力 :1時間40~50本標準セット :クシ刃1.0mm・2.5mm別売 :クシ刃4.0mmがあります。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。 2種類(1.0mm幅・2.5mm幅)のカセット式刃物台を標準装備。 粗さの変更、刃物の洗浄お手入れが大変ラクになりました。モーター着脱式で丸洗いができます。刺身のツマに限らず、サラダ作り、切千大根、なます、ポテトバ スケットなど、アイデア次第でいろいろと利用できます。
材質 SUS ABS PC 質量(kg) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×180×205 TKG品番 9-0676-0201 TKG品番(2017) 6-0598-0201
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷

ふんわりキャベツが簡単に、素早くできます!。付属のクシ刃を付ければ、大根のつまや、ニンジンの細切りもできます。食材に合わせて厚みを調整できるので、料理の幅が広がります!。本体の替え刃(品番:A-77263)や替えのクシ刃(品番:A-77264)もご用意が御座います。
用途キャベツの千切りや、大根のつま、ニンジンの細切りに。 セット内容 本体・平刃×4枚(本体にセット済)・クシ刃×1枚 質量(kg) 1.2 材質(本体) ABS樹脂 材質(刃) ステンレス鋼 材質(枠) ABS樹脂 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 本体:28×18×24.5、クシ刃:5×1×2
1セット
15,000 税込16,500
当日出荷

つま太郎(CTM-05)、かつらむきピールS(CKT-01)でツマを作る場合に必要な、かつらむきピールS用アダプターセット(CKT02)の交換用刃替です。
適合本体 かつらむきピールS用アダプターセット(CKT-02) 材質 SUS PS PA 刃形 0.8mm標準 TKG品番 9-0675-0403 TKG品番(2017) 6-0597-0403
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 90 定格時間(分) 30 質量(kg) 5.8 処理能力 大根1本/分
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動ネギ丸、手動ネギ丸に付属されている専用丸刃研磨機です。上下二つの砥石で手軽に素早く研磨できます。 鋭い切れ味を保つことで、ネギの仕上がりが良くなるだけでなく、機械全体の寿命を向上させます。
長さ(mm) 215 高さ(mm) 125 材質(本体) ガラス入ABS樹脂 質量(g) 480 横(mm) 150 材質(刃) ステンレス
1台
6,898 税込7,588
欠品中

ベンリナーコックヘルプ
標準セット:平刃・クシ刃(細目・中目・荒目)付〈使用方法〉かつらむき器の縦型、皮をむいた大根を8cm位に切り、お使いください。
材質 本体:ABS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×140×220 TKG品番 9-0676-1001 TKG品番(2017) 6-0598-1001
1個
3,798 税込4,178
3日以内出荷

必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質 ABS、PA、PS 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×220×300 使用方法 キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。 付属品 替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm) (キャベツ)220 処理能力 1個/2分 調節範囲(mm) (厚さ)0~2.5 TKG品番 9-0662-0901 TKG品番(2017) 6-0586-0901
1個
21,980 税込24,178
当日出荷