- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- かばんの金具のおすすめ人気ランキング
かばんの金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新184件の「かばんの金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パッチン 金具」、「トランク金具」、「バッグベルト金具」などの商品も取り扱っております。
釘袋・腰袋・カバンの補修、補強に。
ベルト・レザー類の金具の取付にも最適。
質量(g)
249
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
バネの力でしっかりと締めます。
用途カバンや木箱などのフタの締り金具
材質/仕上
鉄/ニッケルメッキ
用途各種ボックス
材質
黄銅(Bs)
種別
設備・機械
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
付属品
下敷き・カシメ30組
材質
スチール製+ニッケルメッキ
頭径(Φmm)
9
足長(mm)
8.5
使用厚さ(mm)
2.0~4.0
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
がっちりカシメてしっかり補強ができるカシメセット。
用途ベルト・バッグ・レザー類・工具サックなどの補強や補修、アクセントに。
材質
スチール製+ニッケルメッキ
仕様
下穴ポンチ3mm、下敷き
頭径(Φmm)
9
足長(mm)
8.5、11.5
使用厚さ(mm)
(厚さ8.5mm)2.0~4.0、(厚さ11.5mm)3.0~5.5
1セット
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
種別
設備・機械
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
27
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
カシメやDカンなどの金具は別売りとなります。
材質
本革
幅(mm)
約12
全長(mm)
100
入数
2個入
箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
用途箱や家具、機器等のパッチン錠の施工に。
材質
SUS304
キーパー及び取付ネジが隠れているため、デザイン性に優れています。SUS304製のため、耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・医療機器・各種ケース・筐体等
材質/処理
(ベース・キーパー)SUS304/バレル研磨。(アーム・レバー)SUS304/光沢バレル研磨。(シャフト・リベット)SUS304/-。(板ばね)SUS304-CSP/-。(ナイロンワッシャー)PA/原色
RoHS指令(10物質対応)
対応
簡単でお手軽、特大カシメの取付け作業に便利なセットです。プライヤーを握るだけで手軽にカシメを取付けることができます。
用途ベルト、バッグ、腰袋などの補修や補強。
材質
特大カシメ:鉄・ニッケルメッキ
材質(本体)
鉄
付属品
特大カシメ玉10組・ポリワッシャー(1.5mm厚)10個付
長さ(mm)
足:10
ねじ下穴サイズ(mm)
約3
頭径(Φmm)
約13
材質(グリップ)
PP
取付厚(mm)
約4~6.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
落ち着いたデザインで、高価なものにも最適です。
用途計測機器・工作機械
材質
亜鉛合金(ZDC)
引張荷重(N)
147
質量(g)
64
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
20036
1個
¥887
税込¥976
当日出荷
プライヤー型なので、連続作業などに優れています。
用途袋もの、カーテン・服飾など穴の補強に。
材質(本体)
スチール
適合
(ハトメコマ)THP-K4・K5・K7・K8N・K10N・K12N・K15N
トラスコ品番
380-4208
質量(g)
275
適合サイズ(mm)
【ハトメ(アルミ製)】4・5・7・8・10・12・15、【ハトメ(真鍮製)】4・5・7・8
材質(グリップ)
エラストマー
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
寸法(高さH×幅W)(cm)
約7×約4.5(Dカン含むサイズ)
材質
アクリル100%、牛革(パーツ部分)
長さ(cm)
86~140(調節可)
ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。
用途計測機器・分電盤・制御盤・工作機械等
材質/処理
(レバー・ベース・アーム・シャフト・スプリング・キーパー)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)
対応