- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- かるかる紙粘土のおすすめ人気ランキング
かるかる紙粘土のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新98件の「かるかる紙粘土」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「速乾粘土」、「紙粘土」、「軽量紙粘土」などの商品も取り扱っております。
やわらかく手につきにくいので作業がしやすい。乾燥後の収縮も少ない!
仕様
JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
材質
微小中空樹脂、無機粉、繊維、合成糊材、保存料、防カビ剤、水
色
白
質量(g)
200(480mL)
種類
ねんど
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
110×180×25
ふつうの紙ねんどの約1/6の軽さで水に浮きます。
アズワン品番
62-1048-18
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1個
¥629
税込¥692
6日以内出荷
ひび割れしにくく、着色が鮮やかに仕上がります。
寸法(mm)
175×25×105
色
白
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ふわふわのかる~い紙ねんど
用途粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×20×90
質量(g)
100
材質
微小中空球樹脂・パルプ繊維粉・合成粘結剤・保存剤・防カビ剤・水
適合年齢(歳)
6才~
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
色
緑
本体サイズ(mm)
150×25×65
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
水持ちのよい粘度の乾燥品です。
環境ホルモンやダイオキシン等の有害な化学物質は一切使用しておりません。
また、高温で加熱除菌していますので、安心してお使いいただけます。
用途田畑や花壇などの土質改良に
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)
185×105×30
内容
ねんど・芯材
比重
1.7g/m3
科目
図工
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
白くてふんわり軽くて使いやすく、ひび割れが起きにくく、芯材にもよくつき、たいへん使いやすいねんどです。
自然乾燥により固くなるので保存する作品つくりに適していますが耐久性はそれほど高くありません。
よく乾かしてから絵具で色が塗れます。ニスも使えます。
1個(150g)
¥299
税込¥329
当日出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法
(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別
非危険物
水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材
色
灰
硬化時間
30~60分(気温20~25℃)
標準塗布量
(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm
危険物の類別
非危険物
エアコン配管用不乾性パテ
色
アイボリー
使用温度(℃)
-20~50
使用環境温度(℃)
5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
トレイ入りの為、袋から取り出しやすい紙粘土です。
ジッパー付きの為、数回に分けてご使用することも出来ます。
手やねんど板につきにくく、作業しやすいねんどです。
保存用のチャック付袋で乾燥を防ぎます。
ねんど同士やいろいろな素材によくつきます。
白くてひび割れしにくい。
トレイ入で袋から取り出しやすく、また店頭でのイタズラを防ぎます。
材質
有機微小中空球体、粘結剤、パルプ、タルク、保存剤、水
質量(g)
130
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
150×90×23
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
材質
石粉(2種類)、石けん、油脂
寸法(mm)
165×90×35
質量(kg)
1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
鉄粉を取ってツルツルボディに。
鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。
ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去
成分
オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ
危険物の類別
非危険物
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
どろっとした触感できもちいい!絵の具を混ぜてカラフルな液体ねんどがつくれる!紙、布、ひもなどがそのままの形で固まるダンボールや木材などにも塗りやすい!
寸法(mm)
Φ105×205
1個(3.5kg)
¥2,273
税込¥2,500
当日出荷
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。
きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。
気密性に優れています。
肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。
無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用
色
ダークグレー
使用温度範囲(℃)
-20~+80
1個(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×30×95
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
何度でも作れる白いあぶら粘土
容量(g)
500
サイズ(mm)
75×150×25
1個
¥259
税込¥285
当日出荷