けがのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
34,528件の「けが」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「腕章用クリップ」、「ケガキ工具」、「ケガキゲージ」などの商品も取り扱っております。
標準型(両針付)
用途工作面の仕上げ寸法の線引きに 全長(mm) 210 材質(本体) 黒染炭素鋼(S45C) タイプ 標準型(両針付) 針径(Φmm) 3.4 材質(針) クロムバナジューム(熱処理品)
1個
369 税込406
当日出荷

体は、ハサミで切るのではなく、患部に巻いて手で押さえ伸縮方向に軽く引っぱるだけで簡単にスルッと切ることができます。 「ミクロクリンプ」と呼ばれる細かい繊維が、しっかり絡みあって包帯どうしをくっつけます。 繊維の1本1本が『らせん状』になっているので生地全体が伸縮し、激しい動きにもフィットします。
長さ(m) 3 包帯種類 伸縮包帯
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨よけがついていますので屋外使用時に最適です。プリンターなどで印刷したA3用紙やA4用紙をポケットに差し込むだけで、作業現場向け掲示板が作成可能。上部シートには「安全掲示板」の文字印刷入り。吊り下げ紐、ペン差し付き。
用途屋外で掲示する場合等に 材質 (本体)軟質塩化ビニール/(上下タイトルシート)ポリプロピレン 付属品 吊り下げひも、上部タイトルシート、下部無地タイトルシート(白) 仕様 上下パイプ入り 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付けが簡単なPPステッカーですから、盤面にも被覆ガラス面にもきれいに貼ることができます。
用途温度計、圧力計等の盤面に貼付けておけば、検針・検査時に安全/危険がひと目で認識できます。 取付方式 ステッカー 材質 PPステッカー 仕様 裏面粘着
1シート(100枚)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サッと洗浄・消毒。
効果 消毒 成分 ベンザルコニウム塩化物37.5mg、添加物としてポリオキシエチレンラウリルエーテル、プロピレングリコールを含む 効能 すり傷、切り傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
1本(75mL)
329 税込362
当日出荷

【ペンシルケガキ針】 ペンシル型のノック式なので、携帯可能!針先は超硬チップ付きで、針の取替えも可能です。 【替え芯】 ペンシルケガキ針の交換用になります。
針径(Φmm) 1.6 材質(針) 真鍮・超硬(先端部)
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチサインシートの4倍の面積があり、高所に掲げてもよく目立ちます。墜落災害・重機災害防止に重要な表示をまとめました。ターポリンに複数の表示をプリントしているので、取付けが簡単で、見た目も美しく設置できます
用途工場現場での啓蒙表示に 取付け方法 穴18ヵ所 材質 本体:ターポリン ハトメ部:アルミ 縦(mm) 1800 横(mm) 3400
1枚
34,980 税込38,478
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ペンシルケガキ針のチップ付ホルダです。 全長(mm) 40 タイプ 替え芯 適合 ペンシルケガキ針(SC-P)・ペンシルケガキ針DX型(SC-PDX) 材質 チップホルダ/真鍮(BSB) 外径(Φmm) 2 先端チップ径(mm) Φ1 材質(先端) 超硬合金材質G2
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端超硬ですので、焼入れ品にもケガキ作業ができます。
用途一般鋼材、焼入品等のマーキング 全長(mm) 229 材質(本体) 黒染炭素鋼(S45C) タイプ 標準型(両針付) 針径(Φmm) 1.85 材質(針) 超硬チップ
1個
899 税込989
当日出荷

天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。 繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。 約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。 伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。 高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
材質 レーヨン、スパンテックス 包帯種類 伸縮包帯
1箱(2巻)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ひと目で、職種・役割が判別できます。前後に動かせるので、前から、上から、よく見えます。本体が2本に分かれ動かすことができますので、前後・V字等外れにくい位置に取付けができます。ヘルメットのふち無しと、ふち有りのどちらにも使用できる共用タイプ
取付方式 ヘルメット取付 材質 ネオプレンゴム 適合 ふち無しヘルメット、ふり有りヘルメット(12mmまで) 寸法(mm) 90×310 質量(g) 26
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質 ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm) 450×600 文字内容 お互いに声かけあってケガ防ごう 取付方式 面ファスナー 印面サイズ(mm) 450×500
1枚
769 税込846
4日以内出荷

マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。 材質 ターポリン(マジックテープ付) 寸法(mm) 450×600 文字内容 ケガするな家で親待つ妻子待つ 取付方式 面ファスナー 印面サイズ(mm) 450×500
1枚
769 税込846
4日以内出荷

一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。 取付け方法 吊り下げ式、マグネット式 材質/仕上 軟質ビニール、ゴムマグネット 仕様 片面表示、上下部マグネット付 セット内容 記入用紙×1、40cmヒモ×1 質量(g) 168 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 600×250×0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SONIC(ソニック)[文具]クリップ付腕章
クリップによる簡単取り付けが出来ます。 服装や腕の太さに合わせて周長を3段階に調整可能。
材質 表示面:R-PO、クリップ:スチール サイズ(mm) 410×140×10
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体にメッシュ素材を採用、4mm幅の網目を通して風抜けがよく、ターポリン製の同型商品と比較しても風圧抵抗は約1/2なので強風対策に最適です。単管等に簡単に設置できます。
用途工事現場での安全対策に。 トラスコ品番 106-0109 材質 本体:ポリエステル、黄黒部:ターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケル 質量(g) 130 取付方式 裏面マジックテープ式、ハトメ式 縦(mm) 710 横(mm) 450 表示内容 関係者以外 立入禁止
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。
全長(mm) 145 タイプ ペンシル型 材質(本体) プラスチック 先端チップ径(mm) Φ1 本体径(mm) Φ7.2 材質(先端) 超硬合金材質G2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

記号の説明 = 電気関連の危険。ラベル内容 = 230V。自己粘着性 = なし。高さ = 200 mm。サンテキスト / 記号 = シンボルとテキスト。テキスト言語 = 英語。材質 = プラスチック。色 = 黄/黒。内容量 = 1。幅 = 150mm。表示タイプ = サイン。危険タイプ = 電気。。ISO 7010. RS Proプラスチック製警告標識. RS Proプラスチック製警告標識は、ISO7010規格に適合しています。 この標識は、目立つレタリングで、白地に警告文字と警告シンボルが描かれています。特長と利点: 材質 - プラスチック 白地に目立つ色やレタリングの警告メッセージ 様々なサイズを用意 必要に応じて、吊り下げ、接着、貼り付けが可能
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

使用場所に合わせた使い方 オモテ、ウラ面で使い分けができる。 軽量 シンプルな造りで軽量なボードで持ち運びの疲労を軽減。
質量(g) 840 寸法(幅W×高さH)(mm) 300×620 表示内容 トイレ清掃中
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(7.5kg)ほか
17,980 税込19,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)