- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- さいころのおすすめ人気ランキング
さいころのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新197件の「さいころ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「l字ナット」、「ポリサイコロ」、「コンクリートサイコロ」などの商品も取り扱っております。
材質
発泡ポリウレタン
質量(g)
40
寸法(cm)
一辺5.8
テレビで人気のゲームサイコロ!よくころがるジャンボサイコロです。レクリエーションやゲーム、宴会や余興にもピッタリ。
寸法(縦×横×奥行)(mm)
200×200×200
材質
発泡スチロール
1個
¥5,898
税込¥6,488
10日以内出荷
ぬいぐるみのように柔らかいサイコロ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×40×40
質量(kg)
1.5
材質
主材/カバー:綿(ニット)、芯材:ウレタン・ポリエチレン2層式
老若男女が楽しめる。
フィンランド発祥のスポーツをすぐ始められる基本セット。
用途おもちゃ・スポーツ、アウトドアやレジャーに
セット内容
スキットル、棒、収納ボックス
材質
天然木、麻 他
寸法(cm)
【収納木箱】16.5×16.8×24.5
直径×高さ(cm)
【ピン】4.8×14.5(一番高い位置)
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
シャーシに基板を垂直に取付けるのに便利です。
メイン基板に表示基板を簡単に固定できます。
種類
その他
材質(本体)
真鍮
適合ねじ
M3
仕上処理
ニッケル
油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質
SS400
形状
ティー
表面処理
無電解ニッケルメッキ
接続ねじ種類
Rc
材質
快削黄銅(C3604BD) カドミウム含有量75ppm未満
表面処理
ニッケルメッキ(Ni)
RoHS指令(10物質対応)
対応
4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。
材質
亜鉛ダイキャスト
外形寸法(mm)
10×10
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
40
寸法F(mm)
B/2
寸法Y(mm)
7
寸法d1(mm)
11
寸法d2(mm)
6.6
寸法d3(mm)
6.5
材質(本体)
SS400
ねじの種類
PT
表面処理
三価クロメート
耐圧(MPa)
20.6
油圧パイプ等の異型ジョイントや取り出し口の方向を変える為の部品です。
材質
SS400
形状
エルボ
表面処理
無電解ニッケルメッキ
接続ねじ種類
Rc
プリント板を垂直に取付ける場合に使用して下さい。
材質
黄銅
仕上
ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用
材質
A6063S-T5
質量(g)
10
表面処理
アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)
対応
最高使用圧力(MPa)
21
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法H(mm)
10
材質
PPS
RoHS指令(10物質対応)
対応
プリント基板を筺体に取付けたり、プリント基板どうしを取付けたりする時に御使用下さい。
ネジの部分だけ金属で他は樹脂になっていますので、プリント基板のパターン逃げが最少に出来ます。
材質
樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅
仕上
ニッケルメッキ
絶縁抵抗(MΩ)
500以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
絶縁耐圧(V)
1000(AC,DC1分間)
材質
SS400
表面処理
四三酸化鉄被膜