- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 塗料
- 錆止め/錆転換剤
- さび 止め 塗料 クリアのおすすめ人気ランキング
さび 止め 塗料 クリアのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新147件の「さび 止め 塗料 クリア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透明 さび止め」、「鉄 塗装 クリア」、「錆止め クリアー」などの商品も取り扱っております。
素材を保護し、サビの発生を防ぎます。
素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。
今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。
プライマーとしても、トップコートとしても使えます
用途鉄製品の扉、門扉、フェンス、自転車、ガーデン製品。
銅・真鍮(屋外での使用を除く)・アルミ・ステンレス・メッキなどの非鉄金属や鉄製品。
色
クリヤ(透明)
主な用途
鉄部、銅・真鍮、アルミ、ステンレス、メッキ
使用場所
屋内用
特性
防サビ
乾燥時間(分)
夏期:20~30、冬期:40~60
希釈剤
うすめずにそのままお使いください
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
特殊エポキシ樹脂により、強力なさび止め効果と密着力を発揮します。
水性なので臭いも少なく、有害な鉛やクロムなどは配合していません。
用途鉄部・鉄製品・アルミ建材・ステンレス材・トタン材・木部の下塗りに
(アルミ・ステンレスへの塗装時はサンドペーパー処理が必要です。
主な用途
鉄部、鉄製品、アルミ建材、ステンレス材、トタン材、木部
使用場所
屋外用
特性
速乾、さび止め
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
色
透明
主成分
特殊エポキシ樹脂
乾燥時間(時間)
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
自転車、門扉、ドア、サッシなどの金属製品を保護し、変色やサビを防ぐ
用途赤サビや白サビの防止/鉄、アルミ、メッキ、銅、真ちゅうなどの金属製品に
色
透明
成分
合成樹脂(アクリル)
特性
さび止め
トラスコ品番
818-6440
タイプ
さび止めスプレー
主な用途
鉄、真ちゅう、銅、アルミ
指触乾燥時間(分)
約10(20℃)、約20(冬期)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.18L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
約1.0~1.5
油性 or 水性
油性
半硬化乾燥時間(分)
約15(20℃)、約30(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
塗料タイプ
アクリルラッカー
1本(400mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
クリヤーな塗膜で鉄を錆から守ります。
水性塗料、油性塗料の上塗りも可能です。
用途自転車、スチール家具、鉄扉、鉄骨、フェンスなど
色
クリヤー
主な用途
鉄部
特性
さび止
種別
ラッカーつやあり
指触乾燥時間(分)
夏期/約30、冬期/約60
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.15L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)
約1(畳枚数換算約0.5枚分)
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
素材を保護し、サビの発生を防ぎます。
素材の色を生かしたツヤありのクリヤ(透明)に仕上がります。
今まで密着しなかった非鉄金属への塗装ができます。
プライマーとしても、トップコートとしても使えます。
用途鉄製品の扉、門扉、フェンス、自転車、ガーデン製品。
銅・真鍮(屋外での使用を除く)・アルミ・ステンレス・メッキなどの非鉄金属や鉄製品。
色
クリヤ(透明)
主な用途
鉄部、銅・真鍮、アルミ、ステンレス、メッキ
使用場所
屋内用
特性
防サビ
乾燥時間(分)
夏期:15~30、冬期:30~60
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.135L
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.9~1.2
塗り面積(2回塗り)(畳の枚数)
0.5~0.7
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
主な用途
屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品
使用場所
屋内外兼用
特性
耐候、サビドメ
主成分
シリコンアクリル樹脂
乾燥時間(時間)
(夏期)1.5~2、(冬期)5~6
危険物の類別
指定可燃物
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
塗れば水を玉状に弾く!。本格的な防水・防さびのDIY商品です。この一缶で防水から防さびが同時にできます。さらに水性だから扱いもカンタン。鉄部・コンクリート・木部・等様々な用途に使用できます。
用途トップコートから下地まで。トタン屋根、鋼材、鉄骨のさび止め、塗装の保護にも。
色
乾燥後透明
成分
アクリル・スチレン共重合体および水
特性
防水、防さび
主な用途
木、鉄、トタン、屋根、壁等、多用途保護
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
プロ用に高粘度に設定した逸品です。乾燥後は透明。パワーテック防水&防錆保護コート剤をプロ用にカスタム。トップコートから下地まで広域対応。 PRO仕様の防錆、耐候性に優れた製品です。鋼材、鉄骨のさび止め、塗装の保護にも抜群の効果を発揮致します。 垂直面等に塗布される場合、たれにくい特徴も大好評です。(原液で使用) パワーテック乾燥後、塗装もできます。
用途建築物の屋上や外装防水・橋梁の防さび
危険物の類別
非危険物
ホビー工作用に最適!
乾燥すると、粘着もなくつやのある強い塗膜になります。
さび止め剤、かび止め剤、防腐剤入り。
建築基準法対応品『F☆☆☆☆』
用途木・紙・粘土・鉄・セメント製品・プラスチック製品(PE・PPは除く)・ホビー工作品・おもちゃ・家具・家庭用品など。
仕様
【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です)
種別
水性
容量(mL)
25
主な用途
木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック
乾燥時間(時間)
約1(夏30℃)、約2(冬10℃)
使用場所
屋内用
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
約0.3
油性 or 水性
水性
特性
さび止め
さびどめ力に優れ、長期間さびの発生を防ぎます。
乾燥も僅か30分。
スピーディーに作業が出来ます。
ラッカー・水性・油性塗料が上塗りOK!
JIS K 5621 1種同等の錆止め性能を発揮します。
用途鉄骨、門扉、サッシ、シャッター、金属サイディングなど屋内外の鉄部・トタンのさびどめに
特性
速乾、錆止め
仕様
JISK 5621塗料使用
タイプ
速乾さびどめスプレー
主な用途
鉄、トタン
危険等級
Ⅲ
使用場所
屋内外
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
150mL
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
約1.2~1.6
指触乾燥時間(時間)
約30分(冬期:約60分)(20℃)
半硬化乾燥時間(時間)
約60分(冬期:約2時間)(20℃)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。
高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。
乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。
加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。
自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。
鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。
使用温度範囲(℃)
-5~80
塗り面積(m2)
2.7/1本
質量(g)
390
指触乾燥時間(時間)
約1~2
乾燥時間(時間)
約24
主成分
防錆剤、石油系溶剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
さび止め・上塗りが1回でOK。(つや消しグレーは除く)
さびの上から直接塗れる優れた防錆性とHALS(紫外線劣化防止剤)配合により、長期耐久を実現
エポキシ変性樹脂使用で、鉄だけでなくアルミ建材やステンレスにも塗れます。
用途鉄骨、鉄扉、門扉、フェンス、物置、シャッター、トタン(屋根除く)、アルミ建材、ステンレスに
希釈剤
通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈)
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
塗りたてのようなツヤが復活!。旧塗膜へ塗装する事で、塗りたてのような光沢が復活します。透明仕上げのため、塗り継ぎの心配や、細かいマスキング(塗装文字、色分けされた塗装面へのマスキング等)の必要がありません。特殊アクリル樹脂の採用で耐候性が良好です。水性・油性塗料に上塗り可能です。
用途外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面
主な用途
外壁、鉄扉、金属看板、各種サイディング、金属屋根、FRP・アクリル・硬質塩ビの塗装面
色
クリヤ
使用場所
屋内外
特性
ツヤ出し、耐候
標準重ね塗り回数(回)
1
光沢
あり
塗膜状態
仕上がり:透明
塗料タイプ
アクリル樹脂塗料
乾燥時間(時間)
夏期:1.5~2、冬期:2~4
塗り重ね可能時間(時間)
夏期:6以上、冬期:12以上
仕様
【適さない場所】直接食品に触れる箇所、絶えず水がかかったり水につかるところ、いつも湿っているところ、耐熱性が必要なところ自動車・バイクの補修、床面、テーブルの天面、常に衣服が接するイス等、シルバー系の塗装面、【適さない素材】かわら屋根、カラーベスト、ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素系塗装のサイディング
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
[透明で乾きが速い] 乾きが速い鉄部用さび止めスプレー塗料。透明仕上げ [光沢があるツヤありタイプ] 金属表面のサビや変色をガード! [そのままでも下塗りでも可] ラッカー / 水性塗料 / 油性塗料 を上塗りすることもできます。
用途[各種金属製品のさび止め] 自転車 / バイク / 門扉 / ドア / サッシ など 素材:メッキ / 銅 / 真鍮(しんちゅう) / 鉄 / アルミ / 銀 など ※表示以外の用途には使用しないこと。 【塗れないもの】[様々な場所] 自動車 / 床面 / 食器類 / 刃物類 など [常に水に浸かる場所] プール / 浴槽 / 浴室の床・立上り / 池 [特殊処理をした素材] シリコン樹脂 / フッ素樹脂 [高温部] 風呂釜 / ストーブの反射板 / レンジ [摩擦が強い場所] テーブル天面 / 常に衣服や物が接するイスや棚
色
透明
乾燥時間(分)
約15(冬期/約1時間)
塗り面積(m2)
0.9~1.4(2回塗り)
建築基準法
対応塗料/F☆☆☆☆
主な用途
鉄、真ちゅう、銅、アルミ
危険等級
Ⅱ
アズワン品番
64-1152-49
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.12L
油性 or 水性
油性
特性
速乾、さび止め
危険物の性状
非水溶性
1本(300mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
施工傷、メッキ剥がれなどさびが気になる部位に、シュッとひと吹き、自然乾燥させるだけで被膜を作り傷からのさびを防ぐ。
スプレーした箇所から広がる不思議な塗膜成分でキズからの錆びを防ぎます。
亜鉛下地を上塗りすることで、今あるメッキの実力を2倍以上にアップします。(メーカー比)
薄膜(3~5μ)でELV・RoHS規制に対応したクロムフリー次世代コートです。
用途鋼のメッキ品へのさび止めスプレー
色
無色透明(コーティング後は若干マット)
成分
【防錆/定着剤】珪素化合物、チタン化合物、有機樹脂、【高圧ガス】LPG/DME、【第4類第1石油類危険物等級Ⅱ】イソプロピルアルコール・エチレンアルコール・メチルアルコール・プロピレングリコール・モノ メチルエーテル・エチレングリコール・モノ t-ブチルエーテル
使用方法
錆が心配な部分に吹付けて30分以上乾燥させて下さい
容量(mL)
200
乾燥時間(分)
夏場:30以上、冬場:90以上(但し24時間の養生を推奨)
主な用途
鋼
危険等級
Ⅲ
塗膜厚(μm)
(参考値)3~5
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.2L
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
さび止
施工面積(m2)
約2
危険物の性状
水溶性
1本(150g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
黒皮部分に発生するピンホールやクラック、またはキズ跡に工場で発生する亜硫酸ガス、硫化水素等、海岸の塩分・酸性雨などの影響を受け錆が発生するの防ぎます。
塗膜は鉄筋の温度変化による伸縮に追随し、クラックがはいる事がありません。
速乾性のうすい膜を形成し強い防錆効果があります。棒鋼と生コンとの付着力を妨げません。塗膜はクリアーです。
防錆効果は環境にもよりますが3~6ヶ月間です。
用途鉄筋コンクリート用棒鋼
塗布面積(m2)
(1L当たり)10
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
特殊フッ素樹脂、シリコン架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。サビドメ剤、カビドメ剤を配合していますので、サビやカビの発生を防ぎます。厚塗りしてもタレにくく、たいへん塗りやすい塗料です。
用途フェンス・門扉・鉄柵・看板・おもちゃなどの鉄部、鉄製品。カラーベスト・ストレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。コンクリート・ブロック・各種サイディングなど外壁やへい。ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具、木工品の木製品。台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。発泡スチロール・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。
乾燥時間(時間)
夏期/0.5~1。冬期/2~3
建築基準法
F☆☆☆☆
種別
架橋反応型水性シリコンアクリル樹脂塗料
強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤
雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。
密着性と速乾性にすぐれ、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。
環境にやさしい水性タイプです。
有機則規制外商品
用途自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。
色
クリア
トラスコ品番
440-3495
質量(g)
450
タイプ
水性
危険等級
Ⅲ
製品サイズ(mm)
200×Φ66
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.189L
危険物の性状
水溶性
1本(420mL)
¥649
税込¥714
当日出荷
サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。
特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。
密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。
シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。
エアゾールタイプなので、シャッターやフェンス等の細かな部分にも塗りやすくきれいに仕上がります。
使用後は、ガスと残った塗料を安全に捨てられるガス抜きキャップがついているので安心です。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。
ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。
標準塗り面積(1回塗り)(m2)
1.1~1.3
主成分
シリコンアクリル樹脂
主な用途
屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品
危険等級
Ⅲ
乾燥時間(時間)
(夏期)1.5~2、(冬期)5~6
使用場所
屋内外兼用
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
油性 or 水性
油性
特性
耐候、サビドメ
危険物の性状
非水溶性
工業用フッ素コーティング剤メーカーが作ったエアゾールタイプです。 1.水だけではなく油も強力に弾き、油性汚れも寄せ付けません。 2.常温・乾燥型スプレーで簡単に塗布できます。 3.透明な塗膜で上塗り・仕上げ塗装に最適。 4.レベリング性がよく仕上げ塗装に最適。
用途1.門扉・柵(金属部)の補修塗装に 2.看板(金属部)の仕上げ塗装。 3.自転車等の防錆塗装。
色
クリア
主成分
アクリル樹脂
特性
耐水、耐油、防錆
主な用途
金属、看板
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.12L
危険物の性状
非水溶性
1缶(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
15日以内出荷