- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- さんぎのおすすめ人気ランキング
さんぎのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新42,957件の「さんぎ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「桟木」、「垂木」、「寸3角」などの商品も取り扱っております。
寸法(縦×横)(mm)
38×63
寸法(縦×横)(mm)
38×38
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)
45
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)
45
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(縦×横)(mm)
38×89
強度が高く、梁などにも多くつかわれる木材。黄色~淡赤褐色で重硬。時間とともに美しい飴色に変化するのがポイント
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
900×1800
規格
T1
ホルムアルデヒド等級
☆☆☆
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容
素材
科目
図工
寸法(縦×横)(mm)
38×140
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T1G2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆