- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- しゃこうばんのおすすめ人気ランキング
しゃこうばんのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新37件の「しゃこうばん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「遮光板」、「遮光アクリル板」、「赤外透過フィルター」などの商品も取り扱っております。
太陽光線に含まれる目に有害な光線を遮断し、安全に太陽を観察することができます。
材質
(フレーム)PP、(フィルター)PVC
寸法(mm)
156×60×22
透過率(%)
(可視光線)0.003以下、(赤外線)3以下
科目
理科
1個
¥155
税込¥171
当日出荷
溶接面用遮光プレート。
軽量。スパッタが付きにくいプラスチックタイプ 溶接面用遮光プレート/遮光度番号:9~12(全4種)
用途ガス溶接・切断作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
材質
ポリカーボネート
規格
JIS T8141
タイプ
JIS規格品
質量(g)
15
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×50
太陽の動きや位置を調べる際に使用するしゃ光板です。
このフィルタはJISマーク付の安全フィルタで、可視光線の標準透過率は0.00072%で太陽の観察も安心です。
寸法(mm)
160×70
透過率(%)
0.00072、(赤外線)最大0.4
遮光度
No.13
紫外線透過率(%)
0.000076% 313nm及び363nm
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
可視域をほとんど吸収し、赤外域を透過するフィルターで、赤外域を比較的シャープカットするRとIRシリーズ、赤外域をなだらかにカットするRMシリーズ。
赤外透過フィルターは、赤外線警報機や暗視装置などの光源として広範囲に使用されます。
用途赤外用
寸法(mm)
50×50
厚さ(mm)
2.5
遮光板は光の遮断や衝立(ついたて)、スクリーンの代わりに使用します。
種別
遮光板
材質
アクリル
色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
遮光度JIS14相当の遮光シート。シートを好きな大きさに切って台紙などにはさむと、手作りしゃ光板が作れます。手軽に作製でき、また、お求めやすい価格なのでグループ実験に最適です。
寸法(mm)
148×210(A5サイズ)
遮光度
JIS14相当
1セット
¥5,000
税込¥5,500
当日出荷
遮光プレートは有害紫外線・赤外線をカットします。軽くて割れにくく、傷にも強い。スパッターがつきにくい。
用途アーク溶接
仕様
JIS遮光ポリカハードコートプレート。JIS T8141規格品
材質/仕上
ポリカハードコート
寸法・サイズ(mm)
50×105
接面用遮光プレート。
耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3~12(全10種)
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
材質
ガラス
質量(g)
34
規格
JIS T8141
寸法(幅W×高さH)(mm)
105×50
DIN規格品
色
グリーン
仕様
DIN規格品
材質
ガラス
厚さ(mm)
2.5~2.9
寸法(mm)
50×105
薄手で柔らかい偏光フィルムです。丸めたり、ハサミで自在にカットできます。
偏光ステンドグラスや偏光万華鏡などのものづくりに活用できます。
厚さ(mm)
0.2
透過率(%)
43
遮光めがねのスタンダードタイプ。度付眼鏡の上からも掛けられるタイプ
用途ガス溶接、ガス溶接周辺作業用など
種類
遮光メガネ
質量(g)
43
材質(フレーム)
プラスチック
目に有害な光線(紫外線、赤外線、眩光)を完全に遮断する、「JIS規格、しゃ光度No.13」のフィルターを使用した、太陽観察用しゃ光板です。
材質
フィルタ枠:ABS樹脂製(赤色)、首かけひも付き
寸法(mm)
使用フィルター:46×101、フィルタ枠:170×74
規格
使用フィルター:日本工業規格JIS T8141
遮光度
使用フィルター:No.13
1個
¥2,000
税込¥2,200
4日以内出荷
衝撃に強く、軽いポリカーボネート製で、スパッタ防止に素ガラスから切り替える人が増えています。
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
約108×約51×約2
仕様
ポリカーボネイト
寸法(mm)
約108×約51×約2
DIN規格の遮光ガラス
用途溶接作業時の遮光プレートとして。
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
105×50×2.5
寸法(mm)
50×105
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
耐候性、光学特性、成形性が良好。耐衝撃性が劣る。可燃性。
用途標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、風防、カーポート、一般雑貨
材質
アクリル
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質
ポリエステルフィルム
厚さ(mm)
0.065
長さ(m)
1.8
JIS規格品
材質
ガラス
色
緑
仕様
JIS規格品
寸法(横×縦×厚さ)(mm)
105×50×3
寸法(横×縦)(mm)
105×50
近赤外線を透過し可視光線を吸収します。
耐候性と光学特性に優れています。
材質
アクリル
厚さ(mm)
1
材質
ABS
寸法(mm)
Φ40×11
準拠
理科小学校3年・4年
1個
¥64
税込¥70
当日出荷
材質
ステンレス サンドグレー塗装
寸法(mm)
径□90×高85
質量(kg)
0.2
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷