じゃがいもスライサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
106件の「じゃがいもスライサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライサー 細千切り」、「厚さ調節スライサー」、「チーズグレーター 電動」などの商品も取り扱っております。
持ちやすい独自のハンドル形状 刃先から指を守るホルダー付 ボウルの縁に固定できる溝付き
用途玉ねぎやじゃがいも等のスライスに 材質 本体・ホルダー:ポリプロピレン/刃:ステンレス鋼 付属品 PCホルダー
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

沖縄料理・人参しりしりが簡単に作れる!にんじんだけでなく、大根やきゅうり、じゃがいもなどの和え物、酢の物、サラダにもぴったり。普通のスライサーよりも野菜の繊維が粗く断ち切られて、表面がざらざらになるので味のしみ込みがよくなる。また、ささがきよりも太い仕上がり。金属部はステンレス製で衛生的。
寸法(mm) 92×270×14 質量(g) 80
1個
799 税込879
当日出荷

独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。
材質 ABS 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 415×170×170 TKG品番 9-0663-0401 寸法(mm) (投入口)95×85、(厚さ調節)スライス厚0~10、(千切幅)3 TKG品番(2017) 6-0587-0401
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

チーズが簡単に繊細な糸状に。 美しく削るアイテム。軽く回せばきめ細やかな仕上がり。 刃に触れることなく削ることができるので安全。 ハンドルを回して、必要な量だけ削るので食材のムダがなく、経済的。 ドラムと本体部分を分解して洗うことができるので、手入れが簡単。
用途チーズおろし、チーズ削りに。 チョコレート、ゆで卵、ゆでたじゃがいも、食パンにも。 材質 (本体)ブライト鋼、鋼線、クロームメッキ、(つまみ)スチロール樹脂 質量(kg) 0.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×100×80 TKG品番 9-0576-1101 TKG品番(2017) 6-0516-0901
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

製造は刃物の産地、新潟県三条市。
材質 本体、シャフト、止め具:ABS樹脂(耐熱温度80℃)・つまみ、ダイヤルパーツ:ナイロン(耐熱温度180℃)・ホルダー:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)・刃:ステンレス刃物鋼 寸法(mm) 295×100×34 質量(g) 121
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途大根、人参、キュウリ、じゃがいものささがきに 材質 本体天然木 刃部ステン 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 273×83×17 TKG品番 9-0668-1201 TKG品番(2017) 6-0591-1101
1個
959 税込1,055
3日以内出荷

薄い刃が快適。にんじんしりしりに最適です。 シャープなエッジでおろしやすい。
材質 本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 厚さ(mm) (エッジ)0.3 質量(g) 73 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 90×8×270
1個
889 税込978
当日出荷

投入口:95×85厚さ調節:スライス厚0~10mm 千切幅3mm 質量:1.6kg。独自開発のVカッターの採用で抜群の切れ味を実現。スライスと千切り(3mm千切り刃が付属)ができます。部品の着脱も簡単!丸洗いが出来て衛生的。
材質 ABS SUS
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切干大根をつくるときの切干器(野菜カッター)です。 簡単!突いて天日に干すだけで、ご家庭で切干大根が簡単に調理できます。
材質 朴材 質量(g) 312 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 450×110×13 材質(刃) ステンレス鋼 TKG品番 9-0668-1602 TKG品番(2017) 6-0591-1702
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。
用途料理の下ごしらえに。 材質 (金属部)ステンレス鋼 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 255×90×13 刃幅(mm) 70 刃先形状 片刃
1個
659 税込725
当日出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品 保護ホルダー 材質 ABS樹脂、SUS 質量(g) 450 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 350×145×28 最大幅(mm) 120 耐熱温度(℃) 80 調整機能 (厚さ調整)3mm程度まで TKG品番 9-0668-0401 TKG品番(2017) 6-0589-0901
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。 キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質 (本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 146×380×18
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

GSホームプロダクツジャパンローターリー チーズグレーター
回転ハンドルの回す方向を変えると細目・粗目が変わります。ハンドルは利き手に合わせて左右どちらかもセット可能です。細目はサラダ・パスタ・リゾットなど、粗目はピザ・グラタンなどに。
材質 本体/高耐熱ABS樹脂、刃/ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×110×115 TKG品番 9-0576-1001 TKG品番(2017) 6-0516-1001
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

キャベツの四つ切りもスライスできます。
耐熱温度(℃) 80 材質 ABS樹脂・ステンレス刃物鋼 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 390×132×60 調整機能 (厚さ調整)0.5~3mm TKG品番 9-0667-0701 TKG品番(2017) 6-0590-0401
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

軽くて、滑りにくい!抜群の使いやすさ! 両面使用で細・太2種類の千切りができる。 しっかり固定。 握りやすい太めグリップ。 底が滑りにくい。
仕様 両面 材質 プレート:ABS樹脂、容器:PCTG樹脂、千切り部:ステンレス鋼、ハンドルグリップ・すべり止め:エラストマー 耐熱温度(℃) ABS樹脂:80、PCTG樹脂:90
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

キャベツの半切りもそのままスライスできます。
材質 ABS樹脂・ステンレス刃物鋼 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 382×155×57 耐熱温度(℃) 80 TKG品番 9-0667-0801 TKG品番(2017) 6-0590-0501
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ふんわり薄い、やさしい極細千切り。やわらかサラダに最適です。 シャープなエッジでおろしやすい。
材質 本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 厚さ(mm) (エッジ)0.3 質量(g) 73 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 90×270×25
1個
879 税込967
当日出荷

厚・薄切りが選べるスライスガイド付き 安全にパンがまっすぐ切れます
用途パンの切断に セット内容 パンハウス・パン切りナイフ・ナイフカバー 材質 (本体)スチール樹脂、(脚ゴム)エラストマー樹脂、(ナイフ刃部)ステンレス鋼、(ナイフハンドル)66ナイロン 寸法(mm) 290×200×210 質量(g) 1120 耐熱温度(℃) 本体:80・ナイフハンドル:170
1セット(3点)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

厚さ調節ハンドル式:0~30mm最大切断径:170×130刃の径:Φ203刃の研磨装置・スクレーパー装置付(刃先に付いたカスをワンタッチで除去する独特の装置)電源:単相100V 50/60Hz消費電力:92/78W作動方式:自動、手動切替式定格時間:連続質量:20kg特長1.速度調節つまみで焼きたてパンをそのままスライス! 焼きたての食パンなら、つまみを左一杯に回して目盛り ”1"です。焼成後の時間が経過するほど、目盛りの数 を増やします。2.スライスしたパンはきっちり重なります! スライス片は、1斥まで積み重なります。1斥ずつ受皿 から取ってください。3.自動停止装置で安心! 切り終わると最初の位置に戻って自動停止します。途中 で止めたい時は、赤色のSTOPボタンを押しますと、その 位置で瞬時停止します。
材質 鉄・アルミ・プラスチック 質量(kg) 20 電源(V) 単相100 50/60Hz 間口W×奥行D×高さH(mm) 594×530×440 消費電力(W) 92/78 刃径(Φmm) 203 作動方式 手動、自動式 最大切断径(Φmm) 170×130 TKG品番 9-1168-0601 TKG品番(2017) 6-1048-0601
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷

サラダ作りをスマートに。沖縄料理人参シリシリがすぐできる!。食べたいときに手早く調理。ハンディタイプのおろし器です。滑りにくいストッパーヘッドで安心。裏表で使い分ける出来る2WAYブレード(粗め・細かめ)採用。溜められるフードトレイ付き!汚れない、散らかさない。
材質 (トレイ)PCTG樹脂 寸法(mm) 108×293 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 166 材質(柄部) エラストマー樹脂 材質(刃) 430ステンレス
1個
1,798 税込1,978
欠品中