すき間ブラシシールのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
97件の「すき間ブラシシール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防虫ブラシ」、「シールブラシ」、「ドア モヘア」などの商品も取り扱っております。
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。 テープ長さ(m) 3 毛丈(mm) 10 ブラシ長(mm) 10
1個ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平板上ブラシですき間風や光もれを防止! ソフトなブラシを使用し、床を傷めずに、ドアの開閉がスムーズ! 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途玄関や室内の開き戸の下部のすき間に! その他、室内引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドア等のすき間に 主な用途 隙間用 ブラシ長(mm) 10
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。 幅(mm) 6 材質 PP、TPE 全長(mm) 1000 高さ(mm) 45 質量(g) 300 全長(m) 1 線径(Φmm) 0.2 全高(mm) 45 毛丈(mm) 25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

取り付けカンタン、ドアの下部より進入してくるすきま風を遮断します ドア下部からの風・ホコリの侵入防止 ドア下部と床の隙間を無くし、風・ホコリの浸入を防ぎます 冷暖房の効果があがり省エネになります
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 35×915×7 材質 (上部)アルミ(下部)ポリプロピレン/PPブラシ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水に強く、復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損いません。 粘着剤付きですので、すき間が気になる場所に貼りつけるだけで簡単に施工できます。
用途1室内ドア、玄関ドア(風・ホコリ・花粉侵入防止、省エネ、遮光)、2大型シャッター(スラットすき間、下部からの風・虫の侵入防止)、3車輌ドア(止水、気密) タイプ 気密 テープ幅(mm) 10 テープ長さ(m) 30 毛丈(mm) 10 主な用途 隙間用 ブラシ長(mm) 10 ベース幅(mm) 10
1巻ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

復元力に優れているので長い期間安定した性能を保ちます。緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランスよくふさぎ、ドアなどの動きも損ないません。耐久性に優れているため屋外にも使用できます。
用途屋外建具の緩衝材、消音、吸音、衝撃緩和。 トラスコ品番 391-4313 質量(g) 49 主な用途 隙間用
1巻
889 税込978
当日出荷

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)。OA機器などの配線部の目隠し。建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーパー。製品の搬送ガイド 幅(mm) 18 材質 PP(ポリプロピレン)、PTE(熱可塑性エラストマー) 全長(mm) 5000 高さ(mm) 38 全長(m) 5 線径(Φmm) 0.2 全高(mm) 38 毛丈(mm) 30
1個
23,980 税込26,378
当日出荷


1個
4,898 税込5,388
当日出荷

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 ドアや木製窓の戸あたりなど、幅広い面に最適なワイドタイプ。 緻密な毛足がどんなすき間にも優しくフィットします。 抜群の耐久性が、効果をグーンと長持ちさせます。 虫や騒音などの侵入も防ぎ、暖冷房効果も高めます。
用途室内ドア、玄関ドア、引き戸、木製窓、シャッター、ふすま、障子、雨戸、店舗の引き戸や自動ドアなどのあらゆるすき間をふさぎ、虫や騒音の侵入を防ぎます!
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 大きなすき間をふさぐ毛足20mmのロングタイプ。 ソフトな毛足が、バランス良くすき間をフィットします。 水やカビに強く、いつまでも長持ちします。 復元力に優れ摩擦に強く、型くずれがしません。
用途大きなすき間があるドアや引き戸、窓などに! 店舗の引き戸、窓用エアコンの窓に! 主な用途 隙間用
1巻ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


国内主要サッシメーカーすべてが採用している、高品質すき間用シール材。 緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。 パッケージ品のすき間モヘヤシールに比べ、ベースが硬質なので真っ直ぐ貼りやすい!
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。 材質 モヘヤ:ポリプロピレン、ベース:ポリプロピレン 主な用途 隙間用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

緻密なモヘアがわずかなすき間にもフィットし、不均等なすき間もバランスよく塞ぎます。 サッシ、建具メーカーに幅広く採用されている国内最高品質のモヘア型緩衝材です。 毛部ですき間を塞ぐため、作動抵抗になりにくい商品です。
用途室内建具の緩衝材:消音、吸音、衝撃緩和。 あらゆる箇所のすき間塞ぎ:気密性UP、遮光、防虫。 仕様 切断にはカッターが必要 主な用途 隙間用
1巻ほか
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドアの下部に貼るだけ簡単粘着タイプです。テープ付(屋外で使用する場合は、ビス取付が必要となります。)ドアの長さに合わせノコギリなどでカットしてください。軟質PVCはハサミなどでカットしてください。
用途すきま風・ホコリの侵入の防止。冷暖房効率改善。 トラスコ品番 751-7670 材質 (上部)硬質PVC、(下部)軟質PVC 質量(g) 104 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 40×7×915
1本
789 税込868
当日出荷

公益財団法人文化財虫菌害研究所認定文化財虫菌害防除器材両面テープ付きで取付けも簡単に行えます。
用途博物館・美術館・資料館・図書館・文書館などのドアの隙間対策に。(防虫対策) 材質 ブラシ:ポリプロピレン(PP)、フレーム:熱可塑性エラストマー(TPE) 長さ(mm) 1000 厚さ(mm) 6 質量(g) 109 2018年トラスコ掲載ページ 9 1081
1本
8,590 税込9,449
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番 EA979KH-1B 材質 PP 取付 差込式 テープ幅(mm) 30 テープ長さ(m) 1 全高(mm) 38 毛丈(mm) 30 取付板厚(mm) 0.6~1.5 ブラシ径(Φmm) 0.2
1個
5,570 税込6,127
当日出荷

取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番 EA979LC-10 材質 PBT 長さ(mm) 100 テープ幅(mm) 25 テープ長さ(m) 0.1 全高(mm) 60 毛丈(mm) 25 ブラシ径(Φmm) 0.2
1個
1,270 税込1,397
当日出荷

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます 用途に合わせた材質を選択できます ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます 継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド 幅(mm) 15 高さ(mm) 100 線径(Φmm) 0.3 毛丈(mm) 60
1個
239,800 税込263,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm) 8.7 トラスコ品番 805-1506 全長(mm) 100 高さ(mm) 50 質量(g) 28 線径(Φmm) 0.2 毛丈(mm) 25
1個
2,798 税込3,078
当日出荷