- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- そろばんコンベアのおすすめ人気ランキング
そろばんコンベアのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「そろばんコンベア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「そろばんローラー」、「ローラーコンベア」、「コンベア」などの商品も取り扱っております。
材質
ホイール:アルミ製、フレーム:アルミ製
材質(ホイール)
アルミ製
材質(フレーム)
アルミ
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
スチール
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×2.3
コンベア機高H(mm)
67
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所
ローラー径(Φmm)
6
仕様
Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ
材質
ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン
材質(ローラー部)
ポリアセタール
耐荷重N・m(kgf・m)
5
平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして
材質
ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
アルミ(アルマイト加工)
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
45×1.5×8(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×3
コンベア機高H(mm)
70.5
くるくる回る樹脂ボールを活用した小物搬送コンベヤ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・樹脂性ボールの軽荷重小物用コンベヤ
寸法(幅W×長さL)(mm)
(基本ユニット)100×100
ピッチ(mm)
(ボール)16.5
強度(kg)
(ボール)0.5
材質(ボール)
POM
ボール径(Φmm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
伸縮性のローラーコンベアです。
ロック式キャスター採用。
高さ調節可能。
連結可能です。
機長(mm)
450~1300
ローラー幅(mm)
478
材質
スチール
質量(kg)
約34.5
使用荷重(kg)
130
ローラー間隔(mm)
130
コンベア機高H(mm)
670~940
ローラー外径(Φmm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
耐浸食性に優れた軽量タイプです。
ローラ外径×肉厚(mm)
38.1×1.6
材質(ローラー部)
アルミアルマイト加工
シャフト
7.8パイプ(SS材メッキ)
ベアリング
プレスベアリング
フレーム色
アルミ
材質(フレーム)
アルミ(連結金具はフック式)
フレーム(mm)
63×25×3t
ミルキーグリーンの美しいローラーとアルミフレームがベストマッチしたローラーコンベヤです。
ベアリング
硬質塩ビ樹脂成型ベアリング
材質(ローラー部)
硬質エンビ
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
ABS樹脂(ボール:ステンレス)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
20×1.5×6
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
30×15×2
コンベア機高H(mm)
31.5
流す物に合わせたローラーバリエーション。
ピッチ(mm)
16.7
ローラー幅(mm)
45
各機械のボールコンベヤがすっぽり収まります。
方向転換や荷造台および作業台に最適。
コンベヤラインとの組合せに最適。
ボールコンベヤの組合せで大きさが変えられる。
樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
36
材質(ホイール)
導電性ポリプロピレン樹脂
幅(mm)
(ホイール)20
材質(フレーム)
溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)
(ホイール1個あたり)10
主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリング
プレスベアリング
材質(ローラー部)
アルミ(アルマイト加工)
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール(メッキ付)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38×1.6×8(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
60×30×3
コンベア機高H(mm)
67
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリング
高品質プレスベアリング
材質(ローラー部)
スチール
軸の形状
半月
材質(ベアリング)
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
57×1.4×12(メッキ付)
フレーム寸法(I×K×t)(mm)
90×30×2.3
コンベア機高H(mm)
100
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル
材質
POM
色
ブラック
外寸(mm)
506×506×8
ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
幅(mm)
80
仕様
ボール1個当たりの許容荷重:30kg
トラスコ品番
464-8366
材質
フレーム:スチール。ボールキャスター本体:スチール。メインボール:スチール
長さ(mm)
1800
高さ(mm)
34.6
質量(g)
6.0
ピッチ(mm)
75
使用ボールキャスター
C-8-L×24
1本
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ローラー幅(mm)
20
ホイール直径(Φmm)
50
材質(フレーム)
スチール製
材質(ホイール)
スチール製
削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。
小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。
コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。
機長(mm)
1000
ホイール直径(Φmm)
25.4
材質(ホイール)
スチール
幅(mm)
(ホイール)9
材質(フレーム)
溶融亜鉛メッキ鋼板
荷重(kg)
(ホイール1個あたり)30
標準フレームにコロコンモジュールを挿入することで、コロコンを構成することができます。
メンテナンスの際も、モジュールを簡単に交換できます。
中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)
57.2×1.4
材質(ローラー部)
スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)
シャフト
11.8パイプ
ベアリング
プレスベアリング
フレーム色
日塗工 77-30T(ブルー)
材質(フレーム)
SS
フレーム(mm)
90×30×2.3t