たこ焼き ホットプレートのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
127件の「たこ焼き ホットプレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気たこ焼き器」、「電気 グリル」、「焼き肉 グリル」などの商品も取り扱っております。
平面プレート・たこ焼きプレートのプレート2枚つき。プレート着脱式で丸洗い可能。
用途様々な料理に。一人暮らしにも。 質量(kg) 1.9 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 コード長さ(m) 約1.9 温度調節範囲(℃) 機能:80-230 保証期間 メーカー:1年間 穴サイズ(mm) たこ焼きの穴直径43 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 34×23×7.5
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイガー魔法瓶ホットプレート
穴あき・リブつき波型、リブつき平面、たこ焼きの3枚プレートタイプ。本体ガードでやけどしにくい安全設計。プレート、本体ガード丸洗いOK
材質 本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト ブラウン コード長さ(m) 3 温度調節範囲(℃) 保温~250
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAZEN(山善)極のたこ焼き器
美味しいにこだわって開発した大きく綺麗な丸形が作れる極のたこ焼き器。すべての調理穴の真下にヒーターを配置して焼きムラが起こりにくい。縁まで串ガイドがありひっくり返しやすい。1200Wの高火力で焼き上げる。着脱式プレートでお手入れ簡単。
用途たこ焼き器として。ホームパーティー アヒージョ ホットカステラ たこやき タコパ。 質量(kg) 1.8 ブラック 消費電力(W) 1200 電源 AC100V(50/60Hz) 安全装置 温度ヒューズ 電源コード(m) 約1.4 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 37×24×8.5
1台
4,598 税込5,058
4日以内出荷

着脱式プレート3枚組 蓋付きで1台で調理の幅がグンと広がる。お手入れ簡単なフッ素コーティングプレートで汚れが落ちやすい。付属プレート:平面プレート/波型プレート/たこ焼きプレート。たこ焼きプレートは1度に25個焼けます。蓋付きで蒸し調理にも便利。温度調節:保温(約80℃)~強(約230℃)
用途たこ焼きやお好み焼きなどの鉄板料理に。電気ホットプレート フタ付 3種 プレート 焼肉 たこ焼き お好み焼き 餃子 おしゃれ グリル パーティー 質量(kg) 2.4 消費電力(W) 1300 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 2.2 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 42.5×33×17 取扱説明書 (2.86MB)
1台
9,498 税込10,448
4日以内出荷

焼きムラが少ないヒーター形状のたこ焼きプレートです。こびりつきにくいフッ素加工で、あつあつ美味しいたこ焼きや料理ができます。取替え簡単な、たこ焼きプレート(直径40mm、たこ焼き穴:20穴)と平面プレートの2WAYプレートタイプです。平面プレートは取り外して丸洗いすることができます。電源スイッチ(ON/OFF)でワンタッチ操作ができるので、誰でも簡単にご使用いただけます。便利な串ガイド付きです。
穴数 20 穴サイズ(mm) 約Φ40(20穴) 仕様 取替え簡単!たこ焼きプレート(直径40mm・20穴)と平面プレートの2WAY仕様、丸ごと洗えるプレート別体仕様。ワンタッチ電源スイッチ(ON/OFF) 材質 本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム 質量(g) (たこ焼きプレート込み)1300、(平面プレート込み)1000 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 800 コード長さ(m) 約1.4 プレート寸法(mm) (平面・内寸)約W260×D175×H20 保証期間 お買い上げ日より1年間
1台
3,500 税込3,850
3日以内出荷

ついに登場!XGRILLシリーズ初の3枚プレートタイプ 減煙焼き肉グリル XGRILL Triple。焼き肉プレートは独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減。油の飛散も油落ちを促進して削減。たこ焼きプレートは極のたこ焼きプレートを採用の為、大玉のたこ焼きが作れます。蒸し焼きに便利なフタ付き。フタは卓上でも省スペースになる自立する仕様。プレート、水トレイ、フタは丸洗い対応。
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式 グリルプレート ホットプレート 焼き肉コンロ 波型プレート 網焼き風プレート たこ焼き お好み焼き ホットケーキ 焼きそば 餃子 ぎょうざ パーティ 女子会 新生活 シンプル 家族 誕生日 プレゼント 引き出物 焼肉 ステーキ おしゃれ おうち焼き肉 減煙 プレート3枚組 プレート3種 エックスグリル トリプル X GRILL TRIPLE 付属品 平面プレート/焼き肉プレート/たこ焼きプレート/フタ/取っ手/水トレイ 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1300 プレート 3種(平面/焼き肉/たこ焼きプレート) 電源コード(m) 2.2 温度調節範囲(℃) 80(保温)~230 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 44×27×16.5
1台
9,898 税込10,888
4日以内出荷

YAMAZEN(山善)たこ焼き器
あつあつのたこ焼きがおうちで簡単に。お手入れ簡単な、フッ素樹脂加工プレート。プレートは固定式。温度ヒューズ・サーモスタッド付。
用途タコ焼き器として。たこ焼きやアヒージョ、カステラ作りなどに。シンプル コンパクト 卓上 たこ焼きパーティー たこパ 新生活。 質量(kg) 0.7 穴径(Φmm) 約40 消費電力(W) 650 電源 AC100V(50/60Hz) 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 26×23×8 穴タイプ 18
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷

同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」 丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」 料理が取りやすい「薄型ボディ」 かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」 プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
ブラック(BA) 消費電力(W) 1350 コード長さ(m) 2.5 本体質量(kg) 約5.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 60×38×11 アズワン品番 64-9292-07 内寸(幅×奥行×深さ)(mm) 48.4×31.8×2.6
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。
用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。 質量(kg) 3.8(フタ含む) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1300 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 61×36×11.5(フタ含む) 内寸(幅×奥行×深さ)(mm) 【プレート】480×300×30
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

A4サイズのスマートなホットプレート。 ふた付きだから蒸し焼き料理もできる。 スイッチ一つの簡単操作。 プレートはフッ素樹脂塗装でお手入れ簡単。 インテリアとして置ける卓上で映えるデザイン。
消費電力(W) 700 電源コード(m) 1.4 材質 プレート:アルミダイキャスト(フッ素樹脂塗装)、本体:樹脂部ポリプロピレン、ふたつまみ:フェノール、ふた:鉄(塗装) 質量(g) 約1010 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約210×305×120
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷

強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W) 1300 コード長さ(m) 約1.8 設定温度(℃) 保温~230 材質 アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン 質量(kg) 約2.4 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 内径×深さ(mm) 約32×約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約45.5×約38.5×約12.8
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

鍋もの・ステーキ・餃子など調理の幅が広がる着脱式2枚プレート(波型プレート・鍋プレート)。 プレート脱着でお掃除らくらく。 お手入れ簡単、フッ素樹脂加工プレート。
用途焼肉ホットプレート、電気ホットプレートとして 消費電力(W) 600 コード長さ(m) 約1.9 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 電源 AC100(50/60Hz) プレート 2枚付き(波型プレート・鍋プレート) 電源コード(m) 約1.9 温度調節範囲(℃) 80~210 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 24.5×23×(波形プレート時)7、(鍋プレート時)14.5
1台
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初めてでも本格たこ焼きが簡単!切り溝付きのプレートだから、誰でも簡単にきれいな大玉たこ焼きをつくることができます。 直火効果で表面はカリッと、中身はトロッとした本格的なたこ焼きを作ることができます。 プレートはフッ素加工されているのでこびりつきにくく、後片付け・お手入れもラクラクです。
付属品 激ウマたこ焼きレシピ・竹串付き 材質 本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(フッ素加工)、U字バーナー/ステンレス、点火つまみ/ABS樹脂 質量(kg) 約2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 348×231×133 安全装置 圧力感知安全装置、他 使用ガス イワタニカセットガス 点火方式 圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h]) 1.74[1500] 着脱方式 マグネット方式 連続燃焼時間(分) 約110
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

着脱式プレートでお手入れ簡単。温度調節はダイヤル式で簡単。焼き肉プレートは独自のXカット加工を施したプレートで調理時の煙を削減。焼き肉プレートなら調理中の油の飛散も油落ちを促進して削減。ファンを稼働することで吸煙します。フィルターにニオイの元を吸着させてニオイを低減。ヒーター一体型プレート採用でお手入れ簡単。部品を減らしてお手入れをより簡単にしました
用途ご家庭での焼き肉調理に。 着脱式 グリルプレート ホットプレート 波型プレート 焼肉 ステーキ おうち焼き肉 減煙 エックスグリル ストーム X Grill Storm エックスグリルストーム 網焼きプレート Xグリルストーム ニオイの少ない ニオイ低減 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙の出ない 煙の少ない 吸煙 スモークレス 油はね軽減 おうち焼肉 ひとり焼肉 一人焼肉 質量(kg) 3 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1000 コード長さ(m) 電源コード:1.9 安全装置 温度過昇防止装置 温度調節範囲(℃) 保温~230 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 39.5×27.5×11.5 保証期間 メーカー保証:1年間
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷

タイガー魔法瓶ホットプレート
穴あき・リブつき波型、リブつき平面の2枚プレートタイプ。本体ガードでやけどしにくい安全設計。プレート、本体ガード丸洗いOK
材質 本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト ブラウン コード長さ(m) 3 温度調節範囲(℃) 保温~250
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人気のXGRILLに吸煙機能が搭載!更に匠のたこ焼きプレートが付いて登場。吸煙して調理中の煙を大幅削減。油飛沫も削減してお手入れ簡単。高火力230度で早く・おいしく食材が焼ける。小さな食材も焼けるマルチスペース搭載。水洗い対応。タッチ操作パネル。マグネットプラグ採用。コンパクト設計。
用途焼肉プレート、グリル、たこ焼きプレートとして。着脱式 波型プレート パーティ 女子会 一人暮らし 新生活 シンプル 家族 誕生日 プレゼント 引き出物 焼肉 ステーキ おしゃれ おうち焼き肉 減煙 エックスグリルプレミアム 平面プレート Xグリルプレミアム 減煙焼肉グリル お手入れ簡単 煙 出ない 少ない 吸煙 スモークレス 油はねしない セット内容 本体、焼き肉プレート、たこ焼きプレート、ヒーターユニット、遮熱板、水トレイ、フィルター、ファンユニット、ファンカバー、電源コード 質量(kg) 4.9 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1300 プレート 焼き肉プレート、たこ焼きプレート 安全装置 安全スイッチ、温度ヒューズ 電源コード(m) 約1.9 モード設定 焼き肉モード、たこ焼きモード 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 51.5×29×14.5 操作部形状 タッチスイッチ式 ファン 焼き肉モード時に設定可能 温度設定 保温/140度/170度/200度/230度
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

平面プレートと波型プレートがリバーシブルで使える1枚2役のホットプレート。平面プレートでは大きなお好み焼きが2枚焼け、波型プレートでは大人数での焼肉も問題ありません。ご家族や友人と囲んで様々なプレート料理が楽しめます。本体底部にあるスタンドを出すことで本体に傾斜がつきます。波型プレートに穴があり、余分な脂はそこから落ちるので、素材の旨味は残してヘルシーに焼肉やサムギョプサルが楽しめます。プレート表面には、こびりつきにくく汚れが取れやすいフッ素コート加工を施してあり、着脱・丸洗い可能なので簡単にお手入れできます。ふたは取っ手がスタンドとなり自立するので卓上で使用する際にも置き場所に困りません。また、収納時には取っ手を折りたたむことができるので省スペースで収納できます。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。パーティーやイベントなどにも。焼肉/お好み焼き/ホットケーキ/焼きそば/もんじゃ/ジンギスカン/サムギョプサル/ステーキ/餃子/誕生日会/大型/ワイド/平面プレート/高火力/ハイパワー/大家族/新生活/コンパクト収納/スタッキング収納/省スペース/お手入れ簡単 セット内容 本体×1、リバーシブルプレート×1、フタ×1、油トレー×2 質量(kg) 3.8 ブラック 電源(V) AC100(50/60Hz) 最高温度(℃) 約200 定格消費電力(W) 1300 電源コード(m) 約1.8 ヒーター シーズヒーター プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 内寸:405×285×15 保証期間 1年 温度調節 保温~約200度 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 55×31.3×15
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

余分な油を落とす、穴あきプレートを採用した網焼き風ホットプレートです。穴あきプレートで油を落とすため、煙が発生しにくく、また油の飛び散りも少ないので片付けが簡単です。穴から落ちた油は水受皿へ落ちるので、お手入れが簡単です。プレートは平面プレート・焼肉プレート・たこ焼きプレートの3枚セットです。プレートの表面は遠赤フッ素コート仕上げです。本体ガード、ふた、水受皿、プレート類は丸洗い可能で、お手入れが簡単です。(ヒーターユニット、コントローラー、しゃ熱板は水洗い不可)
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷

タイガー魔法瓶グリル鍋
蒸し物料理も楽しめて多彩に活躍
質量(kg) 4.9 ブラウン 消費電力(W) 1100 定格電圧(V) 100 コード長さ(m) 約 1.8 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 1100 プレート プレート3枚(波形、深なべ、たこ焼き)、蒸し台付 寸法(cm) 【本体】40.2×36.0×19.1、【深さ】たこ焼き:約0.50、穴あき・波形:約2.70、深なべ:約6.50、蒸し台:約3.30、【なべ・プレート】穴あき・波形:約24.80、たこ焼き:約25.10、深なべ:約26.10、蒸し台:約24.50 温度調節範囲(℃) 保温~240 満水容量(L) 深鍋:3.7
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

アイリスオーヤマたこ焼きプレート
こびりつきにくいフッ素加工で、あつあつ美味しいたこ焼きやが焼けるたこ焼きプレートです。プレートのたこ焼き穴は直径40mm、たこ焼き穴は18穴あります。電源スイッチ(ON/OFF)でワンタッチ操作ができるので、誰でも簡単にご使用いただけます。
穴数 18 穴サイズ(mm) 約Φ40(18穴) 仕様 ワンタッチ電源スイッチ(ON/OFF) 材質 本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム 電源(V) AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W) 650 コード長さ(m) 約1.4 保証期間 お買い上げ日より1年間
1台
2,498 税込2,748
3日以内出荷