- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- プラグ・止め輪・ピン
- だるまピンのおすすめ人気ランキング
だるまピンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新110件の「だるまピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スナップリテーナ」、「ニットピン」、「スナップピン」などの商品も取り扱っております。
材質
ステンレス
種類
だるまピン
寸法n(mm)
(最小)1.5
情報のピンナップや軽い用品のフックなど応用範囲の広いピンです。
タイプ
ダルマタイプ
質量(g)
23
呼び
M18
寸法L(mm)
36
材質
鉄
種類
だるまピン
寸法d(mm)
2.3
表面処理
テンパー
寸法C(mm)
9.4
寸法l(mm)
13.5
寸法d3(mm)
13.4
寸法d4(mm)
6.7
寸法m(mm)
2.6
寸法n(mm)
2.5
適合軸d1(mm)
18
適合軸d2(mm)
14.9
1箱(1000個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
抜き穴が目立たない、針径0.9mm。
針長(mm)
11
タイプ
ダルマタイプ
材質
再生材使用、ステンレス、スチロール製
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴加工した軸に挿入し抜け止めに使用します。
材質
ステンレス
種類
スナップピン
ステンレス製の割ピンセットです
材質
ステンレス
1個(400本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
鉄
種類
スナップピン
表面処理
三価ホワイト
三価クロメートメッキは、RoHS指令対応で、見た目はユニクロに近いです。
材質/仕上
鉄/三価クロメート
種類
スナップピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質/仕上
硬鋼線材(SWRH)/三価クロメート