ちょうしんきのおすすめ人気ランキング

2025/07/14更新
570件の「ちょうしんき」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏水聴診器」、「聴診器 リットマン」、「リットマン」などの商品も取り扱っております。
自動車のエンジンやミッション内のバルブやベアリング、ウォーターポンプ等様々な異音が聞き取れます。 付属の集音棒で狭い場所の細かい音の聞き取りが可能です。 また、付属のラッパ状の集音機を使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調も確認可能です。
用途自動車用の聴診器として 付属品 集音機 全長(mm) 87(シャフト除く) シャフト径(Φmm) 3 シャフト長さ(mm) 275 ホース長さ(mm) 662
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

軽量ながら高機能の内バネチューブモデル。 聴診の際、肌に冷感を与えないノンチルカバー付。 集音部が2面あるダブルヘッドタイプの聴診器。 耳への痛みが少ないソフトイヤーチップを採用。 バネがチューブに内蔵されている安全な内バネタイプ。 振動板には音響特性に優れたエポキシガラス樹脂を採用。
材質 チェストピース:アルミニウム、Yチューブ:塩化ビニル、耳管:ステンレス、イヤーチップ:シリコン、ノンチルカバー:塩化ビニル 全長(mm) 770 質量(g) 96 径(Φmm) (チェストピース)47 保証期間 1年間 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00039000005 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

成人・小児二つのサスペンデッド・ダイアフラムを搭載した軽量コンパクトなモデルです。 厚めの専用シングル・チューブを使用しています。 ダイアフラムとリムの段差が少ない「一体成型」ダイアフラムを採用し、お手入れが簡単になります。 カラーバリエーションのあるチューブとチェストピースをラインアップしています。 3M(TM)リットマン(TM)ソフトシーリングイアーチップを備えています。 快適なフィット感だけではなく、優れた遮音性も提供します。
用途聴診 対象 成人用・小児用兼用 付属品 ノンチルスリーブ、ソフトシーリング、イヤーチップ2種 材質 チェストピース/ステンレス 全長(mm) 約690 質量(g) 150 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X10109000218 ダイヤフラム径(Φmm) 成人用/約45、小児用/約35 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
14,498 税込15,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。
材質 振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:10BZ0054 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

最も人気の高いプロフェッショナル聴診器。 ダイヤフラムは伝音精度が高く、高周波音の聴診にも適してます。 ダイヤフラムリングとb流リングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。 「スーパーフレックスバイノーラル」は折れにくく、耐久性に優れた仕様です。
付属品 ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ネームタグ 材質 (チェストピース・耳金具)ステンレス、(チューブ)ポリ塩化ビニル 全長(mm) 780 質量(g) 150 タイプ ダブル チューブ径(Φmm) 9 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00069SP0005 ダイヤフラム径(Φmm) 47 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1組
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

携帯に便利な伸縮式ペンタイプ。(約150mm~630mm)
用途機械の異常音の点検・漏水調査に。 ※玉部を耳に、細くなっている先端部を点検場所に当ててご使用下さい。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 150~630 主な用途 機械機器や車輌の点検 全質量(g) 約85 トラスコ品番 404-8504 質量(g) 35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

医師向け聴診器の新定番です。成人用と小児用のダイアフラムを両面に搭載しており、成人から小児までこれ一器で診察が可能です。チューブは音の損失を軽減する高感度のツーインワンチューブを搭載しています。ダイアフラムとリムの段差が少ない「一体成型」ダイアフラムを採用し、お手入れが簡単になります。小児用面は付属のノンチルスリーブに交換すればベル部として使用できます。3M(TM) リットマン(TM) ソフトシーリングイアーチップを備えています。快適なフィット感だけではなく、優れた遮音性も提供します。
用途聴診 仕様 高感度ツーインワン・チューブ成人・小児両用型チェストピース (シルバー(ステンレス)) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X10109000218 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナース用軽量モデルです。 血圧測定に使いやすい楕円形チェストの聴診器。
材質 チェストピース/硬質プラスチック 形状 楕円形 全長(mm) 710 質量(g) 119 タイプ ダブル 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X10109000218 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

びっくりするほどよく聞こえます!ピンポイント&ワイドエリア式の2Wayです。(ベル型、膜型交換式)
用途エンジン部や産業機械のトラブル防止、金属疲労、水漏れのチェックなど音で判断する作業に最適です! タイプ 両耳式 仕様 集音部/ベル型、膜型交換式 長さ(mm) 780 質量(g) 120
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
本体寸法(mm) Φ38×65 付属品 ソフトケース、延長棒×1 長さ(mm) 260~500 材質(本体) ABS樹脂製 質量(g) 100 タイプ 両耳式 フィーラー 2段ジョイント式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

小さな身体へのフィット性を考慮したタイプです。
全長(mm) 710 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X10109000218 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
12,980 税込14,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

同一面で低・高周波音を聴診できます。チェストピースを皮膚にあてたまま、低周波音と高周波音のモード切り替えができます。小児用アダプター(付属)の取り付けが可能です。音漏れを防ぎ、同時に周囲の雑音を遮断します。
材質 チェストピース・耳菅/ステンレス 全長(mm) 680 ダイアフラム径(Φmm) 51 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X10109000218 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォーカルコーポレーション聴診器(フォーカルトーン) basis
チェストピースおよびバイノーラルは、音響特性に優れたステンレス製です。イヤチップはシリコン製で、フィット感が高く長時間の装着でも耳が痛くなりにくいです。厚手のチューブが周囲の雑音を遮断します。耳管は幅を調節できます。
全長(mm) 約770 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00039000004 ダイヤフラム径(Φmm) 47 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個ほか
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

配管関係の音の収集、マンション・アパートの防音調査、ゴムボートなどの空気漏れのチェックに最適です。
用途異常音を聞く検査工具。家電製品・精密機械の調整に。 トラスコ品番 404-8571 質量(g) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

軽くてファンシーなナース聴診器。 アルミ製のライトウェイトモデル。 ダイヤフラムリングとベルリングには患者にひんやり感を与えないノンチル樹脂を採用。 耳金具は折れにくく、耐久性に優れた仕様です。
付属品 ソフトイヤーチップ(小)×1組、セミソフトイヤーチップ×1組、ダイヤフラム(成人用) 材質 (チェストピース・耳金具)アルミ、(チューブ)ポリ塩化ビニル 全長(mm) 780 質量(g) 95 タイプ ダブル チューブ径(Φmm) 9 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00069SP0006 ダイヤフラム径(Φmm) 47 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1組
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

モーター・エンジン・ギヤレーション等のあらゆる回転機及び自動車・電車・汽車・船舶・航空機などの異常音検出比較による点検と保全に、水道・ガス・石油などパイプラインの亀裂箇所発見に、また家電製品等の製造ラインにおける製品の品質検査に広く使用できます。
タイプ 片耳式 長さ(mm) 170~1150 材質(本体) 金属製 質量(g) 60 フィーラー 10段伸縮式
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アーテック(学校教材・教育玩具)ダブルタイプ聴診器
ダイアフラムとベルを装備したダブルタイプ!小6「人の体のつくりとはたらき」中学2分野「動物の体のつくりと働き」で使用できます。ダイアフラムとベルを装備した高感度ダブルタイプ聴診器です。
セット内容 集音部×1、耳当て部×1、ゴム管×1 材質 PVC、ステンレス、アルミ合金 質量(g) 95 管長(mm) 600
1個
937 税込1,031
当日出荷

聴診器(スコープ)仕様で両手が使えるため、見ながら点検ポイントを正確に検査できます。
用途異常音を聞く検査工具。 種類 点検ハンマー/テストハンマー 全長(mm) 125~605 材質(柄部) ステンレス 主な用途 機械機器や車輌の点検 質量(g) 160 シャフト 8段伸縮 トラスコ品番 404-8580 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

インジェクター作動音やエンジン、トランスミッションからのノイズをクリアに感知する事が出来るスコープ。全長280mmのアルミニウム製ニードルが狭く届きにくい場所へも簡単にアクセスし細かいノイズも鮮明にとらえます。ニードルを付属のラバー製トランペットに付け替えればプレッシャー系、バキューム関係の検査にも使用可能
全長(mm) 280(ニードル)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

エンジンやトランスミッションからの危険信号であるメカノイズを確実にキャッチしてくれるのが、このサウンドスコープです。 約275mmのアルミニウム製先端ニードルを使用しているので、狭い場所でも作業ができノイズを鮮明に拾ってくれます。 付属のラバートランペットを使用すれば、バキュームやプレッシャー関係の不調もチェックすることが可能です。
全長(mm) 275(ニードル) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,898 税込4,288
当日出荷