- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- つまきり君のおすすめ人気ランキング
つまきり君のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新98件の「つまきり君」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大根 スライサー 千切り」、「つま作り機」、「新つまさん 部品」などの商品も取り扱っております。
独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。
限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。
クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品
平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付
材質
ABS POM
質量(kg)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×115×160
取付可能寸法(mm)
(最大径)130、(最大長さ)120
TKG品番
9-0676-0601
TKG品番(2017)
6-0598-0601
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
材質
SUS PS PA
TKG品番
9-0675-0703
TKG品番(2017)
6-0597-0703
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
千切り・ツマ切り・スライス・ラセン切りが簡単に、素早くできる回転式調理器です。
クシ歯細目(1.3mm) クシ歯中目(2.7mm) クシ歯荒目(3.9mm)スライス用スぺーサーでお好みのサイズに調理できます。
クシ歯の幅に合わせた厚みに切れるようにそれぞれのクシ歯の高さを設計しました。
セット内容
本体、スライス刃、クシ歯細目1.3mm、中目2.7mm、荒目3.9mm、スライス用スペーサー
材質
ABS樹脂、ステンレス鋼、亜鉛ダイキャスト、シリコンゴム
寸法(mm)
243×117×高さ168
質量(g)
約700
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
標準セット :クシ刃0.8かつらむき幅 :85かつらむき厚さ調整:4段階(0.2~0.8)。ピールSのコンパクト型、かつらむき、 ツマ切りがワンタッチで切替えできます。 かつらむき幅8cm位までです。
材質
ABS PS POM
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×240×165
TKG品番
9-0675-0701
TKG品番(2017)
6-0597-0701
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
付属品:カセット式刃物台(平刃、クシ刃付) 1.0・2.5mmの2種類 厚み調整シート(同じクシ刃で太いツマが切れます。)別売 :クシ刃1.0・2.5・4.0mmがあります。材料をセットしてハンドルを回すだけで、ツマが簡単に できる新自動送り装置付。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。<CTM19><CTM17>つまきり君共通交換部品平刃(10枚入)クシ刃1.0mmクシ刃2.5mm
材質
SUS ABS PC
質量(kg)
1.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×135×210
TKG品番
9-0676-0501
TKG品番(2017)
6-0598-0501
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。
ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。
独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。
平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質
ABS、PA、PS
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×220×300
使用方法
キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。
付属品
替刃(平刃3枚入り)
最大径(Φmm)
(キャベツ)220
処理能力
1個/2分
調節範囲(mm)
(厚さ)0~2.5
TKG品番
9-0662-0901
TKG品番(2017)
6-0586-0901
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
材質
SUS
刃形
平刃(10枚入)
TKG品番
9-0676-0502
TKG品番(2017)
6-0598-0502
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
ABS SUS
刃形
エッジ(平刃)ネジ付
TKG品番
9-0675-0402
TKG品番(2017)
6-0597-0402
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
「つまきり君」に電動タイプが登場しました。手間を省いて・すばやく・カンタンに…!電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:80W定格時間 :30分処理能力 :1時間40~50本標準セット :クシ刃1.0mm・2.5mm別売 :クシ刃4.0mmがあります。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。 2種類(1.0mm幅・2.5mm幅)のカセット式刃物台を標準装備。 粗さの変更、刃物の洗浄お手入れが大変ラクになりました。モーター着脱式で丸洗いができます。刺身のツマに限らず、サラダ作り、切千大根、なます、ポテトバ スケットなど、アイデア次第でいろいろと利用できます。
材質
SUS ABS PC
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×180×205
TKG品番
9-0676-0201
TKG品番(2017)
6-0598-0201
1個
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
刃は丈夫で衛生的なステンレス製。
両面で千切りとツマ切りの使い分けができます。
材質
ステンレス鋼、ポリプロピレン
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
89×257×12
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
全自動強制送り装置付高性能ツマカッター。
大根の両端を切り、セットするだけ。20秒ほどで見事なツマができます。
刃形
クシ刃
1枚
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
90
定格時間(分)
30
質量(kg)
5.8
処理能力
大根1本/分
思いのままにかつらむきができます。
ハンドルを回すと左右にスライドする刃物は、包丁でむいたようなみずみずしいツヤを生み出します。
ツマを作る場合はピールS用ツマ切アダプターをセットします。(別売)。
材質
ABS、PS、POM
質量(kg)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×240×165
仕様
刃物スライド機構
寸法(mm)
最大直径/100、最大幅/120、かつらむき厚さ/約0.5(厚み調整シートを敷かない状態)、厚み調整シート厚さ/0.3 (厚み調整シートは2枚まで)、つまサイズ/約0.8
TKG品番
9-0675-0501
TKG品番(2017)
6-0597-0501
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。
用途料理の下ごしらえに。
材質
(金属部)ステンレス鋼
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
255×90×13
刃幅(mm)
70
刃先形状
片刃
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
グルグル回すだけ!クレバー スライサー。ハンドルをグルグル回すだけであっという間にカット!「すりおろしドラム」「スライスドラム」「千切りドラム」の3つの替え刃を用途にあわせて取り付け、使用します。すりおろし、スライス、千切りまで、これ1台で簡単に下ごしらえ、素早く出来て時短料理が可能です!さまざまな料理に合わせてお使いください。また、電源不要&軽量なのでアウトドアにも最適です。その他の特長。ドラムホルダー、フードプッシャー、ハンドルの取り外しが可能だから、お手入れが簡単。パワーグリップにより本体がしっかりと固定されるので、安定&安心して使用可能。ステンレスドラムは食器洗浄機で洗浄可能。皮むきにピーラーも付属。
セット内容
本体、ステンレスドラム3種(すりおろし/スライス/細切り)、ドラムホルダー、ハンドル、ピーラー、フードプッシャー、取扱説明書
材質
[パワーグリップ] ABS,TPE、[ドラムホルダー]AS,ABS、[フードプッシャー]PP、[ハンドル]ABS,POM,PP、[ステンレスドラム]ステンレス,POM、[ピーラー]ABS,ステンレス
本体質量(g)
630(組み立て時)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×132×254(組立て時)
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
切干大根をつくるときの切干器(野菜カッター)です。
簡単!突いて天日に干すだけで、ご家庭で切干大根が簡単に調理できます。
材質
朴材
質量(g)
312
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
450×110×13
材質(刃)
ステンレス鋼
TKG品番
9-0668-1602
TKG品番(2017)
6-0591-1702
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
標準セット:平刃・クシ刃(細目・中目・荒目)付〈使用方法〉かつらむき器の縦型、皮をむいた大根を8cm位に切り、お使いください。
材質
本体:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×140×220
TKG品番
9-0676-1001
TKG品番(2017)
6-0598-1001
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
Vカッターがスライドする新方式。
刃物台が着脱できるので洗浄・刃物交換が簡単。
投入口の大きさが任意に換えられるフリーサイズ設計(最大109×53~160)。
切られた素材は、バラバラにならずに重なって切れます。
スライス厚は、0.5~15mm。
手動ハイ-スライス千切り・はす切り用のオプションセット<CSL32>使用で千切り・はす切りができます。
付属品
押し板、仕切り板x2、替刃(Vカッター)
厚さ(mm)
(スライス)0.5~15
質量(kg)
2.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×260×220
TKG品番
9-0663-0701
TKG品番(2017)
6-0587-0701
1個
¥22,980
税込¥25,278
欠品中
ふんわりキャベツが簡単に、素早くできます!。付属のクシ刃を付ければ、大根のつまや、ニンジンの細切りもできます。食材に合わせて厚みを調整できるので、料理の幅が広がります!。本体の替え刃(品番:A-77263)や替えのクシ刃(品番:A-77264)もご用意が御座います。
用途キャベツの千切りや、大根のつま、ニンジンの細切りに。
セット内容
本体・平刃×4枚(本体にセット済)・クシ刃×1枚
質量(kg)
1.2
材質(本体)
ABS樹脂
材質(刃)
ステンレス鋼
材質(枠)
ABS樹脂
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
本体:28×18×24.5、クシ刃:5×1×2
1セット
¥15,000
税込¥16,500
当日出荷