- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- つまみ 取っ手 M5のおすすめ人気ランキング
つまみ 取っ手 M5のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新118件の「つまみ 取っ手 M5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍋 ふた つまみ」、「取っ手 つまみ」、「丸型取手」などの商品も取り扱っております。
キャンディの形をしたノブです。
材質(本体)
ASA樹脂
種類
キャンディ形
ねじピッチ
0.8
外径(Φmm)
32
取付部
おねじ
耐熱温度(℃)
80
ねじの呼び
M5
ノブ高さ(mm)
17
材質(取付部)
SUS
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
丸形
使用温度(℃)
max110 min-20
取付部
めねじ
色(本体)
黒色
材質(取付部)
黄銅C3604B
材質(本体)
フェノール樹脂
色
(ハブ)黒
種類
丸形
ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部
めねじ
種類
特殊形
中空のため軽いつまみです。
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
種類
丸形
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS304)
ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼び
M4
材質(本体)
アルミ合金
材質(取付部)
アルミ合金
取付長(mm)
12
取付部
めねじ
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
材質
アルミニウム合金
種類
丸形
ねじピッチ
0.7
仕上
(本体)ステンレス調アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
汎用性の高い樹脂つまみです。
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
SS400
取付部
おねじ
種類
丸形
表面処理
三価クロメート(ネジ部)
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質
木
種類
つまみ
エスコ品番
EA948AT-8
材質(本体)
ナイロン6
種類
丸形
寸法H(mm)
18
寸法D(Φmm)
25
表面処理
(ねじ)三価クロメート
寸法d(Φmm)
19
取付部
おねじ(段付)
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
25
材質(取付部)
SWCH10R
1個
¥330
税込¥363
3日以内出荷
ねじの呼び
M5
材質(本体)
(ステンレス)SUS303
材質(取付部)
(ステンレス)SUS303
取付部
おねじ(段付)
種類
丸形
表面処理(本体)
バフ研磨
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適
エスコ品番
EA948BD-24
材質(本体)
SUS303
種類
丸形
寸法B(mm)
20
取付部
おねじ
寸法A(Φmm)
16
ねじの呼び
M5
取付長(mm)
10
材質(取付部)
SUS304
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
材質
セラミック
色
ホワイト
種類
つまみ
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質
樹脂
付属品
ビス4×24mm×1本
種類
つまみ
ロングセラーの、指をかけやすい形状のつまみです。
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
取付部
めねじ
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS-303)
材質(取付部)
ステンレス鋼(SUS-304)
取付部
めねじ
種類
丸形
仕上
鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用
材質
ステンレス鋼(SUS-304)
仕上
ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャワーブースなどのガラスドア扉用のつまみです。四角いデザインで、指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
付属品
パッキン
材質
アルミニウム合金
質量(g)
55
高さT(mm)
20
ガラス扉用のつまみです。シャワーブースなどにもお使いいただけます。両面取付タイプです。
付属品
パッキン。スペーサー
材質
アルミニウム合金
質量(g)
130
仕上
クロムめっき
高さT(mm)
22.5
1セット
¥8,198
税込¥9,018
3日以内出荷
筒状でスリムなデザインのガラスドア用ノブです。シャワーブースなどにもお使いいただけます。指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
質量(g)
95
材質
アルミニウム合金
高さT(mm)
35
付属品
パッキン