- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 縫製用品
- 手芸/クラフト/アクセサリー用品
- つまみ細工プレートのおすすめ人気ランキング
つまみ細工プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新117件の「つまみ細工プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「つまみ細工」、「箱 プラスチック」、「かんざしボルト」などの商品も取り扱っております。
ロングセラーの、シンプルなデザインの真鍮製つまみです。
材質
黄銅
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
材質/仕上
黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
種類
つまみ
仕上
ホワイトブロンズめっき
仕様
EOG滅菌済(個包装)
材質
PP(ポリプロピレン)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006600201
医薬品医療機器等法
一般医療機器
非磁性、絶縁性、耐薬品性、剛性に優れています。
先端が強力で細かな作業に向いています。
対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。
全長(mm)
120
材質
プラスチック(ナイロン、ガラス補強材30%入)
幅(mm)
9
耐熱温度(℃)
240
汎用性の高い商品をγ線滅菌・パックしました。個包装になっており、すぐにご使用頂けます。ご購入しやすい10本パックです。無滅菌試験及び線量分布測定に対する試験成績書が発行可能です。
材質
PS
全長(mm)
130
1袋(10本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フラワーアレンジメントの必需品。 ブーケ製作・オアシスの固定などさまざまなシーンで活躍します。 番手の数字が大きいほど細いワイヤーになります。
材質
亜鉛メッキ鉄線、紙
長さ(cm)
36
普通のちりめんより、しぼ(表面の凸凹)が細かく、シャリ感、高級感がでるように織ってあり、木目込人形や繊細な細工ものに適しています。
寸法(幅W×長さL)(cm)
約23×33
材質
レーヨン100%
ガラスドームの中に入れてピアスやイヤリングに楽しんでいただける、
カラフルなダイヤカット型の無穴ビーズです。
透明感があり、1つ1つがキラキラしているので存在感
レジンの中に入れるパーツとしても人気です。
寸法(mm)
約3(1粒)
色
ミックスカラー
1袋(10g)
¥319
税込¥351
当日出荷
色
AG(かんざし棒)
キット内容
一越ちりめん(カット済み)土台用(90×60mm):蜜柑×1枚。花びら用(16mm角):菜の花×10枚・黄(橙色に近い色)×10枚・蜜柑×20枚。葉っぱ用(16mm角):松葉色×6枚・深緑×4枚。台紙(Φ25mm)×1枚。スチロール半球(Φ25mm)×1個。ワイヤー×2本。紙テープ:茶色×1本。ビーズ:シルバー×3個。パール4mm×1個。ひも(リリアン)×1本。絹とじ糸×1本。かんざし棒(A16-9)×1本
寸法(高さH×幅W)(cm)
4×13
所要時間
約180分
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付部
おねじ
種類
丸形
ねじの種類
スリワリ付ローレットビス
表面処理
ニッケルメッキ
穴の形状
すりわり
材質
ステンレス
寸法H(mm)
7
寸法D(mm)
17
寸法B(mm)
1
寸法C(mm)
12
寸法D1(mm)
16
寸法H1(mm)
1
滅菌済の単包ディスポピンセットです。
材質
プラスチック
全長(mm)
180
松吉医科器械コード
23-7211-00
1式(40袋)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷