- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- つま一番 部品のおすすめ人気ランキング
つま一番 部品のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新91件の「つま一番 部品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大根 スライサー 千切り」、「つま作り機」、「木製スライサー」などの商品も取り扱っております。
つま一番HS-010以外の4機種共通の交換替刃です。
手動タイプは大根1000本を目安に交換してください。
適合本体
つま一番HS-010以外の4機種
材質
ステンレス鋼
つま一番全機種共通の交換替刃です。
手動タイプは大根1000本、電動タイプは2000本を目安に交換してください。
適合本体
つま一番全機種
材質
ステンレス鋼
刃形
平刃
TKG品番
9-0676-0702
TKG品番(2017)
6-0598-0702
1箱(10枚)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:クシ刃1.0mm(標準)●コード番号:AD3659
アズワン品番
67-2478-53
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
EBM品番
2930430
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電源 :単相100V/80W標準セット:クシ刃1.0処理能力 :大根30~50本/時別売 :クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm があります。〈使用方法〉皮をむいた大根を両サイドまっすぐに切り落とし、大根を丸刃と回転部の中心にくるようにぴったりはさみ、スイッチを入れ、ハンドルを軽く押すだけです。
付属品
クシ刃1mm
材質
プラスチック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
470×160×220
TKG品番
9-0676-0401
TKG品番(2017)
6-0598-0401
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。
限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。
クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品
平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付
材質
ABS POM
質量(kg)
0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
270×115×160
取付可能寸法(mm)
(最大径)130、(最大長さ)120
TKG品番
9-0676-0601
TKG品番(2017)
6-0598-0601
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
13日以内出荷
材質
SUS PS PA
TKG品番
9-0675-0703
TKG品番(2017)
6-0597-0703
1個
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
切干大根をつくるときの切干器(野菜カッター)です。
簡単!突いて天日に干すだけで、ご家庭で切干大根が簡単に調理できます。
材質
朴材
質量(g)
312
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
450×110×13
材質(刃)
ステンレス鋼
TKG品番
9-0668-1602
TKG品番(2017)
6-0591-1702
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。
用途料理の下ごしらえに。
材質
(金属部)ステンレス鋼
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
70
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
255×90×13
刃幅(mm)
70
刃先形状
片刃
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
すぐれた切れ味、耐久性オルファ特製刃
RoHS指令(10物質対応)
対応
薄い刃が快適。にんじんしりしりに最適です。
シャープなエッジでおろしやすい。
材質
本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼
厚さ(mm)
(エッジ)0.3
質量(g)
73
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
90×8×270
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
大根、人参のつま切りなどに。
材質
本体天然木 刃部ステン
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
273×83×17
TKG品番
9-0668-1101
TKG品番(2017)
6-0591-1001
1個
¥739
税込¥813
3日以内出荷
Sn-Ag系ハンダは、耐蝕Eビット使用時の腐食や焼き付きが少ない鉛フリーハンダです。また、Sn-Cu系に比べ融点が低くリフロー作業に適しています。
成分
Sn-3Ag-0.5Cu
比重
7.4
固相/液相温度(℃)
217/220
RoHS指令(10物質対応)
対応
あらゆる病原菌に対し強い殺菌力を持っており、農業用資材や用水の消毒にすばらしい効果を発揮します。
使用方法が簡単でしかも薬剤は速やかに分解消失します。
成分
類白色水溶性顆粒
適応
農業資材、礫耕栽培、灌漑用水、浸種用水
農林水産省登録第(号)
3035
毒劇区分
普通物
1本(500mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
「つまきり君」に電動タイプが登場しました。手間を省いて・すばやく・カンタンに…!電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:80W定格時間 :30分処理能力 :1時間40~50本標準セット :クシ刃1.0mm・2.5mm別売 :クシ刃4.0mmがあります。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。 2種類(1.0mm幅・2.5mm幅)のカセット式刃物台を標準装備。 粗さの変更、刃物の洗浄お手入れが大変ラクになりました。モーター着脱式で丸洗いができます。刺身のツマに限らず、サラダ作り、切千大根、なます、ポテトバ スケットなど、アイデア次第でいろいろと利用できます。
材質
SUS ABS PC
質量(kg)
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×180×205
TKG品番
9-0676-0201
TKG品番(2017)
6-0598-0201
1個
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
プラスチックつま一番専用の替刃(丸刃)です。
刃形
丸刃
TKG品番
9-0676-0703
TKG品番(2017)
6-0598-0703
1個
¥659
税込¥725
3日以内出荷
ネジ送り機構付ですから前に押さずにハンドルを回すだけで楽にツマが切れます。
外寸(mm)
430×120×H170
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。
ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。
独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。
平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質
ABS、PA、PS
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×220×300
使用方法
キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。
付属品
替刃(平刃3枚入り)
最大径(Φmm)
(キャベツ)220
処理能力
1個/2分
調節範囲(mm)
(厚さ)0~2.5
TKG品番
9-0662-0901
TKG品番(2017)
6-0586-0901
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷