つま作り機のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
98件の「つま作り機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大根つま」、「刺身のつま」、「つま 切り スライサー」などの商品も取り扱っております。
独自開発の送り装置の採用でどなたでも簡単にツマ切りが出来ます。 限られたスペースでも使いやすく、優れた機能をコンパクトにまとめました。 クシ刃を外せば、リボン切り(ラセン状のかつらむき)も切れるので、さらに盛り付けを美しく仕上げます。
付属品 平刃・クシ刃(1・2.5・4mm)付 材質 ABS POM 質量(kg) 0.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×115×160 取付可能寸法(mm) (最大径)130、(最大長さ)120 TKG品番 9-0676-0601 TKG品番(2017) 6-0598-0601
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷

大根やごぼう、にんじんの千切りに。大根やきゅうりで刺身のつまに。調理部はステンレス製で丈夫で衛生的。
用途料理の下ごしらえに。 材質 (金属部)ステンレス鋼 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 70 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 255×90×13 刃幅(mm) 70 刃先形状 片刃
1個
659 税込725
当日出荷

千切り・ツマ切り・スライス・ラセン切りが簡単に、素早くできる回転式調理器です。 クシ歯細目(1.3mm) クシ歯中目(2.7mm) クシ歯荒目(3.9mm)スライス用スぺーサーでお好みのサイズに調理できます。 クシ歯の幅に合わせた厚みに切れるようにそれぞれのクシ歯の高さを設計しました。
セット内容 本体、スライス刃、クシ歯細目1.3mm、中目2.7mm、荒目3.9mm、スライス用スペーサー 材質 ABS樹脂、ステンレス鋼、亜鉛ダイキャスト、シリコンゴム 寸法(mm) 243×117×高さ168 質量(g) 約700
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

千葉工業所電動つまきり君
「つまきり君」に電動タイプが登場しました。手間を省いて・すばやく・カンタンに…!電源 :単相100V 50/60Hz定格消費電力:80W定格時間 :30分処理能力 :1時間40~50本標準セット :クシ刃1.0mm・2.5mm別売 :クシ刃4.0mmがあります。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。 2種類(1.0mm幅・2.5mm幅)のカセット式刃物台を標準装備。 粗さの変更、刃物の洗浄お手入れが大変ラクになりました。モーター着脱式で丸洗いができます。刺身のツマに限らず、サラダ作り、切千大根、なます、ポテトバ スケットなど、アイデア次第でいろいろと利用できます。
材質 SUS ABS PC 質量(kg) 4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×180×205 TKG品番 9-0676-0201 TKG品番(2017) 6-0598-0201
1個
74,980 税込82,478
6日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

刃は丈夫で衛生的なステンレス製。 両面で千切りとツマ切りの使い分けができます。
材質 ステンレス鋼、ポリプロピレン 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 89×257×12
1個
800 税込880
当日出荷

付属品:カセット式刃物台(平刃、クシ刃付) 1.0・2.5mmの2種類 厚み調整シート(同じクシ刃で太いツマが切れます。)別売 :クシ刃1.0・2.5・4.0mmがあります。材料をセットしてハンドルを回すだけで、ツマが簡単に できる新自動送り装置付。洗浄、刃物交換がラクなカセット式刃物台。<CTM19><CTM17>つまきり君共通交換部品平刃(10枚入)クシ刃1.0mmクシ刃2.5mm
材質 SUS ABS PC 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×135×210 TKG品番 9-0676-0501 TKG品番(2017) 6-0598-0501
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

標準セット :クシ刃0.8かつらむき幅 :85かつらむき厚さ調整:4段階(0.2~0.8)。ピールSのコンパクト型、かつらむき、 ツマ切りがワンタッチで切替えできます。 かつらむき幅8cm位までです。
材質 ABS PS POM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×240×165 TKG品番 9-0675-0701 TKG品番(2017) 6-0597-0701
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

切干大根をつくるときの切干器(野菜カッター)です。 簡単!突いて天日に干すだけで、ご家庭で切干大根が簡単に調理できます。
材質 朴材 質量(g) 312 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 450×110×13 材質(刃) ステンレス鋼 TKG品番 9-0668-1602 TKG品番(2017) 6-0591-1702
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

薄い刃が快適。にんじんしりしりに最適です。 シャープなエッジでおろしやすい。
材質 本体:ABS樹脂 千切り部:ステンレス鋼 厚さ(mm) (エッジ)0.3 質量(g) 73 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 90×8×270
1個
889 税込978
当日出荷

必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質 ABS、PA、PS 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×220×300 使用方法 キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。 付属品 替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm) (キャベツ)220 処理能力 1個/2分 調節範囲(mm) (厚さ)0~2.5 TKG品番 9-0662-0901 TKG品番(2017) 6-0586-0901
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

大根、人参のつま切りなどに。
材質 本体天然木 刃部ステン 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 273×83×17 TKG品番 9-0668-1101 TKG品番(2017) 6-0591-1001
1個
739 税込813
3日以内出荷

全自動強制送り装置付高性能ツマカッター。 大根の両端を切り、セットするだけ。20秒ほどで見事なツマができます。
刃形 クシ刃
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

つま一番HS-010以外の4機種共通の交換替刃です。 手動タイプは大根1000本を目安に交換してください。
適合本体 つま一番HS-010以外の4機種 材質 ステンレス鋼
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

千葉工業所つま太郎
かつらむき幅:120。ピールSに、ツマ切り、網切り、 おどり網機能が付いた1台4役の機械です。1台4役、かつらむき、つまきり、あみきり
材質 ABS PS POM 質量(kg) 2.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×250×170 TKG品番 9-0675-0401 TKG品番(2017) 6-0597-0401
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ふんわりキャベツが簡単に、素早くできます!。付属のクシ刃を付ければ、大根のつまや、ニンジンの細切りもできます。食材に合わせて厚みを調整できるので、料理の幅が広がります!。本体の替え刃(品番:A-77263)や替えのクシ刃(品番:A-77264)もご用意が御座います。
用途キャベツの千切りや、大根のつま、ニンジンの細切りに。 セット内容 本体・平刃×4枚(本体にセット済)・クシ刃×1枚 質量(kg) 1.2 材質(本体) ABS樹脂 材質(刃) ステンレス鋼 材質(枠) ABS樹脂 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 本体:28×18×24.5、クシ刃:5×1×2
1セット
15,000 税込16,500
欠品中

ネジ送り機能付ですから前に押さずにハンドルを回すだけで楽にツマが切れます。 標準仕様クシ刃1.0mm別売品クシ刃0.8・1.0・1.2・1.5・2.0・2.5・3.0mm。
使用方法 HS-112の手動型、ハンドルを回すだけでお好みの速さできれいなツマが出来上がります 寸法(縦×横×高さ)(mm) 410×130×180
1台
16,980 税込18,678
13日以内出荷

つま一番全機種共通の交換替刃です。 手動タイプは大根1000本、電動タイプは2000本を目安に交換してください。
適合本体 つま一番全機種 材質 ステンレス鋼 刃形 平刃 TKG品番 9-0676-0702 TKG品番(2017) 6-0598-0702
1箱(10枚)
1,088 税込1,197
当日出荷