- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 切断
- つるぎ 切断砥石のおすすめ人気ランキング
つるぎ 切断砥石のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新101件の「つるぎ 切断砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切断砥石100mm」、「つるぎ」、「切削砥石」などの商品も取り扱っております。
粒度
46
主要切断材料
一般鋼
直径(Φmm)
100
外径(Φmm)
100
外径D(Φmm)
100
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
砥材
アルミナ
トラスコ品番
123-1987
種別
1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
シリーズ
つるぎ
硬度
R
品種
A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼)
穴径(Φmm)
25.4
砥材
アルミナ
シリーズ
つるぎ
硬度
R
抜群のコストパフォーマンス!
従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!
用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業
外径(Φmm)
105
穴径(Φmm)
15
粒度
36
砥粒
A
仕様
両面補強
シリーズ
つるぎ
硬度
S
品種
A36S BF2
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
主要切断材料
金属、ステンレス
耐久性
47カット(切断物/SS400・12Φシャフト)
種別
1枚補強
粒度
46
厚さ(mm)
2
直径(Φmm)
125
砥材
アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
10900
シリーズ
つるぎ
硬度
R
外径D(Φmm)
125
品種
A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
125
主要切断材料
一般鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
粒度
46
主要切断材料
一般鋼
外径D(Φmm)
180
直径(Φmm)
180
外径(Φmm)
180
厚さ(mm)
2
砥材
アルミナ
種別
1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
7600
シリーズ
つるぎ
硬度
R
品種
A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
RoHS指令(10物質対応)
対応
瞬速切断で、ステンレスに最適!
バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用
主要切断材料
ステンレス・金属
砥粒
AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア)
シリーズ
金の卵
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
種別
1枚補強
粒度
36
厚さ(mm)
2.8
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
4490
シリーズ
つるぎ
硬度
R
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
305
主要切断材料
一般鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(5枚)
¥3,588
税込¥3,947
当日出荷
粒度
30
主要切断材料
一般鋼
外径(Φmm)
405
直径(Φmm)
405
外径D(Φmm)
405
厚さ(mm)
3
穴径(Φmm)
25.4
砥材
アルミナ
種別
1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2980
シリーズ
つるぎ
硬度
R
品種
A30R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])
63[3800]
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
1枚補強
粒度
46
厚さ(mm)
2
直径(Φmm)
205
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
6680
シリーズ
つるぎ
硬度
R
外径D(Φmm)
205
品種
A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
205
主要切断材料
一般鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
393-6503
種別
1枚補強
粒度
30
厚さ(mm)
3
砥材
アルミナ
質量(g)
910
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
2980
シリーズ
つるぎ
硬度
R
使用工具
砥石切断機
最高使用周速度(m/s[m/min])
63[3800]
外径(Φmm)
405
主要切断材料
一般鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(25枚)
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
粒度
46
主要切断材料
一般鋼
外径D(Φmm)
150
直径(Φmm)
150
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
22
砥材
アルミナ
種別
1枚補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
9130
シリーズ
つるぎ
硬度
R
品種
A46R BF
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
RoHS指令(10物質対応)
対応
種別
1枚補強
粒度
36
厚さ(mm)
3
砥材
アルミナ
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
3850
シリーズ
つるぎ
硬度
R
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
外径(Φmm)
355
主要切断材料
一般鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(5枚)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
切れ味重視
用途一般鋼
仕様
1枚補強
粒度
46
厚さ(mm)
2.2
穴径(Φmm)
15
硬度
S
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/min)
4300
外径(Φmm)
100
砥粒
A
主要切断材料
一般鋼
1箱(10枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場!
従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり
コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。
1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断
仕様
1枚補強
色
黒
砥材
A
穴径(Φmm)
25.4
硬度
S
結合剤
BF
主要切断材料
一般鋼
化学物質等安全データシート(SDS)
(1.5MB)
バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。
外径(Φmm)
107
厚さ(mm)
1.2
穴径(Φmm)
15
粒度
46R
材質
AWA
種別
両面補強
色
黒
結合剤
BF
適合材
ステンレス
最高使用周速度(m/s)
80
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性)
コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。
切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。
安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。
砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。
特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。
抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用
タイプ
一般鋼・ステンレス鋼
シリーズ
飛騨の匠
硬度
P
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
用途金属・ステンレスの切断
外径(Φmm)
105
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
粒度
36
砥粒
A
仕様
両面補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14400
硬度
S
最高使用周速度(m/s[m/min])
80[4800]
結合剤
BF2
主要切断材料
金属・ステンレス
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
1箱(10枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場!
超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ!
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
仕様
両面補強
粒度
60
厚さ(mm)
1
色
黒
砥材
AZ
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
14500
硬度
P
使用工具
ディスクグラインダー
最高使用周速度(m/s[m/min])
80
外径(Φmm)
105
結合剤
BF
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.7MB)