つるぎ A46R BFのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
68件の「つるぎ A46R BF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄用切断砥石」、「切断砥石100mm」、「ビニール袋」などの商品も取り扱っております。
粒度 46 主要切断材料 一般鋼 直径(Φmm) 100 外径(Φmm) 100 外径D(Φmm) 100 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 15 砥材 アルミナ トラスコ品番 123-1987 種別 1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 13600 シリーズ つるぎ 硬度 R 品種 A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300]
1枚ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粒度 46 主要切断材料 一般鋼 外径D(Φmm) 180 直径(Φmm) 180 外径(Φmm) 180 厚さ(mm) 2 砥材 アルミナ 種別 1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 7600 シリーズ つるぎ 硬度 R 品種 A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別 1枚補強 粒度 46 厚さ(mm) 2 直径(Φmm) 205 砥材 アルミナ 穴径(Φmm) 22 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 6680 シリーズ つるぎ 硬度 R 外径D(Φmm) 205 品種 A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] 外径(Φmm) 205 主要切断材料 一般鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種別 1枚補強 粒度 46 厚さ(mm) 2 直径(Φmm) 125 砥材 アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 10900 シリーズ つるぎ 硬度 R 外径D(Φmm) 125 品種 A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] 外径(Φmm) 125 主要切断材料 一般鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
特価
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粒度 46 主要切断材料 一般鋼 外径D(Φmm) 150 直径(Φmm) 150 外径(Φmm) 150 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 22 砥材 アルミナ 種別 1枚補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 9130 シリーズ つるぎ 硬度 R 品種 A46R BF 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モノタロウオリジナル切断砥石がリニューアルして登場! 従来品と比べ、切れ味・耐久性・安全性が更に高まり コストパフォーマンスに優れた切断砥石です。 1枚補強入り。
用途一般鋼材、アングル、丸棒などの切断 仕様 1枚補強 砥材 A 穴径(Φmm) 25.4 硬度 S 結合剤 BF 主要切断材料 一般鋼 化学物質等安全データシート(SDS) (1.5MB)
1パック(5枚)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

経済性と切れ味を重視し、両面ラフサイドに仕上げています。つるぎの廉価版です。
用途一般鋼材(パイプ・アングル・丸棒・形鋼) 穴径(Φmm) 25.4 砥材 アルミナ シリーズ つるぎ 硬度 R
1枚ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

種別 1枚補強 粒度 46 厚さ(mm) 3 直径(Φmm) 255 砥材 アルミナ 穴径(Φmm) 25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 5370 シリーズ つるぎ 硬度 R 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] 外径(Φmm) 255 主要切断材料 一般鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(25枚)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料 ステンレス・金属 砥粒 AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ 金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三つの安心設計(コスト・切れ味・安全性) コスト:といし1枚当たりの優れた作業量は、コスト低減を実現させます。 切れ味:極薄が生み出すカットスピードは、作業負担を軽減させます。 安全性:優れた剛性を与える特殊製法は、高い破壊耐性を有します。 砥石両面を補強材で挟み込んだ構造は、高い破壊耐性を有します。 特殊製法による優れた剛性は薄物砥石に特有な腰の弱さを感じさせません。 抜群の高寿命と安全性を兼備する熟練工御用達の一品です。
用途一般鋼・ステンレス鋼用 タイプ 一般鋼・ステンレス鋼 シリーズ 飛騨の匠 硬度 P
1枚ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

両面クロス補強でより安全性を高め、ラフ側面により優れた切れ味を発揮します。 強靭でシャープな切れ味!
用途ステンレス鋼材(薄板・細物丸棒・パイプ・サッシ) 一般鋼材 ALC 種別 両面補強 砥材 アルミナ シリーズ 雷鳥 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1枚ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

技術力とノウハウを結集。 作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。 キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。 その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。 ※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
1枚ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

バリ、焼けがすくない。瞬速切断で、ステンレスの切断に最適。
用途軽量ステンレス鋼材(パイプ・丸棒)などの切断。 外径(Φmm) 107 厚さ(mm) 1.2 穴径(Φmm) 15 粒度 46R 材質 AWA 種別 両面補強 結合剤 BF 適合材 ステンレス 最高使用周速度(m/s) 80 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚ほか
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待望のジルコニア(AZ)切断砥石が登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様 両面補強 粒度 60 厚さ(mm) 1 砥材 AZ 穴径(Φmm) 15 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14500 硬度 P 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80 外径(Φmm) 105 結合剤 BF 化学物質等安全データシート(SDS) (0.7MB)
1枚ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

抜群のコストパフォーマンス! 従来汎用品1Gの3倍近い耐久性を実現!
用途小径、小型、薄物の金属、ステンレスの切断作業 外径(Φmm) 105 穴径(Φmm) 15 粒度 36 砥粒 A 仕様 両面補強 シリーズ つるぎ 硬度 S 品種 A36S BF2 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800] 主要切断材料 金属、ステンレス 耐久性 47カット(切断物/SS400・12Φシャフト)
1箱(10枚)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砥石1枚での切断数と安全性重視で低価格。
用途金属・ステンレスの切断 外径(Φmm) 105 厚さ(mm) 2 穴径(Φmm) 15 粒度 36 砥粒 A 仕様 両面補強 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14400 硬度 S 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800] 結合剤 BF2 主要切断材料 金属・ステンレス 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB)
1箱(10枚)
799 税込879
当日出荷

切れ味重視
用途一般鋼 仕様 1枚補強 粒度 46 厚さ(mm) 2.2 穴径(Φmm) 15 硬度 S 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 4300 外径(Φmm) 100 砥粒 A 主要切断材料 一般鋼
1箱(10枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

ジルコニア(AZ)切断砥石に125mmタイプが登場! 超薄型でスムーズな切れ味&ジルコニアのロングライフ! 最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。 これからのニュースタンダード砥石です。 安全で安心な両面補強ネットタイプ
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用 仕様 両面補強 粒度 46 厚さ(mm) 1.3 砥材 AZ 穴径(Φmm) 22 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12200 硬度 P 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80 外径(Φmm) 125 結合剤 BF 化学物質等安全データシート(SDS) (0.7MB)
1枚ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

素晴らしい食い込みと切れ味です。バリ・焼けが少ないです。従来の薄物砥石より大幅に耐久性がアップしました。
用途ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど。 粒度 46 砥材 AX シリーズ 雷鳥 硬度 S 最高使用周速度(m/min) 4800 補強ネット 2枚入 主要切断材料 ステンレス・鉄等金属全般の薄板・細棒・ALCなど
1枚ほか
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

種別 1枚補強 粒度 36 厚さ(mm) 2.8 砥材 アルミナ 穴径(Φmm) 25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 4490 シリーズ つるぎ 硬度 R 最高使用周速度(m/s[m/min]) 72[4300] 外径(Φmm) 305 主要切断材料 一般鋼 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(5枚)
3,588 税込3,947
当日出荷