- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 研削砥石
- てんとう虫のおすすめ人気ランキング
てんとう虫のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新108件の「てんとう虫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除草剤 虫除け」、「テントウムシ」、「虫よらず」などの商品も取り扱っております。
適度な柔軟性と切れ味に優れた標準タイプです。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨
砥粒
NFS(アルミナ系)
最高使用周速度(m/s[m/min])
72(4300)
生産性向上・加工コストの低減に効果を発揮します。
研削点が見える。
空冷効果で冷却効果抜群
鋭い切れ味で作業能率が向上
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
最高使用周速度(m/s[m/min])
72(4300)
外径(Φmm)
100
高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビート・バリ取り及び仕上げ研磨
穴径(Φmm)
15
最高使用周速度(m/s[m/min])
72(4300)
外径(Φmm)
100
砥粒
SG
適合材
ステンレス・一般鋼
高性能セラミックと粒SGの使用で標準タイプに比べ切れ味、耐久力共に高い性能を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼の溶接部のビード・バリ取り及び仕上げ研磨
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
砥粒
SGF
最高使用周速度(m/s[m/min])
72(4300)
適合材
ステンレス・一般鋼
患者がベッドから離れるのをナースコールでお知らせします。
転倒むしの「頭」が外れるとナースコールを鳴らします。
ケーブル長(m)
3
ひも長(mm)
400~800
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。
シリーズ
スキルタッチ
中に入れたものが飛び出て見える!中で反射した光が交差して、中に入れたものが浮かび上がって見えます。
目の錯覚が体験できる!
仕様
PP袋入
材質
PP・銅
寸法(mm)
175×90×130
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
高い柔軟性で鋼材にフィットし、平面研削に最適です。
用途ステンレス・一般鋼薄板溶接部のビード・バリ取り及び仕上研磨
厚さ(mm)
2
穴径(Φmm)
15
最高使用周速度(m/s[m/min])
72(4300)
外径(Φmm)
100
砥粒
HA(アルミナ系)
枚数を使用する鉄工建築・造船業の重研削ユーザー様や、溶接のビート研削等の枚数使用者様向け。
直径(Φmm)
100
厚さ(mm)
6
穴径(Φmm)
15
砥材
AWA
種別
オフセット砥石
質量(g)
107
適合ツール
ディスクグラインダー
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
硬度
P
最高使用周速度(m/s[m/min])
72[4300]
適合材
鉄
外径(mm)
100
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
虫よけ成分(イカリジン)を15%配合。虫よけ効果が最大8時間持続。お肌にやさしく舞い散りも少ないので、お子様にも安心。マダニにもよく効く。
シリーズ
天使のスキンベープ
有効期間
8時間
安定したしなりが得られるため、作業性が高く、使用しやすいです。
用途一般鋼材・ステンレス・アルミ・鋳物の研磨作業に。
適合
ディスクグラインダー
厚さ(mm)
2.8
結合剤
BF
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
雨・湿気に強く、イヌ・ネコにも安心なナメクジ駆除剤。
ナメクジが食害するすべての植物に使えます。
有効成分は天然の土壌中にも存在する成分なので環境にやさしく、犬、猫などに安心です。
食べ残された粒は土壌微生物の働きで徐々に自然に戻ります。
雨・湿気に強く湿った場所でも効果が持続します。
新しい製剤技術でナメクジ、カタツムリに優れた誘引力と殺虫力があります。
JAS(日本農林規格)が定める有機農産物にも使用できます。
農林水産省登録第(号)
22001
毒劇区分
普通物
軽研削・研磨用フレキシブル砥石。ノーパットで研削・研磨ができるので、パットを使用する煩わしさがありません。
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要のないオールマイティ砥石です。
目詰まりや研削・研磨焼け・変形磨耗が少ないため研削性があがります。
汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、大きなコストダウンを図れます。
ステンレス、一般スチールにオールマイティな研削・研磨。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業
シリーズ
スーパーグリーン
広範囲にばらまきやすい粒剤タイプ。
ムカデはもちろんナメクジやダンゴムシ、アリなど庭中の虫に優れた効果を発揮し、すばやく退治します。
広範囲にばらまきやすいので、害虫との接触チャンスが増え、駆除効率もアップ。家まわりや庭におすすめです。
有効成分
メタアルデヒド、カルバリル、ジノテフラン
剤形
粒剤
1本(300g)
¥699
税込¥769
当日出荷
まくだけで使用できる簡単タイプ。天然成分(ニーム・除虫菊粉末)の特殊な匂いで害虫を寄せ付けません。昔から天然の忌避剤として使用されている、安心な100%植物性。リピート率No.1。
用途害虫忌避剤。
一般研削、精密研削、工具研削などにその能力を発揮します。
用途合金鋼用、工具鋼用、焼入れ鋼用
研磨面が透けて見える・確認しながら削れる!
大きな切り込み・目詰まりしにくい!
放熱効果抜群・研磨焼けを防ぐ!
高強度、ガラス基盤・安全、フレキシブルで長時間の作業もラクラク!
用途ステンレス、一般鋼材、薄板、超鋼、真鍮、アルミ
外径×穴径(Φmm)
100×15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
適合材
ステンレス、一般鋼材、薄板、超硬、真鍮、アルミ
食品成分生まれの除草成分配合!。速効除草成分〈ペラルゴン酸〉は、とうもろこしやお茶、柑橘類などの食品に含まれる成分です。土壌中ですみやかに分解される環境にやさしい成分で、お子様やペットのいるご家庭でもお使いいただけます。超速効5分で枯れる!。最速5分※でみるみる枯れ始めます。薬剤がかかったところだけが枯れるので、気になる雑草だけを枯らすことができます。 ※変色し始めるまで(完全に枯れる時間ではありません)。植物の種類によって異なります。殺虫・忌避成分もプラス!。殺虫成分〈トランスフルトリン〉が、雑草のまわりに隠れているクモやムカデ、アリ、ダンゴムシなどのはう虫を速効退治。さらに持続忌避成分〈トラロメトリン〉の働きで、最大1ヵ月※虫を寄せつけません。 ※ユスリカ、アリ、ダンゴムシ、ワラジムシ、クモ、ムカデ。使用環境により異なります。
有効成分
ペラルゴン酸、トランスフルトリン、トラロメトリン
適合害虫
ユスリカ、ムカデ、ケムシ、クモ、カメムシ、アリ、ヒアリ、アルゼンチンアリ、タカラダニ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ゲジ、ヤスデ、ゴミムシ、ハサミムシ、ナメクジ
剤形
液剤
1本(2L)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
お花畑のような お弁当グッズ。
お花畑のような楽しいお弁当にできる飾り串。
ミートボールなどおかずに刺せば、楽しいお弁当のできあがり!
お箸が苦手なお子様もサッと食べられる。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
【てんとう虫】39×17×4.5、【みつばち】39×15×4、【クローバー】42×15×3.5、【はな】38×17×3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(8本)
¥249
税込¥274
当日出荷